カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(216)
    • カビ取り剤(109)
    • オフィス・住居用洗剤(25)
  • 救急・衛生(15)
    • 除菌剤・消臭剤(14)
  • 日用品(183)
    • 浴室用掃除用品(6)
  • 接着剤・補修材(113)
    • シーリング(53)
    • 接着剤(8)
  • 科学研究・開発用品(32)
    • 乾燥剤(シリカゲル 等)(5)
  • 自動車補修部品(5)
    • エアコンフィルター(5)
  • 塗料(392)
    • 下地材/プライマー/シーラー(14)
  • 建材・エクステリア(512)
  • 安全靴・作業靴(208)
  • 手袋(149)
  • 介護用品(141)
  • 厨房用品(112)
  • 配管・水廻り設備部材(77)
  • 清掃用品(74)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(63)
  • オフィス家具(45)
  • 作業服(36)
  • 建築金物(32)
  • 空調・電設資材(31)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • テープ(25)
  • 測定用品(25)
  • クリーンルーム用品(25)
  • 卓上消耗品(24)
  • 医療(24)
  • 保管用品(19)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 防災用品(14)
  • 家電(14)
  • カー用品(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 照明(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 電気材料(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 洗車・清掃(7)
  • 物流用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(4)
  • 住設機器(4)
  • ヘルスケア(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 理美容(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 溶接用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
シリーズ
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防カビ」の検索結果

2,781件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルック おふろの防カビ くん煙剤 せっけんの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤 LION(ライオン)ルック おふろの防カビ くん煙剤 せっけんの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤LION(ライオン)(4件のレビュー)
739税込813
1個(5g)ほか
当日出荷
除菌成分「銀イオン」の煙が、天井や換気扇の裏までいきわたり、黒カビの原因菌(カビ胞子)をまるごと除菌します。 使用後は、黒カビが生えにくくなり、カビ取り剤を使う掃除の回数が減るので、掃除の負担が軽くなります。 2ヶ月に1回の定期的な使用によって、「銀イオン」の防カビ効果が高まります。カビ取り剤を使わない普段の掃除だけで、きれいな浴室を維持できます。
用途浴室全体の黒カビ防止に。香りせっけん成分銀ゼオライト、ソルビタン、脂肪酸エステル、発煙剤使用場所浴室商品タイプ本体
防カビ工房PRO UYEKI防カビ工房PROUYEKI
1,698税込1,868
1個(500mL)
当日出荷
防カビ剤配合で、カビ・黒ずみがつきにくい状態になります。また、はっ水・防汚効果で清掃が楽になります。水まわりに強く、窓ガラスや外壁にも使用可能です。
使用場所浴室、洗面所、室内商品タイプ本体
らくハピ お部屋の防カビ剤 カチッとおすだけ 無香料 アース製薬らくハピ お部屋の防カビ剤 カチッとおすだけ 無香料アース製薬(4件のレビュー)
599税込659
1個(60mL)
当日出荷
カチッとおすだけの超カンタンなお部屋の防カビ剤です。空間中に漂うウイルスも除去できます。煙が出ないエアゾールタイプ
成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、ハウスダスト除去成分、エタノール使用方法※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商品です。【事前準備】1)換気扇およびエアコンを止め、窓を閉めてください。2)カビが気になる場所に薬剤が届くように、押し入れや戸棚などは開放してください。3)ガス漏れ警報器はポリ袋などで覆いをしてください。また、ガス湯沸器や内釜式浴槽の種火、ヒーターなどは必ず消してガスの元栓は閉めてください。<注意事項>【室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする)】●素材:プラスチック(透明以外)、アルミ、ガラス、木、ステンレス、陶磁器、塩ビ、アクリル、い草・・・製品例:机、イス、棚、窓、壁、床、カーペット、カーテン、ソファ、花瓶、畳、おもちゃ●素材:その他・・・製品例:エアコン、空気清浄器(複数の素材を含むもの)【注意するもの(覆いをするか、室外へ出す)】●素材:真ちゅう、銅、プラスチック(透明のもの)、トタン・・・製品例:仏壇、仏具、貴金属●素材:その他・・・製品例:飲食物・食器等の口に入るもの、美術品、はく製、テレビ・パソコン・ゲーム機等の精密機器、ディスク、磁気テープ※生き物や植物は必ず室外へ出してください。【使用方法】1)本品を部屋のほぼ中央の床に置いてください。(直接火災報知器に霧があたらない位置)※必ず床に置いて使用してください。2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに部屋から出てドアを閉め、30分以上部屋を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。●噴射時間は約20秒です。【ご使用のあとで】1)使用後は薬剤を吸い込まないように窓や扉を開け、十分に換気してください。2)掃除機をかけると、ハウスダストをきれいに除去できます。3)万一食器や口に入れる可能性のあるおもちゃ等が霧に触れた場合は、水洗いしてからご使用ください。4)万一衣類やふとんに直接薬剤にかかり、薬剤臭が気になる場合は、天日干しを行ってください。5)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。容量60mL品名なしシリーズらくハピ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×141×65香り無香料使用場所リビング、寝室アズワン品番64-1215-41使用頻度2ヵ月に1回
メガトン!激浄!防カビ・抗菌剤 リビング用 ボンド商事メガトン!激浄!防カビ・抗菌剤 リビング用ボンド商事(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(200mL)
当日出荷
抗菌防カビ効果が約4か月持続します。第三者機関による安全性試験をクリア。
用途室内全般の防カビ抗菌成分アルコール、防カビ・抗菌剤(MIS)、安定化剤RoHS指令(10物質対応)対応
カビなくなったでしょ!!(抗菌・防カビ剤) 200mL 第一通産イーストカビなくなったでしょ!!(抗菌・防カビ剤) 200mL第一通産イースト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
効果抗菌成分アルコール、防カビ・抗菌剤(ASK)、安定化剤内容量(mL)200使用可能面積約12畳(1本全量噴射の場合)アズワン品番8-6920-01
防カビ工房PRO 業務用 UYEKI防カビ工房PRO 業務用UYEKI
6,498税込7,148
1個(2L)
当日出荷
防カビ剤配合で、カビ・黒ずみがつきにくい状態になります。また、はっ水・防汚効果で清掃が楽になります。水まわりに強く、窓ガラスや外壁にも使用可能です。業務用大容量サイズ。
使用場所浴室、洗面所、室内商品タイプ業務用
カビ止めプロスプレー ホワイトプロダクト(White bear)カビ止めプロスプレーホワイトプロダクト(White bear)
1,998税込2,198
1個(500mL)
当日出荷
除菌・抗菌・防カビ剤。カビの発生を抑え、目に見えない菌も除菌。細菌668菌に効果を発揮!・安心安全な中性タイプで、素材を傷めずオールマイティーにご使用できます。ノンアルコールタイプ。
用途浴室・トイレ・台所のマット類・スノコ・壁面・畳など使用場所浴室成分水溶性材質(容器)PE、(スプレー部)PPTKG品番9-1325-0601TKG品番(2017)6-1185-0501
水溶性切削液(エマルジョン) モノタロウ水溶性切削液(エマルジョン)モノタロウ(23件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(18L)
欠品中
容量(L)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カビのガード カビドメスプレー アサヒペンカビのガード カビドメスプレーアサヒペン(4件のレビュー)
899税込989
1本(300mL)
当日出荷
カビ止め効果が強力で、いやな臭いの発生を防ぎます。 速乾性で、素早く抗菌効果を発揮します。 エタノールによる抗菌効果もあります。 この上に塗料も塗装できます。
用途浴室、台所、洗面所、トイレ、押し入れ、居間などの壁や天井。 下駄箱、家具、木部、革製品などのカビの発生しているところや発生しやすいところ。使用場所浴室、台所、洗面所、トイレ、押入れ、室内、下駄箱商品タイプ本体使用量[使用面積]約6m2(1m2あたり50秒噴射)RoHS指令(10物質対応)対応
ライトグリップ SHOWA(ショーワグローブ)ライトグリップSHOWA(ショーワグローブ)(97件のレビュー)
299税込329
1双
当日出荷
独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。 着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。 特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。 繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。厚さ(mm)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプモノタロウ(231件のレビュー)
599税込659
1本(333mL)
当日出荷
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール不揮発分98%タイプ防カビタイプ規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬度25(shoreA)破断伸度(%)250比重1.56引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28タックフリータイム(分)60スランプ(mm)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ)耐油ビニローブSHOWA(ショーワグローブ)(97件のレビュー)
429税込472
1双ほか
当日出荷
ガソリンや重油・切削油などを使用する作業で、すぐれた耐油性を発揮します。縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。 抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。材質(裏)綿、ウレタンゴム材質(表)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
No.310グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ)No.310グリップ(ソフトタイプ)SHOWA(ショーワグローブ)(159件のレビュー)
319税込351
1双ほか
当日出荷
特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業RoHS指令(10物質対応)対応
耐油手袋 モノタロウ耐油手袋モノタロウ(423件のレビュー)
329税込362
1双ほか
当日出荷
耐油性に優れます。 油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。 魚油にも強く水産関係に適応します。 特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド左右区別両手RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ターポリン胸付前掛(抗菌) カジメイクターポリン胸付前掛(抗菌)カジメイク(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
PVC素材にナイロン糸をサンド。 抗菌加工された強力防水タイプで水・油などの侵入を防ぎ、また汚れ・シミ等の付着をも軽減します。 紐タイプなので胴回りにあわせて調節できます。
用途水産加工業、食品加工業など油仕事、水仕事などに。種別前掛厚さ(mm)0.4幅(cm)90混率(%)表:ポリ塩化ビニール100裏(基布):ナイロン100機能抗菌、防カビ
かび止めスプレー ニッペホームプロダクツかび止めスプレーニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)
当日出荷
かび止め効果が強く、長時間かびの発生を防ぎます。 無色透明に仕上がり、乾きが速く塗料が塗れます。 除菌・防臭効果もあります。
用途浴室・洗面所・台所・居間・地下室・押入れ・ゲタ箱などの壁や天井のかび防止、家具・畳・カーペットの裏面のかび防止に 生ゴミの腐敗・悪臭の抑制に特性速乾主な用途天井、浴室
セフティシューズ 85402 ジーベックセフティシューズ 85402ジーベック(258件のレビュー)
3,298税込3,628
1足
当日出荷
カジュアル感覚で履きこなせるシャープなツートンカラーの安全スニーカーです。樹脂製先芯で軽々!先芯のカップはサイズに合わせて全部で7型を使用。より痛くなりにくく、作業が楽に。耐油性ゴム底、軽量SPソールで衝撃吸収。抗菌防臭中底で気になる臭いにも対応。
用途軽作業用足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ製法セメント方式材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、ラバー標準質量(g/片足)約315(25.0cm)機能軽量、耐油底、抗菌防臭中底材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
耐油手袋 ロング モノタロウ耐油手袋 ロングモノタロウ(126件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
裏布に抗菌防臭加工を施しているため、使用後の汗くささが大幅に減少し、いつも衛生的で爽やかな使い心地。シームレス手袋なので、手になじみ、長時間作業にも疲れにくい。強力な滑り止め加工で、特に油(鉱物油、動・植物油)の中での作業に効果抜群!
用途石油精製業、化学工業などに。自動車、船舶、機械の製作組立て、及び建設、補修作業に。材質(裏)綿100%材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸系エステル可塑剤入り)RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセルニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670アンセル(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100枚)
当日出荷
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など全長(cm)24材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.11規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止粉有無粉なし入数(枚)100加工指先テクスチャー処理RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65 SHOWA(ショーワグローブ)肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65SHOWA(ショーワグローブ)(38件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に車などのメンテナンスに農業水産・漁業清掃・サービス業食品関連業機械工業自動車関連業建築・設備メンテナンス業石油・化学関連業材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色) セメダイン変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色)セメダイン(41件のレビュー)
749税込824
1本(333mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に適した多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ベージュ・アイボリー・ダークアイボリー・ライトグレー・グレー・アンバー・ニューアンバー・ダークアンバー・ブラック)
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
耐油手袋 腕カバー付 モノタロウ耐油手袋 腕カバー付モノタロウ(38件のレビュー)
979税込1,077
1双
当日出荷
腕カバーの付いた耐油手袋です。 腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています。 油脂を使う作業で非常に柔らかく、長時間作業でも疲れにくく快適にお使いいただけます。
用途機械工業、造船業、水産業、自動車業など関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
No.750ニトローブ SHOWA(ショーワグローブ)No.750ニトローブSHOWA(ショーワグローブ)(62件のレビュー)
559税込615
1双ほか
当日出荷
引き裂きや磨耗に強く、耐油性・耐寒性も高いニトリルゴムをオールコート。油や金属の取り扱いなどに最適です。 柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ、シームレス原手。 抗菌防臭加工で、汗臭くなりにくい。 特殊処理によるスベリ止め加工により、水や油を伴う作業に効果的。
用途石油精製業、機械工業、建設業、水産・漁業材質(裏)ポリエステル材質(表)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
耐油安全長靴 ZODY オカモト[安全靴・作業靴]耐油安全長靴 ZODYオカモト[安全靴・作業靴](70件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷
オール耐油設計。自社工場で一貫した品質管理の元に生産された純日本製。PVCインジェクション成型により水漏れなし。爪先鋼製芯入りで足先を保護(JIS規格S級相当)。内布は速乾吸汗性で乾きが早い。衛生抗菌仕様。
機能耐油、防臭、防菌、防カビ加工、速乾吸汗性足幅3E長さ(cm)約37(26cm)標準質量(g/片足)約1050(26cm)形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)PVC、(裏布)メリヤス(ポリエステル)材質(ソール)PVCJIS規格JIS規格S種相当材質(先芯)靴タイプ長靴
耐油ロングビニローブ SHOWA(ショーワグローブ)耐油ロングビニローブSHOWA(ショーワグローブ)(34件のレビュー)
519税込571
1双
当日出荷
ガソリンや重油・切削油などを使用する作業で、すぐれた耐油性を発揮します。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。材質(裏)綿材質(表)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
アタック 消臭ストロングジェル 業務用 花王アタック 消臭ストロングジェル 業務用花王(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
●介護のプロ*が認める消臭&洗浄力!尿臭・体臭・食べこぼし汚れを解決! ●尿臭ブロッカーEX配合 ●抗菌*1 ●洗たく槽防カビ*1 ●抗ウイルス*2 衣類に付着したウイルスを減らす *(一社)日本在宅介護協会認定品 *1すべての菌・カビの増殖を抑えるわけではありません *2すべてのウイルスを減少させるわけではありません *2エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証 *2繰り返し洗たくすることで効果を発揮します
用途綿・麻・合成繊維用 洗濯洗剤商品タイプ業務用
ワイドハイター EXパワー 業務用 花王ワイドハイター EXパワー 業務用花王(57件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(4.5L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
●洗剤では落ちない汚れ・ニオイに ●色柄OK ●つけおきで除菌*1 ●消臭・抗菌*2 ●洗たく槽の防カビ*2 ●すすぎ1回でもOK ★毎日のお洗たくにおすすめの液体タイプ ●[酸素系] *1すべての菌を除菌するわけではありません。 *2すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません。
用途●消臭、抗菌*1 ●黄ばみ・黒ずみの漂白 ●洗たく槽の防カビ*1 *1 すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません。 ●食べ物・飲み物、汗、血液などのシミや、エリ・そで口汚れの漂白 (血液汚れは使用前に水で洗う) ●衣料の除菌*2 *2すべての菌を除菌するわけではありません。形状液体
水性多用途カラー塗料 アサヒペン水性多用途カラー塗料アサヒペン(94件のレビュー)
699税込769
1缶(200mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべいコンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへいドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません)乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、サビドメ
多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色) セメダイン多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色)セメダイン(36件のレビュー)
739税込813
1本(333mL)ほか
欠品中
外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・グレー・アンバー・アイボリー・ベージュ・ブラック)
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】MP1000タイプ防カビタイプ内容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート危険等級その他のもの特性高耐久性、塗装可
カビキラー ジョンソンカビキラージョンソン(33件のレビュー)
319税込351
1本(400g)ほか
当日出荷
カビキラー独自の強力浸透成分配合で、カビの根の奥の奥まで強力浸透!ゴムパッキンの黒カビまでスッキリ落とす 5分でこすらずカビの根に効く速効性。
用途浴室内のカビ汚れ
腕カバー付耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ)腕カバー付耐油ビニローブSHOWA(ショーワグローブ)(27件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。 抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。材質(裏)綿、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
アタック抗菌EX 花王アタック抗菌EX花王(1件のレビュー)
499税込549
1個(750g)ほか
当日出荷
つけ置き級に強力洗浄!黄ばみ除去成分新配合!洗濯槽の防カビ効果や抗ウイルス効果も。
用途洗濯用洗剤
強力カビハイター 花王強力カビハイター花王(29件のレビュー)
299税込329
1本(400mL)ほか
当日出荷
密着成分配合で、きめ細かい泡が垂直面のカビにもとどまって効きます。カベ、棚の下側のゴムパッキンやシャワーホースなど、いままで落としにくかった場所のカビもしっかり落とします(塩素系)。 次亜塩素酸ナトリウム独特のニオイを抑えて、やさしい香りです。 軽くひけて、使いやすいトリガー(スプレー式)タイプです。
用途厨房・浴室に。シリーズハイター
安全プロハークス #870 丸五安全プロハークス #870丸五(22件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷
耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。 水切りが良く滑りにくい底意匠設計です。 抗菌加工で雑菌の繁殖を防止します。 吸汗素材で足ムレを改善しました。
機能耐油底、抗菌加工、ムレ防止ブラック足幅3E長さ(cm)38.5(26cm)形状ハイカット種類セーフティシューズ材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)1040(26cm)材質(先芯)RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ長靴
強力グリップ No.360(ニトリルタイプ) SHOWA(ショーワグローブ)強力グリップ No.360(ニトリルタイプ)SHOWA(ショーワグローブ)(53件のレビュー)
499税込549
1双ほか
当日出荷
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業強度RoHS指令(10物質対応)対応
耐油手袋 ソフト モノタロウ耐油手袋 ソフトモノタロウ(54件のレビュー)
299税込329
1双
当日出荷
やわらかさも兼ね備えた油作業でも使える塩化ビニル製の手袋です。 裏地付きなので、着脱もスムーズに行えます。
用途機械作業、建築土木作業や水産、漁業など。
塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ SHOWA(ショーワグローブ)塩化ビニール厚手手袋 ビニトップSHOWA(ショーワグローブ)(42件のレビュー)
349税込384
1双ほか
当日出荷
一番傷つきやすい指先を「2度漬け加工」し、他の部分よりも厚くすることで強化。 抗菌防臭加工の裏毛付で保温性が高く、丈夫で使いやすい厚手タイプ。 すべり止め付
用途金属加工業/小売業/サービス業/ビル/メンテナンス/農業/水産業/水産加工業/園芸・造園業材質(裏)レーヨン(植毛)材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)RoHS指令(10物質対応)対応
ニュービニローブ SHOWA(ショーワグローブ)ニュービニローブSHOWA(ショーワグローブ)(36件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
縫い目のない綿ニットを裏布に使用しているため、手に良く馴染み、長時間の作業にも手の疲れは少なく、強力なスベリ止め加工で作業性抜群。また、裏布に抗菌防臭加工を施している為、使用後の汗臭さが減少し衛生的で使い心地が良い。
用途油・薬を使用する作業に最適。特に組立機械工業、建築土木作業等に。 水産、漁業作業にも最適。材質(裏)綿95%以上、ウレタンゴム5%未満材質(表)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
アリエール 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 P&Gアリエール 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種P&G(3件のレビュー)
609税込670
1個(625g)ほか
当日出荷から翌日出荷
ストレスなし 洗たく槽防カビ*1 つけおきなし 蓄積臭はがす*2 石けんなし*3 シミ一発でスッキリ!*4 漂白剤なしで黄ばみを一発洗浄*4 汗臭 加齢臭 生乾き臭 1本消臭*2 18時間超抗菌!*5 10%濃縮!*6 少ない量で同じだけ洗える *1 カビは除去しません *3 石けんの代わりに、本品で前洗いした際に同等のシミを落とす効果が得られます *2 P&G調べ。ニオイの度合いで消臭の程度は異なります。 *4 P&G調べ。汚れの度合いにより、汚れ落ちの程度は異なります。 *5 全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。 *6 2023年のアリエール超抗菌プレミアムシリーズ比。
用途重要!自動投入の際は初期設定時に「水30Lあたり27mL」で設定ください。 使用量の目安:洗濯機/水30Lに27mL(詳しくはボトル記載の使用量の目安をご覧ください。) 開ける際にはキャップの切り口と液の飛び出しに気をつけてください。 色柄の衣類に直付け・つけ置きする場合は、目立たない所につけて色落ちしないか事前に確認する。
らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplusアース製薬(32件のレビュー)
729税込802
1個(420mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄し、フィンの奥まで消臭・除菌・ウイルス除去・防カビします。(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。)
用途エアコンフィン用液性中性使用方法※缶をよく振ってから使用する※エアコン1台につき1本を使い切る(1)使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる(2)エアコンの電源をオフにし必ずプラグをコンセントから抜き、換気する(3)前面パネルを開け、エアフィルターを外し、フィン(熱交換器)を露出させる(4)噴射が霧状になるまでくり返し5回から6回以上缶を強くよく振る・振り方が足りないと、噴射が霧状にならない(5)フィンから5cmほど離してフィンの向きにそってフィンだけにスプレー(全量を使用)・1本で約90秒から120秒間噴射される・逆さでスプレーしない※電装部に噴射液がかからないように注意(6)約10分間放置したら終了エアフィルターを戻した後、エアコンを使用できる(7)洗浄水は排水管から出る※エアコン内部の構造や乾燥状態などで、排水管から排水しないことがあるが、異常ではなく、通常のエアコン排水と共に排水される。【警告】必ず用法用量を守って使用すること。エアコン電装部(センサーや電子基板、スイッチ、モーター等)には決して噴射液がかからないようにすること。誤った方法で使用すると、電気部品の故障等の原因となる場合がある。【対応機種】●排水管付きタイプの家庭用エアコンのみ自動お掃除機能付きエアコンにも対応(※センサー部分や配線部分には噴射しない。)【使用不可】天井埋込タイプ、天井吊り下げタイプ、床置タイプ、窓取付けタイプ、カバーの開けられないエアコン、カーエアコン、室外機、送風口、クロスフローファンシリーズらくハピ
...