カテゴリ

  • 梱包用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 防災用品(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 清掃用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防塵袋」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不織布巾着袋 TRUSCO不織布巾着袋TRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10枚)
当日出荷
丈夫で軽い不織布製の巾着袋です。
用途小物などの収納に。入数(枚)10
ひも付簡単ポリ袋 半透明 ワタナベ工業ひも付簡単ポリ袋 半透明ワタナベ工業(3件のレビュー)
459税込505
1袋(10枚)
当日出荷
ひも付なので持ち運びがらくらくです。季節品の収納、防塵袋に適しています
トラスコ品番440-7521材質高密度ポリエチレン(HDPE)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)700×750質量(g/袋)230
ひも付き袋フィルター アズワンひも付き袋フィルターアズワン(3件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質ポリエステル布厚さ(mm)1.1
シャンテBAG HEIKOシャンテBAGHEIKO(4件のレビュー)
699税込769
1パック(10枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
両側から紐を引いて口を締めるタイプの巾着袋です。
種類巾着ポリ袋
ひも付き布フィルター アズワンひも付き布フィルターアズワン(3件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷
空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105材質PP(ポリプロピレン)布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
送風機用フィルター TRUSCO送風機用フィルターTRUSCO(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
用途送風機のフィルター。材質基布:ポリオレフィン長さ(mm)550使用温度(℃)60以下捕集効率(%)83本体生地厚さ(mm)20
不織布巾着袋 アズワン不織布巾着袋アズワン(1件のレビュー)
1,089税込1,198
1袋(10枚)
当日出荷
備品の持ち運び、収納などに使用できます。
入数(枚)10
チャック付きポリ袋 コクヨチャック付きポリ袋コクヨ(1件のレビュー)
339税込373
1パック(28枚)ほか
当日出荷
チャックで密閉できるので、防湿・防じん効果が高く、書類・カタログや部品・サンプルなどの保存や保管に最適 ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
仕様チャック付
業務用ひも付きポリ袋 TRUSCO業務用ひも付きポリ袋TRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1冊
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
OAダストカバー アズワンOAダストカバーアズワン
9,770税込10,747
1枚
当日出荷
カーボン複合繊維糸の制電性とコロナ放電作用により帯電電位を低下させます。 ウォッシャブルタイプで、洗濯しても制電性の低下はほとんどありません。
材質テトロン特性静電気防止
シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(シロ) 豊田化工シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(シロ)豊田化工(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20g×300個)ほか
翌々日出荷
表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。 ゴミ・ホコリを嫌う電子部品や精密部品、そして医薬品に適しています。
用途ゴミ・ホコリを嫌う電子部品、医薬品、精密部品等に最適。種別A型シリカゲルpH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)(RH50%時、5日経過時) 20以上
クリヤー保管袋 モリリンクリヤー保管袋モリリン
549税込604
1束(10枚)
4日以内出荷
多目的に使える軽量・強力保管袋10枚束。
用途現場でのゴミ・ガラ袋に。パイプ・クランプなどの資材管理に。材質ポリプロピレン寸法(mm)約480×620クリヤー
ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。外径D×長さL(mm)178×457適合EV-S400N材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
活性炭マスク アズワン活性炭マスクアズワン(8件のレビュー)
6,990税込7,689
1箱(50枚)
当日出荷
ハイレベルの防塵マスクに活性炭素繊維シートを加えた4層タイプです。 活性炭素繊維は粒状活性炭の10~100倍と非常に高い吸着能力を持っています。 1枚毎にポリ袋包装されています。
トラスコ品番818-8100種別簡易マスクグレー材質(本体)ポリプロピレンタイプ丸ゴムタイプアズワン品番8-5327-01
ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用) TRUSCOゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)TRUSCO(7件のレビュー)
889税込978
1袋(100枚)ほか
当日出荷
鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。 コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。 海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
パレットカバー タイヨーマーク(中川製袋化工)パレットカバータイヨーマーク(中川製袋化工)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(2枚)
当日出荷
地球に優しい植物由来バイオポリエチレン配合・透明性に優れており、内容物の確認が容易です。 継目が熱溶着して有り、防水防塵に最適です。袋の角を落しており、風の影響を防止します。国産品
厚さ(mm)0.05透明RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュ袋 大 TRUSCOメッシュ袋 大TRUSCO
729税込802
1枚
当日出荷
線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
用途ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として仕様しぼりロープ付材質/仕上ポリエチレン高さ(mm)1000質量(g)160容量(L)90間口(mm)1000縦(mm)1000横(mm)1000目合い(mm)4商品タイプ本体
2次感染予防対策セット グリーンクロス2次感染予防対策セットグリーンクロス
3,098税込3,408特価
1セット
当日出荷
防護服、マスク、ゴーグル、手袋、シューズカバー、巾着袋が1つになった使い捨て用の2次感染予防セットになります。 もしもの時の備えに、医療機関、福祉介護、教育現場などでの簡易的な対策の一環としてご使用できます。
用途避難時、病院、介護福祉施設、教育現場、自宅、ホテル施設などに。質量(g)377寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×75×185
エコメッシュフェンス アラオエコメッシュフェンスアラオ
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。
用途建設現場の仮囲いに。トラスコ品番489-8150材質再生ポリエチレンオレンジ長さ(m)50エコマーク認定認定幅(m)1エコマーク認定番号19 105 060
オサメットin帰宅支援セット 昭和商会オサメットin帰宅支援セット昭和商会
39,980税込43,978特価
1ケース(4セット)
当日出荷から5日以内出荷
防災用ヘルメットと防災用品がひとつに・・・ 今まで別々に保管されがちであった2つの防災用アイテムがセットになり、収納力がよりUP! A4サイズで薄さ45mm!圧倒的にコンパクト。
収納方法デスク周り、本棚や整理棚、机の引出しやキャビネット等、コンパクト設計で身近な場所にも収納(保管)ができ、持ち運びにも便利です。
使い捨て式防じんマスク/二つ折り/個包装/10個1袋/DS2 DD02シリーズ 重松製作所使い捨て式防じんマスク/二つ折り/個包装/10個1袋/DS2 DD02シリーズ重松製作所
2,398税込2,638
1箱(10個)
当日出荷
個包装で衛生的。Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ。しめひもはアジャスターで長さ調節が可能です。鼻部内側のクッションによって、マスクを鼻の形に合わせることができます。コンパクトな形状で備蓄・携帯に適しています。安心の日本製。
アズワン品番65-1829-13
防水備蓄ラジオ 太知ホールディングス防水備蓄ラジオ太知ホールディングス
6,298税込6,928
1台
当日出荷
iPhone・Androidスマートフォンへの充電機能を備えた長期保存可能な防災備蓄用ラジオです。 劣化しにくいスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を搭載。 バッテリーの劣化の心配がなく防災袋に入れての長期保存に適します。 手回し、乾電池、USB電源の3電源対応、LEDライト、サイレン、ラジオに防塵防水機能までついて、いざという時に安心の多機能です。
付属品USBA-microUSBケーブル、ストラップ、microUSB→TypeC変換プラグ、USBtypeC→A変換アダプター、取扱説明書※適合しない携帯電話・スマートフォンがあります。お手持ちの充電ケーブルをご使用ください材質ABS樹脂質量(g)208電源内蔵蓄電池:キャパシタ(3V20F)、乾電池:単3アルカリ乾電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69連続使用時間【手回し】AM約40分、FM約30分、ライト約25分、サイレン約5分、スマホ通話約1分、スマホ待受け約30分※150~180回/1分を標準とした場合、【乾電池】AM約160時間、FM約120時間、ライト約65時間、サイレン約35時間、スマホ通話約25分、スマホ待受け約12時間機能LEDライト、サイレン、AM/FMラジオ、防水、携帯電話充電可能LEDΦ5mm白色LED×3受信周波数AM503~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)素材ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP54相当サイレンサ出力音量76db
タフパック 金魚袋 ハニータフパック 金魚袋ハニー
1,398税込1,538
1パック(100枚)
当日出荷
ユニパックマーク セイニチ(生産日本社)ユニパックマークセイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100枚)
当日出荷
マーク欄に書き込みできる便利なチャック付ポリエチレン袋で、内容物や実験日等の諸情報を記載する事ができます。 透明で中身を袋から出さずに確認することができます。 チャックの密封効果により防湿、防塵でき、何度でも開閉できます。 機械の部品や食品など物の保管、持ち運びに最適です。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04クリア種類チャック付入数(枚)100寸法(幅×チャック下)(mm)200×280見出し枠あり
グローブボックス用手袋 ハナキゴムグローブボックス用手袋ハナキゴム
19,980税込21,978
1双
当日出荷
グローブボックス用は防塵・防菌・有害ガス発生物折扱いなど電子・バイオをはじめとする各種の作業向け袖長手袋です。
厚さ(mm)0.4手の平幅(cm)13全長(cm)80種別化学防護手袋ポート径(Φmm)約200(8インチ)材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)ブルー入数(双)1機能防塵・防菌、平手、滑り止めなし、裏地:梨地、袖口巻き上げ有JIS規格JIST8116適合品RoHS指令(10物質対応)対応
グローブボックス用手袋 ハナキゴムグローブボックス用手袋ハナキゴム
24,980税込27,478
1双
当日出荷
グローブボックス用は防塵・防菌・有害ガス発生物折扱いなど電子・バイオをはじめとする各種の作業向け袖長手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。中指長(cm)7.6全長(cm)80厚さ(mm)0.4種別化学防護手袋手の平幅(cm)12ポート径(Φmm)約200(8インチ)材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)ブルー入数(双)1機能防塵・防菌、曲指、滑り止めなし、裏地:梨地、袖口巻き上げ有JIS規格JIST8116適合品アズワン品番8-3030-01
サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
サンフレキROBO付属品 コネクタ(ノックアウト接続用) 三桂製作所サンフレキROBO付属品 コネクタ(ノックアウト接続用)三桂製作所(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 グリップハンドル付 モノタロウエアーダブルアクションサンダー 吸塵式 グリップハンドル付モノタロウ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
用途研磨作業に付属品PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、ホース、ホースバンド、吸塵袋、オイル差し、ゴミ取りレンチ、防塵キャップ全長(mm)250質量(kg)1.9タイプ吸塵式、マジック式全高(mm)119無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)400使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5パッドサイズ(Φmm)121取扱説明書(32.2MB)
サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 黒色 三桂製作所サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 黒色三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90
サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
使い切り温度ロガー『ログみ~る』 カスタム使い切り温度ロガー『ログみ~る』カスタム(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
電池&センサー内蔵、USB 2.0コネクタ付きの使い切りタイプ。 Windows PC(7/8)につないで、PDFデータをスムーズ回収。 記録途中で任意のタイミング8件を記憶できる「マーキング機能」も採用。 LEDアラーム機能も搭載。 軽量フラット・コンパクトデザイン。 付属のチャック付ポリ袋に入れてIP65の防水準拠。
用途物品輸送中の温度管理仕様ログタイプ:使い切り質量(g)約10規格EN12830、FDA21 CFR Part11電源リチウム電池(CR2032)1個内蔵、電池交換不可寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約80×43×4(本体)、約105×65×4(チャック付ポリ袋)センサータイプNTCサーミスタ精度(℃)±0.5防塵防水性能IP65(付属のチャック付ポリ袋に密封時)測定間隔30秒/5分/10分/30分/60分/90分/120分ポイント数(記録可能)最大8192回
非常持出袋 28点セット 香彩堂非常持出袋 28点セット香彩堂
9,998税込10,998
1セット
8日以内出荷
非常持出袋+水運搬バッグ。持出袋に水運搬バッグをセットできます。 10Lの水を背負えるので両手が空いて安心楽々。 コックを付け、ひねると簡易水道に早変わり。 環境にやさしいポリエチレン製の水運搬バッグ。 水の代わりにエアーを入れれば枕としてもお使いいただけます。
セット内容非常持出袋、飲料水運搬バッグ、缶入りカンパン、パンの缶詰、ミネラルウォーター、懐中電灯、単三電池、非常時安全ろうそく(マッチ付)、すべり止め付軍手、綿タオル、ポリ袋10枚セット、ポケットティッシュ、缶切り、キズバンド、カット綿、三角巾、伸縮包帯、綿棒、ハサミ、ピンセット、毛抜き、レジャーシート、ロープ、防じんマスク、レスキューホイッスル、セーフティライト、固形燃料(ゴトク付)、水コック規格日本防災協会認定製品
サンフレキROBO付属品 90°形コネクタ(ノックアウト接続用) 三桂製作所サンフレキROBO付属品 90°形コネクタ(ノックアウト接続用)三桂製作所
429税込472
1個
当日出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS、NP、NFトラスコ品番147-7824質量(g)23寸法A(mm)25.5保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90最大外径(mm)【挿入可能ケーブル】7接続ねじ呼び径G1/2接続ねじS1(mm)20.9
sanwa背負えるレスキューツールセット 三和製作所sanwa背負えるレスキューツールセット三和製作所(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1セット
6日以内出荷
背負式で両手がふさがらない!コンパクトサイズで運びやすい! 全長75cmのコンパクトサイズで運びやすい! ケースは丈夫なターポリン製!
セット内容丸ショベル690mm、バール600mm、パンダグラフジャッキ1t用、万能オノ、両口ハンマー1.8kg、ボルトクリッパ350mm、天然ゴムコート手袋(L)、標識ロープ、ゴーグル1個 、防塵マスク2枚 、軍手1双 、背負い式収納ケース(ターポリン製)750×280×120mm 、小物用袋質量(kg)10収納寸法(mm)ケース:750×280×120
エコメッシュフェンス 日本緑十字社エコメッシュフェンス日本緑十字社
17,980税込19,778
1巻
4日以内出荷
細かなメッシュで、きっちりディフェンス。 財団法人日本環境協会で「エコマーク」を取得した製品です。道路工事や通路確保、敷地の囲いなどにお使いいただけます。細かなメッシュ形状のため、防風・防塵に最適です。パイプ挿入部を袋状に加工しているため、組み立て、取り外しが簡単に行えます。また、パイプの挿入口は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2口を交互に配置していますので、使用するパイプにより使い分けが可能です。
材質ポリマーリサイクル繊維60%以上寸法(mm)1000幅×50m巻
A-481用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)A-481用ゴムキャップTAKIGEN(タキゲン)
1,047税込1,152
1個
4日以内出荷
ハンドルを保護し防塵と耐食性を向上させます。 A-481-RC-4Nは袋形状です。 EPDM製で耐久性・耐候性に優れているので屋外使用に適しています。
用途A-481シリーズ専用防塵キャップです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード04274
ポリ袋 (チャック付き) エスコポリ袋 (チャック付き)エスコ
10,400税込11,440
1箱(50枚)
翌日出荷
入数:50枚。封緘に便利なチャック付袋。一般的な45Lサイズのダストボックスにもぴったりです。使用例1 汚物やウィルス対策に使用したマスク・手袋・除菌ペーパー等の廃棄物をチャックで封緘して廃棄できます。使用例2 忘れ物の長期保管用の袋として、サイズが大きいものまで収納しておけます。使用例3 防塵防水用として簡易的な保護が可能です(IP値の設定はありませんので防塵防水を保証するものではありません)。
材質LDPE (低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.05容量(L)45サイズ(mm)785×650
サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色 三桂製作所サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LGライトグレー保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90
帰宅困難者キット 東京都葛飾福祉工場帰宅困難者キット東京都葛飾福祉工場
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
AMラジオ・ビニールコート・救急セットなどがセットになった帰宅困難者キットと最小限の保存食品セットを用意しておけば、一時的に避難所で過ごす場合でも徒歩で帰宅する時にも、あなたを守り、安心を与えてくれます。
セット内容防水ライト(試用電池付)、AMラジオ(試用電池付)、コンパクトワークセット(軍手・タオル各1)、簡単トイレセット(3枚)、サバイバルブランケット、防塵マスク(2個)、ポケットコート、救急セットDr・K(巾着型)、ちり紙、ポリ袋(10枚入)、ホイッスル、多機能ナイフ、サバイバル・ウォーク・マニュアル質量(kg)約1.6RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品