カテゴリ

  • 手袋(54)
    • 防振手袋/振動軽減手袋(51)
    • 背抜き手袋(1)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
全長(cm)
入数
ブランド
モノタロウ・富士グローブ・アトム・丸五・マックス[手袋]・TAKAGI(高儀)・富士手袋工業(天牛)・カミキ・トーヨ[作業服]・TRUSCO・柏田製作所・エスコ・アンセル・セフティー3・YOUNGSTOWN・シモン・日東工器・バローベ・HiKOKI(ハイコーキ)・MECHANIX WEAR・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防振手袋」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手袋 振動軽減 モノタロウ手袋 振動軽減モノタロウ(140件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。 手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。 甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は使用せず、山中でも目立ちやすい黄色にしております。 手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。 カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。
用途チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。(掌)グレー、(甲)イエロー付属品カラビナ材質(掌)ポリエステル、発泡EVA、(甲)ポリエステル、ネオプレンゴム、(手首)ゴム販売区分業務用
ダンシング防振手袋 富士グローブダンシング防振手袋富士グローブ(43件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
手の平・・・振動軽減パッド付 高耐久人工皮革で摩擦に強い 甲側ナックルガード付 カラビナ装着にも便利
材質手の平:人工皮革・振動軽減パッド/手の甲:ポリエステル入数(双)1機能防振
防振万年(天然ゴムタイプ) 丸五防振万年(天然ゴムタイプ)丸五(40件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷
工具からの振動を軽減
用途チェーンソーに、電動工具に、刈払機にサイズフリー手の平幅(cm)約9.5グリーン全長(cm)約24.5中指長(cm)約8.2タイプ背抜きタイプ材質純綿材質(すべり止め)天然ゴムラテックストラスコ品番785-5150入数(双)1機能防振ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
しんげんくん アトムしんげんくんアトム(53件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
振動から手を守る。 オリジナルのゴム加工と、ブロック意匠により高い振動軽減効果を実現。 背抜き加工で柔らかさと通気性が抜群。 滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
用途刈払機、チェーンソー、グラインダー作業、インパクトドライバーの使用など。グリーン入数(双)1機能振動軽減材質(すべり止め)天然ゴム
肉厚振動軽減手袋 富士手袋工業(天牛)肉厚振動軽減手袋富士手袋工業(天牛)(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
振動を軽減する肉厚スポンジ内蔵! 柔らかくて摩耗に強く、吸汗・速乾性に優れた生地を使用。 洗って繰り返し使用できます。 甲部のストレッチ素材で握りやすい! フック掛けに便利なループ付き!
用途刈払機(草刈機)・チェーンソー・土木建築・鉄工など振動の伴う作業、重機の運転・DIYなどあらゆる作業に材質掌:スポンジ内蔵人工皮革(マイクロファイバー)、甲:ポリエステル・ネオプレンゴム、手首:ゴム・マジック入数(双)1機能吸汗・速乾性
しんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色 アトムしんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色アトム
1,398税込1,538
1双
当日出荷
手の甲までフルコートした振動軽減手袋。編み手袋に振動軽減効果のあるブロックゴムシートを貼り合わせた作業手袋。革素材の防振手袋と比較して、通気性がよく、やわらかい使い心地。すべり止め付きなので、運搬作業も併用できる。手の甲部にもクッションゴムコート加工が施された安全性の高い手袋。
用途刈払機・チェーンソー・グラインダーなど振動工具の取り扱い自動車工業、鉄鋼業など材質手袋/綿・ナイロン、振動軽減材/合成ゴムブラック
作業用振動軽減グローブ TAKAGI(高儀)作業用振動軽減グローブTAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
スマホ操作OK/ソフトなグリップ感、薄さを実現/洗濯OK/従来品とは違う軽量感・フィット感/むれにくい:通気性・透湿性に優れたメッシュ素材/振動吸収:指・手の平部分に振動吸収素材、特殊合成ゴム使用/ピッタリフィット:作業者の手首にピッタリフィットする伸縮ソフト素材使用。肌触りが良く、手首も傷めにくい/ソフトなグリップ:指・手の平部分に合成皮革を使用。長時間の作業でも疲れにくく、スマホなどの操作も簡単/カラビナ装着可能:リング付きでカラビナなどに装着可能
用途振動を伴う作業に材質【手の平】合成皮革/【甲】ポリエステルサイズL入数(双)1機能スマホ操作OK/軽量感/通気性/透湿性/振動吸収/伸縮
防振・耐切創手袋 マックグリーン マックス[手袋]防振・耐切創手袋 マックグリーンマックス[手袋](25件のレビュー)
5,598税込6,158
1双
当日出荷
この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ耐切創性EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3ネイビー/グレー入数(双)1機能防振・耐切創材質(甲)アラミド繊維材質(掌側)人工皮革
振動軽減手袋 快振くん マックス[手袋]振動軽減手袋 快振くんマックス[手袋](8件のレビュー)
2,898税込3,188
1双
当日出荷
軽くて、ソフト、高視認性カラー(オレンジ)の振動軽減手袋です。
材質表:ポリエステル/ポリウレタン、裏:人工皮革オレンジ入数(双)1ゲージ数15
防振手袋 マックグリーン マックス[手袋]防振手袋 マックグリーンマックス[手袋](9件のレビュー)
4,298税込4,728
1双
当日出荷
しなやかな風合いで激しい動きにもフィットし、さらに雨や水に濡れても変質しにくく、ケアも簡単な人工皮革手袋に高い防振性能を加えた手袋です。
用途林材業用グローブ材質(甲)ポリエステル耐切創性EUカットレベル5(手の平部分)ネイビー/グレー入数(双)1機能防振材質(掌側)人工皮革
防振万年#820 防振万年#820 丸五防振万年#820 防振万年#820丸五(4件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
2層構造で抜群のグリップ力と耐久性
用途振動作業機能耐久性マリンブルー材質【手袋】綿/ポリエステル・ナイロン、【すべり止め】ニトリルゴム、【防振セル】天然ゴム入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
森の定番 防振・耐切創手袋(ロング) マックス[手袋]森の定番 防振・耐切創手袋(ロング)マックス[手袋](2件のレビュー)
5,998税込6,598
1双
当日出荷
防振・耐切創手袋のロングタイプです。ロングカフスにより木屑などの混入を防御します。
機能防振性、切断抵抗材質甲/アラミド繊維、平/(表)人工皮革、(中)振動吸収材、(裏)人工皮革、(左人差し指・親指の中)PBO繊維、超延伸樹脂入数(双)1耐切創性EU規格カットレベル(甲部)3(掌部)5
防振手袋 ダンシングネオ 富士グローブ防振手袋 ダンシングネオ富士グローブ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1双
当日出荷
振動工具などの作業時による振動から手を守る!!
サイズフリー全長(cm)24トラスコ品番855-5293材質手の平/牛吟皮1.2mm厚・振動吸収材手の甲/人口皮革入数(双)1機能防振中指長(cm)7.5手の平幅(cm)11.5
防振・防滑手袋 TRUSCO防振・防滑手袋TRUSCO
5,998税込6,598
1双
当日出荷
掌部中間層に特殊振動吸収材を入れ、フィット感を損なわない薄い形状で、高い防振性能を持たせました。表面には、水や汗で濡れた時に、よりグリップ性が増すという特殊な加工を施した天然皮革「ウェットガード」を使用しています。
仕様縫製手袋材質牛革入数(双)1機能防振・防滑材質(掌側)振動吸収剤
防振インナー ピタッとくん #860 丸五防振インナー ピタッとくん #860丸五(3件のレビュー)
389税込428
1双
当日出荷
下履き用の防振手袋 取り替え洗濯できていつでも清潔
グレー入数(双)1機能防振RoHS指令(10物質対応)対応
ヤギ革ケブラー裏地付き防振 耐衝撃手袋 superior glove(スーペリア)ヤギ革ケブラー裏地付き防振 耐衝撃手袋superior glove(スーペリア)
7,998税込8,798
1双
4日以内出荷
ヤギ革は、天然の革素材の中で最強の存在とされており、軽やかで柔らかでありながら、引張強度にも優れています。重さ:強さの割合で群を抜くヤギ革製のEndura(R) シリーズのグローブは、そのしなやかさと軽さからは想像しがたい耐久性を発揮します。さらにOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。柔軟性と器用性を損なうことなく繰り返し衝撃から守る熱可塑性ラバープロテクションを備えたインパクトグローブです(ANSI耐衝撃レベル2)。快適性と耐久性に優れるウイング・サムデザイン(手の平と親指に縫い目がない)。Kevlar(R) ニットのフルライナーを施すことにより、ANSIレベル4の耐切創性を備えています。
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採材質手の平:ヤギ革、手の平補強:なし、手の平裏地:ケブラー(R)、手の甲:ヤギ革、手の甲補強:熱可塑性ラバープロテクション、手の甲裏地:ケブラー(R)、手首素材:牛革、手首補強:なし、手首裏地:なし入数(双)1機能防振・耐衝撃
ニトリル防水しんげんくん アトムニトリル防水しんげんくんアトム
3,998税込4,398
1双
当日出荷から33日以内出荷
ISO規格基準合格防振手袋。 振動による手の疲労を軽減。ISO規格基準に適合した高い防振効果。刈払機等の使用による振動から手を保護。やわらかいので握力の負担を軽減。 完全防水、完全耐油。雨天の作業でも平気なオールコートタイプ。コーティングは油に強いニトリルゴムを使用。
用途削岩機・刈払機・グラインダー・チェーンソーなどの振動工具のお取扱いに。材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿 ・振動軽減材:合成ゴムブルー規格ISO10819・JIS T 8114入数(双)1機能振動軽減
ハイビス耐切創・防振手袋(タッチスクリーン対応) HOP-SCOTハイビス耐切創・防振手袋(タッチスクリーン対応)HOP-SCOT
2,498税込2,748
1双
当日出荷から13日以内出荷
長時間の着用でも快適な着け心地を実現するためストレッチ性に優れた素材を採用。ハイビスカラーに再帰反射素材を組み合わせることで、暗所での視認性を高めました。指先タッチパネル(親指・人差し指)対応、カットレベル4に準拠した耐切創性、防振性とプロフェッショナルに特化したグローブです。
用途ワークウェア(グローブ)。素材アラミド繊維、SBR耐切創防振
防振万年(天然ゴムタイプ) 丸五防振万年(天然ゴムタイプ)丸五(11件のレビュー)
679税込747
1双
当日出荷
工具からの振動を軽減
用途チェーンソーに、電動工具に、刈払機にサイズフリーグリーン材質(すべり止め)天然ゴムラテックス全長(cm)約25中指長(cm)約7.6手の平幅(cm)約10タイプ転写タイプトラスコ品番785-5168材質綿、ポリエステル入数(双)1機能防振ゲージ数7
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)日東工器
56,980税込62,678
1台
当日出荷
手のひらサイズの新感覚タガネ。これまでにない最小・最軽量型で作業負担を軽減。工具不要の流量調整機能を備え、ワークに傷をつけたくない繊細な塗装はがし、ダイカストのバリ取り、溶接スケール除去の作業を可能にしました。超軽量かつ防振手袋をしていても握りやすい細型モデル。シリーズ初の流量調整つまみ搭載。細かい作業に適したΦ1.6mmのニードル。工具不要なニードル交換。
用途溶接スケール除去、サビ取り、塗装はがし質量(kg)0.5(エアホース含む)付属品ニードルΦ1.6×120mm×14本(内 本体装着7本)、給気ホースD Ass’y×1本使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.1打撃数(min-1)5500針径(Φmm)1.6推奨使用本数ニードル:7本針の標準の長さ(mm)120本体寸法(mm)全長161.3ストローク長(mm)6.5ピストン径(Φmm)24.5握り径(Φmm)21.5関連資料メーカーチラシ(1.87MB)
クリーン用200℃対応耐熱手袋 マックス[手袋]クリーン用200℃対応耐熱手袋マックス[手袋]
8,998税込9,898
1双
当日出荷から5日以内出荷
手のひら側にソフトで耐久性に優れた人工皮革を使用した防振手袋です。
用途ガラス、鉄鋼、精密機械工業サイズフリー入数(双)1中指長(cm)8.5
防振手袋 カミキ防振手袋カミキ
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
若干防振効果は劣るものの、指先を使う細かな作業適しています。
用途グラインダー、チェンソーなどの軽作業に。機能防振全長(cm)13材質天然牛表革、ゴムタック防振材:スポンジ(ゴム)掌部:牛表革手甲部:牛表革、ゴムタック厚さ(mm)12.7質量(g)45入数(枚)1規格ISO10819・JIS T8114規格合格手のひらまわり(cm)23指タイプ指なし
防振手袋 インパクトタフ BD-506 富士グローブ防振手袋 インパクトタフ BD-506富士グローブ(1件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
工具の振動、手の挟み込み、衝撃から手を守る・振動を吸収する特殊ゴム使用
サイズL全長(cm)25材質TPE、ポリエステル入数(双)1機能防振中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22
手袋・防振(チェーンソー作業用) EA353ABシリーズ エスコ手袋・防振(チェーンソー作業用) EA353ABシリーズエスコ
2,610税込2,871
1双
翌日出荷
手の平側に振動を軽減する防振パッドが内蔵されています。手首には面ファスナーを使用し、ガッチリ装着でき、手袋内部への異物混入を軽減します。カラビナ付きですので、ベルト穴等に引っ掛けて携帯できるので便利です。
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):80●カラー:グレー×ブラック●厚み(mm):0.7~3.0●重量(g):85●材質:手首/ゴム/マジック 甲部/ポリエステル/ネオプレーンゴム 掌部/スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)●カラビナ付きアズワン品番65-9249-68
[フリー] 手袋(防振・天然ゴム張り) エスコ[フリー] 手袋(防振・天然ゴム張り)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
手の平部の衝撃を吸収します。 運送業、土木建築、倉庫流通業、一般作業に。
エスコ品番EA354AB-111入数(双)1機能防振、衝撃吸収中指長(cm)7.5材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)24
[LL/256mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) エスコ[LL/256mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
防振機能に加え、甲側には吸汗速乾繊維を使用しているので快適です。
サイズLL全長(mm)256入数(双)1材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: ポリエステル厚さ(mm)0.7機能防振
手袋・防振(チェーンソー作業用) EA353ABシリーズ エスコ手袋・防振(チェーンソー作業用) EA353ABシリーズエスコ
2,610税込2,871
1双
翌日出荷
手の平側に振動を軽減する防振パッドが内蔵されています。手首には面ファスナーを使用し、ガッチリ装着でき、手袋内部への異物混入を軽減します。カラビナ付きですので、ベルト穴等に引っ掛けて携帯できるので便利です。
仕様●サイズ:M●全長(mm):225●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):75●カラー:グレー×ブラック●厚み(mm):0.7~3.0●重量(g):82●材質:手首/ゴム/マジック 甲部/ポリエステル/ネオプレーンゴム 掌部/スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)●カラビナ付きアズワン品番65-9249-67
手袋・防振(チェーンソー作業用) EA353ABシリーズ エスコ手袋・防振(チェーンソー作業用) EA353ABシリーズエスコ
2,610税込2,871
1双
翌日出荷
手の平側に振動を軽減する防振パッドが内蔵されています。手首には面ファスナーを使用し、ガッチリ装着でき、手袋内部への異物混入を軽減します。カラビナ付きですので、ベルト穴等に引っ掛けて携帯できるので便利です。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):245●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):85●カラー:グレー×ブラック●厚み(mm):0.7~3.0●重量(g):90●材質:手首/ゴム/マジック 甲部/ポリエステル/ネオプレーンゴム 掌部/スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)●カラビナ付きアズワン品番65-9249-69
[M/240mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) エスコ[M/240mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。
サイズM全長(mm)240入数(双)1材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革厚さ(mm)1.5機能防振
[LL/308mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) エスコ[LL/308mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
ロングカフスにより木くずなどの混入を防ぎます。
サイズLL全長(mm)308入数(双)1材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: アラミド繊維(綿貼り) 左手人差し指・親指の中: PBO繊維+超延伸樹脂厚さ(mm)1.3機能防振
[LL/256mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) エスコ[LL/256mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。
サイズLL全長(mm)240入数(双)1材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革厚さ(mm)1.5機能防振
耐切創用山林用防振手袋(黒) トーヨ[作業服]耐切創用山林用防振手袋(黒)トーヨ[作業服](1件のレビュー)
5,398税込5,938
1双
当日出荷
手の甲側にパラ型アラミドを使用するとともに左手の親指と人差指に補強材を入れることでさらに安全を高めました。 掌側には滑りにくい合成皮革を使用。
防振・防滑手袋 マックス[手袋]防振・防滑手袋マックス[手袋]
4,398税込4,838
1双
6日以内出荷から7日以内出荷
手の平部中間層に特殊振動吸収材を入れ、フィット感を損なわない薄い形状で高い防振性能を持たせました。 表面には、水や汗で濡れた時に、よりグリップ性が増すという特殊な加工を施した天然皮革「ウェットガード」を使用しています。
材質牛革、振動吸収材機能防振
耐切創用山林用防振手袋(白) トーヨ[作業服]耐切創用山林用防振手袋(白)トーヨ[作業服]
5,398税込5,938
1双
当日出荷から6日以内出荷
手の甲側にパラ型アラミドを使用するとともに左手の親指と人差指に補強材を入れることでさらに安全を高めました。 掌側には滑りにくい合成皮革を使用。
作業用防振手袋 GranberG作業用防振手袋GranberG
7,798税込8,578
1双
当日出荷
機械的振動と衝撃の規格EN ISO 10819:2013に適合しており、手と腕の振動症候群(HAVS)のリスクを軽減します。柔軟性があり指が動かしやすく、また通気性があり快適です。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。
用途振動工具、振動機械などあらゆる振動作業に。材質手のひら部:ポリウレタン、ナイロン、防振材:EVA樹脂、手甲部:ポリエステル厚さ(mm)6.4ブラック、グレー、ハイビズグリーン規格2221(2003)耐切創性2袖口仕様マジック式EN388規格2221X
ニトリルゴム製 防振手袋 カミキニトリルゴム製 防振手袋カミキ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1双
当日出荷
各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)
用途油、洗剤、水などがある現場向きサイズフリートラスコ品番253-7541材質掌部・手甲部:ニトリルラテックス、綿メリヤス防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン)厚さ(mm)12グリーン質量(g)230規格ISO10819・JIS T8114合格認定品入数(双)1機能防振全長(cm)29中指長(cm)8手のひらまわり(cm)26
森の定番 防振手袋(蜂対策カラー) マックス[手袋]森の定番 防振手袋(蜂対策カラー)マックス[手袋](1件のレビュー)
4,298税込4,728
1双
当日出荷から10日以内出荷
吸汗速乾繊維使用で快適。 優れた防振性能に加え、甲側には吸汗速乾繊維使用し蒸れにくくしました。
機能防振性、切断抵抗材質甲/ポリエステル、平/(表)人工皮革、(中)振動吸収材、(裏)人工皮革タイプ蜂対策カラー入数(双)1耐切創性EU規格カットレベル(掌部)5
刈払機用防振手袋半指 セフティー3刈払機用防振手袋半指セフティー3
1,698税込1,868
1双
当日出荷から翌々日出荷
草刈作業時の刈払機の振動を軽減し手の怪我防止だけでなく、腱鞘炎も予防します。振動軽減スポンジを内蔵することで腱鞘炎を予防します。握り部分に滑り防止用シリコン搭載、刈払機をしっかり握ることが出来ます。手の甲側には部分的にストレッチ素材を採用しました。甲側が柔らかくなることで楽な握りを実現しました。
用途草刈作業用。材質防振パット:SRBゴム、網模様:シリコンタイプ3本半指入数(双)1機能防振生地マイクロファイバー・ポリエステル・ポリウレタン(スポンジ)・ネオブレン
森の定番 防振手袋(寒冷地仕様) マックス[手袋]森の定番 防振手袋(寒冷地仕様)マックス[手袋]
5,498税込6,048
1双
当日出荷から翌々日出荷
軽くて、ソフト、高視認性カラー(オレンジ)の振動軽減手袋です。
用途チェーンソーなど、小型電動器具の作業時に。入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0784
天然牛床革製 防振手袋 カミキ天然牛床革製 防振手袋カミキ
4,998税込5,498
1双
当日出荷
各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)
用途溶接作業などもある現場で。サイズフリートラスコ品番253-7532材質掌部・手甲部:天然牛床革防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン)厚さ(mm)13ブラウン質量(g)250規格ISO10819・JIS T8114合格認定品入数(双)1機能防振全長(cm)26中指長(cm)9手のひらまわり(cm)28