カテゴリ

  • 機構部品(538)
    • 安全柵(536)
  • 安全用品(43)
    • 衝立(3)
    • フェンス・ネット(30)
    • ゲート(1)
    • ゴミネット(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
    • 暖房用品ストーブガード(3)
  • 建材・エクステリア(49)
    • メッシュフェンス(21)
    • 車止め(25)
  • 安全標識(52)
    • フロアサインスタンド(3)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(5)
  • 塗料(4)
  • 医療(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 建築金物(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防護柵」の検索結果

723件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・アジャスター付) ACE(エース)【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・アジャスター付)ACE(エース)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
安全柵 ピカコーポレイション安全柵ピカコーポレイション(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
つい立枚数4
プラスチックフェンス 安全興業プラスチックフェンス安全興業(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
質量(kg)約3厚さ(mm)約45長さ(mm)(脚部)200(装着時)その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。寸法(mm)1200×1000×45
【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・自立式) ACE(エース)【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・自立式)ACE(エース)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。厚さ(mm)3サービス分類オーダー・加工
ガードフェンス 静岡製機ガードフェンス静岡製機
29,900税込32,890
1個
3日以内出荷
トラスコ品番100-3188質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1222×903×822
【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・自立式) ACE(エース)【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・自立式)ACE(エース)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
プラスチック製伸縮フェンス 光プラスチック製伸縮フェンス
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利! 工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質ABS樹脂質量(kg)約6.24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
メッシュフェンス M0 積水樹脂メッシュフェンス M0積水樹脂(19件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉パネル幅(mm)1910
プロテック ついたて君(4ヶ国語)作業中 CONDOR(山崎産業)プロテック ついたて君(4ヶ国語)作業中CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。 「作業中」の注意を喚起、日・英・韓・中の4ヶ国で表示しています。
材質フレーム:スチール、パネル:ナイロン布、ジョイント:PPトラスコ品番351-5206質量(kg)2.5イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×200×750収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×60×750
ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式 YAMAZEN(山善)ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式YAMAZEN(山善)
4,690税込5,159
1個
4日以内出荷
お子様、お年寄り、ペットのための、ファンヒーターやストーブからの安全対策ガード。前面は熱くなりにくい植毛加工で、ファンヒーターにも対応【ストーブ・ファンヒーター兼用】ドライバー不要で組み立てカンタン。暖房操作時に便利な開閉扉つき。ストッパー付きで手ぶらで作業。
用途ストーブガード、ストーブフェンス、柵として。ファンヒーターやストーブからの安全対策に。質量(kg)4.5ライトグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69.5×52.5×67.5取扱説明書(0.97MB)寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)折りたたみ:65×7×68
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
ラストトリートメントサビ転換剤 PERMATEXラストトリートメントサビ転換剤PERMATEX
2,398税込2,638
1個(290g)
当日出荷
自動車、バイク、自転車、パイプ、柵、農具、除雪機、建設機器等さまざまな金属部分をサビから保護。 腐食が進行してしまう赤サビを黒サビに素早く転換 新しいサビを防止(ペイント塗装必要)
タイプエアゾール液色透明成分アセトン含有量約73g危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)
ラストトリートメントサビ転換剤 PERMATEXラストトリートメントサビ転換剤PERMATEX(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(236mL)
当日出荷
自動車、バイク、自転車、パイプ、柵、農具、除雪機、建設機器等さまざまな金属部分をサビから保護。 腐食が進行してしまう赤サビを黒サビに素早く転換 新しいサビを防止(ペイント塗装必要)
タイプボトル液色透明危険物の類別非危険物
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL omron(オムロン)電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JLomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から121日以内出荷
ロック強度3000N安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2
【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・アジャスター付) ACE(エース)【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・アジャスター付)ACE(エース)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。厚さ(mm)3サービス分類オーダー・加工
フェンスネット ロール巻 ユタカメイクフェンスネット ロール巻ユタカメイク(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
単管パイプ/支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単設置(軽量で取り扱いが簡単) 上下に張り調整用の白色ロープ付き。 ハサミで簡単にカット可能。
用途工事現場やイベント会場の防風・防塵・間仕切りフェンスに。 安全確保の横断防止柵・仮設フェンスに。 農作物の保護ネットに。長さ(m)50幅(m)1材質ポリエチレン材質(ひも)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
防犯センサーライト用ソーラーパネル オーム電機防犯センサーライト用ソーラーパネルオーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
リチウム充電池式センサーライト専用のソーラーパネル 別売のセンサーライトとつなげて使用すれば、センサーライトのリチウム充電池を交換する回数が減ります 高所など、充電池を替えづらい場所にセンサーライトを設置するときに 日当たりの悪い場所にセンサーライトを設置するときに 保護等級はIP65の耐じん防噴流形 コード長は約3.3m 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付)、保証書付取扱説明書質量(g)約400g(本体のみ)種類アモルファスシリコン太陽電池出力3.65V/250mAコード長さ(m)約3.3保護等級IP65(耐じん防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)190×184×63(本体のみ)使用周囲温度(℃)-25~+50取扱説明書(2.53MB)
クモの巣ゼロバリアスプレー フマキラークモの巣ゼロバリアスプレーフマキラー
989税込1,088
1本(450mL)
当日出荷
巣作り防止効果 最大2ヵ月。クモが巣を張りそうな場所に噴霧しておけば、持続予防成分〈ビフェントリン〉とバリアコート成分の独自処方により、最大2ヵ月巣を張らせません。 (降雨のあたらない場所に使用方法通り処理した場合。期間は使用環境により異なります。) 雨・日光に強い。バリアコート成分が、薬剤の効果を保護し屋外でもしっかり効果が持続します。 ワイド噴射でラクラク処理。4連ノズルによるワイド噴射で、柵やフェンス、軒下など広い範囲にもムラなく簡単に処理できます。 殺虫効果も。速効殺虫成分〈イミプロトリン〉が、イヤなクモをすばやく退治。セアカゴケグモとその卵にも優れた効果を発揮します。
適合害虫クモ、セアカゴケグモ有効期間2ヵ月利用場所屋外用
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテックビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)コンドーテック
1,998税込2,198特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
イレクターフェンス エスコイレクターフェンスエスコ
32,400税込35,640
1台
当日出荷
イレクター製のフェンス(安全柵)です。軽くて設置と撤去が楽にできます。 脚部は回転しますので、使用しない時にはスペースを取らないで収納できます。 同梱の連結ジョイントを使用してフェンス同士を連結させる事ができ、着脱も簡単にできます。
仕様●仕様:フェンス●サイズ:1200×450×1100mm●重量:約5.6kg●材質:フレーム:プラスチック被覆スチールパイプジョイント:プラスチックアズワン品番65-2307-51
アスファルト補修剤 旭エンジニアリングアスファルト補修剤旭エンジニアリング
4,998税込5,498
1袋(4kg)ほか
翌々日出荷
設備、技術不要です。散布舗装後に即解放し車両通行による自然加圧で補修完了です。いつでも施工可能です。降雨、降雪時など全天候に適応します。植物油を原料とし、万が一流出しても環境汚染の心配無し。散圧し加圧するだけですので水など混合物が不要です。20cm×20cm(厚さ1cm)の範囲を補修可能です。使用方法1.補修箇所の塵、砂、ゴミを取り除いて下さい。2.本品を補修箇所に1割程度余分目に充填して下さい。3.スコップで平らに均して下さい。4.車両で転圧することにより強度が増します。
用途工場、駐車場の穴補修。ポットホール、わだち、橋梁のジョイント部、マンホール周り、舗装陥没部、ガス、水道、電話など小規模工事の復旧。防護柵、照明灯、標識等の舗装等幅広い用途に、ご使用頂けます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕ニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」【特長】 指触乾燥が5~10分 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・建設用仮設機械、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用主成分常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料主な用途建設用架設機械、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベ、工場営繕膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)5~20希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛)危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):3以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:28~35、エアレススプレー:22~35、はけ・ローラー:3~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性低温乾燥性塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性つやつや有り~3分つや塗付量(g/m2)65~80
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(12件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン
電気柵 カットアウトスイッチ 末松電子製作所電気柵 カットアウトスイッチ末松電子製作所
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イノシッシ30mセット 近江屋ロープイノシッシ30mセット近江屋ロープ
81,980税込90,178
1セット
4日以内出荷
軽量で強力な金属パネルが大切な農作物、苗木、緑化木を護ります。スカートはもぐり防止、飛び込み防止に効果的です。パネルは柔軟性があり、傾斜地や急カーブの場所でも設置が可能で、扉も自由に設置できます。また、動物が柵に衝突しても、適度な柔軟性により衝撃を緩和し動物を保護します。施工はいたって簡単、ローコストでスピーディに設置できます。
用途獣害防止柵
公園(公団)用ロープ(ワイヤー芯クレモナコード) 芦森工業公園(公団)用ロープ(ワイヤー芯クレモナコード)芦森工業
55,980税込61,578
1巻
翌々日出荷
景観に調和した色で伸度が少ないのが特徴です。 また、ワイヤー芯に入っているため切断しにくいため安全性が高いです。 公園・公団や庭園の柵ロープに最適です。
表面処理こげ茶樹脂コーティング太さ(Φmm)10材質クレモナ8打コードロープ(紐中心部2mmワイヤー入)
40安全柵高剛性 H1800 BC SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性 H1800 BCSUS(エスユーエス)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
質量(kg)11.6イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル上パネル:金網(鉄)ピッチ30 線径 Φ3.2、下パネル:PET 透明 t3
防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式 オーム電機防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式オーム電機
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
リチウム充電池式なので繰り返し使えます 使用シーンに応じて点灯モード切り替え可能・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が強く点滅します 高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます 検知範囲は最大約180°、最長約15m 光源色は昼光色 点灯時間は約5~20秒で調節可能 保護等級はIP55の防じん防噴流形 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます 別売のソーラーパネルとつなげて、ソーラー充電もできます
保護等級IP55(防じん防噴流形使用周囲温度(℃)-20~+45灯数1電球の種類昼光色LED
オレンジネット 仙台銘板オレンジネット仙台銘板
7,998税込8,798
1本
当日出荷
建設現場の防護壁・防塵・暴風壁 工事現場の安全通路確保・仮囲い 動物侵入防護柵などに。 軽量・安価・設置が容易。
長さ(m)50幅(m)1材質高密度ポリエチレン質量(kg)約4.5~6.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスワイヤーロープダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,298税込4,728
1巻(1巻)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。
用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。長さ(m)50
自動ドア用安全ガード ACE(エース)自動ドア用安全ガードACE(エース)
124,900税込137,390
1台
3日以内出荷
自動ドアに巻き込まれないようにするための防護柵です。お店、商業ビル、オフィスビルの自動ドアの脇に設置し、自動ドアの安全性を大きく向上させます。ショッピングカートの突っ込み防止、子供やご年配の方の誤った激突、寄り掛かりによる挟み込みの防止として、ショッピングセンター、複合施設、銀行などでご使用いただけます。自動ドアの扉が動く際に、扉とフィックスガラスとの間(戸袋)に、人や物が挟まれたり、ドアに衝突するのを防ぐための防護柵です。人が戸袋側に進入し衝突する事故は、自動ドアを通ろうとしていない第三者が被害者になることがあります。扉の動きを予想していない、小さな子どもやご年配の方がこのような事故に巻き込まれることもあります。防護柵の設置は、安心して自動ドアを利用していただくためのものです。自動ドア設置に関しての安全ガイドラインの1つとして、戸袋側における接触事故の防止策として、防護柵の設置が推奨されています。自動ドアには複数のセンサーが取り付けられていますが、それらのセンサーは扉を開閉させることを主目的としており、戸袋で人や物が挟まれるのを防ぐためのセンサーが設置されているケースは余りありません。少ない工具で簡単に取り付けることが可能です。ベースプレートの位置が偏芯しており、壁際にぴったり寄せて設置できます。
付属品SUS打ち込み式オネジタイプアンカーM8×50:8本、SUSワッシャー:8枚、SUSスプリングワッシャー:8枚、SUS袋ナット:8個材質フレーム:SUS304、パネル:ポリカーボネート(クリア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×900×100仕上ヘアーライン
イノシッシ60mセット 近江屋ロープイノシッシ60mセット近江屋ロープ
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
軽量で強力な金属パネルが大切な農作物、苗木、緑化木を護ります。スカートはもぐり防止、飛び込み防止に効果的です。パネルは柔軟性があり、傾斜地や急カーブの場所でも設置が可能で、扉も自由に設置できます。また、動物が柵に衝突しても、適度な柔軟性により衝撃を緩和し動物を保護します。施工はいたって簡単、ローコストでスピーディに設置できます。
用途獣害防止柵
ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3 PETSELECT (ペットセレクト)ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3PETSELECT (ペットセレクト)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ペット用安全柵。設置方法:天井と床での突っ張り式。人は通りたいけどネコの脱走は防ぎたい!という場所におすすめ。90度に開くと開けたままになる扉開放機能付き。つっぱり式だから工具要らず、ネジ止め不要。登りにくい丸形状のポール。扉は左右とも前後に開閉可能。足元にポールがないバリアフリー機能。フェンス下部に2箇所のダブルロック!簡単に外せないプルロック仕様。安心の2段階ロック。設置場所には6cm以上の奥行きが必要です。
用途ねこの脱走防止、安全柵。つっぱり、突っ張り棒、フェンス、扉、玄関、窓。材質ABS樹脂、スチール、アルミニウム質量(kg)4.5幅(cm)78.5-81高さ(cm)182-245、フェンス:170-190組立時間約10-20分間隔(mm)ポールとポール:約35奥行き(cm)6取付可能幅(cm)約78.5-84.5(※両側約3.5cmの隙間含む)隙間(mm)床からフェンスまで:約35
アンカーブラケットC型1本30キット SUS(エスユーエス)アンカーブラケットC型1本30キットSUS(エスユーエス)
1,859税込2,045
1セット
当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400/SPCC質量(g)621表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
アンカーブラケットC型1本40キット SUS(エスユーエス)アンカーブラケットC型1本40キットSUS(エスユーエス)
2,189税込2,408
1セット
当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)852表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
猪レスSTOPテープ レインボー薬品猪レスSTOPテープレインボー薬品
2,798税込3,078
1巻(20m)
当日出荷
イノシシの侵入を防ぎたい場所をテープで囲む、張る。テープだから設置、撤去がかんたん。防護柵や電気柵と併用すると効果が高まります。 イノシシが警戒する特殊忌避香料で侵入を防ぎます。 イノシシが本能的に危険を感じるニオイと猛獣のニオイとをダブルで配合。 設置が簡単なテープタイプ。 防護柵や電気柵と併用すると効果が高まります。 効果は2~3ヶ月間持続します(天候や設置条件により異なります)。
用途イノシシの忌避、侵入防止に。有効成分特殊忌避香料有効期間2~3ヶ月対象動物イノシシ
SPT用取付けブラケット 大和電業SPT用取付けブラケット大和電業
3,598税込3,958
1式
当日出荷
フェンスや安全柵の扉に取付けるブラケットです。 SPT-11とSPT-22兼用です。
材質鋼板質量(g)188表面処理ユニクロ(三価クロメート)めっき
フェンスAB フリーポールタイプ  端部キャップセットF TOEX(LIXIL)フェンスAB フリーポールタイプ 端部キャップセットFTOEX(LIXIL)
599税込659
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
フェンスAB フリーポールタイプ用オプションです
用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。寸法高さ:共通関連資料(0.71MB)
アンカーブラケットL型1本40キット SUS(エスユーエス)アンカーブラケットL型1本40キットSUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1セット
欠品中
セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)503表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
ネットフェンス つくし工房ネットフェンスつくし工房
9,998税込10,998
1巻
4日以内出荷
軽量なので持ち運びが簡単に行えます。 取り付けが簡単なので現場での作業効率・作業時間に優れています。 支柱は、単管パイプ及びくい丸等をご利用ください。
用途建築工事現場での防護柵、安全通路の確保、イベント会場・ゴルフ場など長さ(m)50幅(mm)1000材質ポリエチレン質量(kg)5
...