カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
    • ネズミ対策用品(7)
  • 建築金物(68)
    • 防鼠材・水切り(58)
    • 換気口関連商品(1)
  • 農業・園芸資材(6)
    • 忌避剤(3)
    • 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)(2)
  • テープ(1)
    • ビニールテープ一般用途(1)
  • 電気材料(13)
    • 電線保護(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • 鉄/鋼メッシュ板(1)
  • パソコン/周辺機器(5)
    • LANケーブル(5)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 厨房用品(2)
  • 家電(2)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防鼠」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KSステンレス防鼠材 国元商会KSステンレス防鼠材国元商会(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。 開口率は74%、通気量を十分確保。 釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
チューモアブラシ 葯信社チューモアブラシ葯信社(5件のレビュー)
3,490税込3,839
1セット(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ネズミの通り道や侵入口を封鎖し、忌避します。隙間に設置・挿入したり、パイプ等へ巻きつけてご使用下さい。
用途ネズミの忌避種別侵入防止材質(ブラシ本体)オイリエチレンテレフタレート(PET)樹脂(ブラシ針)ステンレスSUS4304(中芯針金)PP皮膜付鉄棒ライトグレータイプハードタイプ(ストレート)ブラシ直径(Φmm)50太さ(Φmm)(ブラシ本体)0.4(ブラシ針)0.2(中芯針金)2.2(2本撚り線)
防鼠金網ソフト イカリ消毒防鼠金網ソフトイカリ消毒(1件のレビュー)
789税込868
1袋(1枚)
当日出荷
加工しやすいソフトタイプで、ネズミがかじり難い亀甲金網で侵入穴ふさぎに最適です。広げて張ることも、丸めて埋め込む事も可能です。(線径0.5mm・網目10mm)
対象動物ネズミ材質ビニール被覆鉄線(白)質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×10×290網目10mm
ねずみガード[塗料] 鈴木油脂工業(SYK)ねずみガード[塗料]鈴木油脂工業(SYK)(8件のレビュー)
2,880税込3,168
1本(420mL)
当日出荷
ネズミよけ塗料。シクロヘキシミドとノニル酸ワニリルアミドの2種類が含有。 無色、透明スプレー。 長時間、効果が持続します。 一度かじると二度とネズミは近づきません。
種別スプレー
ねずみ音波防除器 コンパルねずみ音波防除器コンパル(18件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
当日出荷
電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz消費電力(W)3周波数(kHz)(出力)30~65音圧(送出音圧)94dB(0.1m)種別電磁波・超音波
ネズミのみはり番 アース製薬ネズミのみはり番アース製薬(28件のレビュー)
1,190税込1,309
1個(350g)
当日出荷
ハッカ・琉球ハーブ(月桃)・ワサビなどの天然ハーブやネコのニオイなど、ネズミが嫌がる成分とニオイを配合したゲルタイプの忌避剤です。※ネズミのすみか付近に製品を置き、ネズミの定着防止効果を確認しました。 倉庫・物置・屋根裏などに、置くだけ簡単です。 天然由来の成分を使用していますので、安心して使用できます。 殺鼠剤ではありませんので、死骸の後処理は一切不要です。 【品名】芳香剤 【用途】ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
用途ネズミの忌避(ネズミの定着防止)種別忌避剤成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然月桃エキス、香料(ネコのニオイなど)トラスコ品番818-5055容量350gシリーズネズミのみはり番寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×103×92使用の目安ネズミの侵入しそうな場所に1個使用場所屋内アズワン品番64-0923-27使用期間約2ヶ月対象動物ネズミ
強力チュークリン業務用 イカリ消毒強力チュークリン業務用イカリ消毒(41件のレビュー)
309税込340
1個(2枚)ほか
当日出荷
業務用として、無駄なコストを省いたシンプルなシート。
有効成分ポリブテン種別粘着タイプ
ネズミ撃退器 セフティー3ネズミ撃退器セフティー3(53件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。対象動物ねずみ材質ABS樹脂寸法(mm)119×98×98周波数(Hz)25000~65000電源(V)100角度(°)放射:260適合面積(m2)468~545(半径約18m)
防虫網 城東テクノ防虫網城東テクノ(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(20本)
当日出荷
壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)1820
ビニール亀甲金網 TRUSCOビニール亀甲金網TRUSCO(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷から4日以内出荷
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
防鼠材 城東テクノ防鼠材城東テクノ
12,980税込14,278
1箱(40個)
5日以内出荷
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm)2000
スパイラルチューブ オーム電機スパイラルチューブオーム電機
639税込703
1本
当日出荷
ねずみの嫌う唐辛子の辛み成分を配合。ねずみによる被害を軽減します。 側面に切り込みがあり、電線を自由に出し入れできます。
材質難燃性P.P.長さ(m)1内径(Φmm)15.4
防鼠ビニールテープ NO.347G 寺岡製作所防鼠ビニールテープ NO.347G寺岡製作所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
翌日出荷
トウガラシエキス入りの防鼠ビニルテープです。※トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)ねずみの忌避効果がある製品であり、殺傷する効果はございません。電線や配管に巻くだけで、長期間効果を発揮します。
用途電線、配管などのネズミからの保護。幅(mm)19グレー長さ(m)20基材軟質塩化ビニル粘着剤ゴム系伸び(%)258主な用途電線、配管などのネズミからの保護引張強度(N/25mm)95.4粘着力(N/25mm)4.28総厚(mm)0.2
ファイバープロテクトケーシング ハギテックファイバープロテクトケーシングハギテック(6件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
ステンレス製のフレキシブルチューブ。RoHS対応品です。 引っ張っても伸びず、側圧・引張荷重に非常に強いです。 引張荷重・衝撃・熱・溶接火花・繰り返し曲げ、側圧等に弱い光ファイバーやセンサーコードなどを断線から守ります。
用途測定器、各種通信機器、照明器具等。 ファイバースコープ。 光ファイバー/市販センサーコード/電線保護。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー多機能警告式害獣撃退器 超音波 音 光 防水 イノシシ 鼠 猫 犬 鳥 蛇 寄せ付けない デジタルランドソーラー多機能警告式害獣撃退器 超音波 音 光 防水 イノシシ 鼠 猫 犬 鳥 蛇 寄せ付けないデジタルランド
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
『ソーラー多機能警告式害獣撃退器』は、様々な動物を寄せ付けないよう設計された製品です。超音波、音、光という3つの警告方法で動物を威嚇し、動物を傷つけずに寄せ付けません。撃退周波数を変更することで、様々な種類の動物に対応可能です。ソーラーパネルを搭載しており、晴れの日は太陽光で充電できます。そのため、電源を気にせず設置できます。防水設計なので、雨の日でも安心して使用できます。広い範囲をセンサーで感知するため、遠くから動物を寄せ付けません。コンパクトで軽量なので、持ち運びが簡単です。
用途動物を傷つけずにする撃退に。畑、庭、家庭菜園の害獣駆除に。仕様【有効範囲】217°サイズ(cm)14×7.5×17.5周波数(kHz)【超音波】13.5~45連続使用時間(時間)8充電時間(時間)【USB】5~6【ソーラー】7~9対象猫、犬、蛇など有効距離(m)1~7入力電圧5V1A
キソパッキンロング 城東テクノキソパッキンロング城東テクノ(9件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。 特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。 左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。 木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。 特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)長さ(mm)911厚さ(mm)20ブラック
カラー編組チューブ(緑) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(緑)デンカエレクトロン(2件のレビュー)
489税込538
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
プロ使用 ネズミを寄せつけない ProBusterプロ使用 ネズミを寄せつけないProBuster(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200g)
当日出荷
天然植物エキスを抽出した特殊な臭いでネズミを忌避。 効果は約1ヶ月。 雨にも強く、ネズミの通り道や侵入口に置くだけなので取扱いが簡単。 有効範囲約50cm。
種別忌避剤成分ハーブ、樟脳、特殊セラミックアズワン品番65-1226-91
上開き式冷凍庫 142L アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 142Lアイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
スタンダードなフリーザーなのに、大容量の142Lと199Lです。コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。用途に合わせて、冷凍⇔冷蔵切り替えが可能です。食品が確認しやすいよう、扉を開けると庫内灯が点灯します。食品の種類や保存量に合わせて3段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています
付属品バスケットケース×1、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1)性能冷凍室【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月質量(kg)25定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.1定格消費電力(W)60/58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×556×860電源周波数(Hz)50/60扉開閉方式上開き式年間消費電力量(kWh/年)(冷凍設定時/冷蔵設定時)242/77定格内容積(L)142
上開き式冷凍庫 199L アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 199Lアイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
スタンダードなフリーザーなのに、大容量の199Lです。コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。
付属品バスケットケース×2、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1)性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月ホワイト周波数(Hz)定格電源:50/60定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.1定格消費電力(W)62/61方向ドア開閉:上開き式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)823×556×860年間消費電力量(kW)312h/年/100h/年(冷凍設定時/冷蔵設定時)定格内容積(L)199
防鼠ブラシ(RR-40ブラシ30cm) 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)防鼠ブラシ(RR-40ブラシ30cm)三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)
369税込406
1本
4日以内出荷
ネズミの種類を問いません。風雨、日光、熱、薬物などに影響されません。折り曲げ・環状・切断しても利用可能です。
カラー編組チューブ(灰) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(灰)デンカエレクトロン(2件のレビュー)
469税込516
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
カラー編組チューブ(黄) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(黄)デンカエレクトロン
489税込538
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
カラー編組チューブ(白) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(白)デンカエレクトロン(1件のレビュー)
489税込538特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
カラー編組チューブ(青) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(青)デンカエレクトロン(8件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
カラー編組チューブ(赤) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(赤)デンカエレクトロン(3件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
カラー編組チューブ(オレンジ) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(オレンジ)デンカエレクトロン(1件のレビュー)
489税込538特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメントオレンジ使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
防鼠付水切り(鋼板製) 城東テクノ防鼠付水切り(鋼板製)城東テクノ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(10本)
6日以内出荷
現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。 役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)3030厚さ(mm)0.35
エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線) 沖電線エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線)沖電線
43,980税込48,378
1本(300m)
5日以内出荷
『4対DTI-C5e350ケーブル』のシース材(PVC)にマイクロカプセル入り防鼠剤を練り込み、鼠に対して臭いと味で忌避効果を発揮します。 10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル、レストラン・商店・倉庫等において鼠の食害による断線・破損からネットワークを守ります。 シース表面に保護層を設け、直接ケーブルに触れた際の刺激を低減させています。RoHS規制に適合しております。
規格CAT5ケーブル長(m)300構造単線RoHS指令(10物質対応)対応
キソスペーサーロング気密タイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成キソスペーサーロング気密タイプ 合板支持パーツ付(GSP)吉川化成
7,898税込8,688
1箱(10本)
3日以内出荷
玄関まわりや浴室区画等の気密化用に使用する、床下換気材の気密タイプで、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)を2箇所セットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(気密基礎パッキンロング気密 気密キソパッキンロング気密 気密ロングパッキン気密)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
用途玄関まわりや浴室区画等の基礎と土台の間に使用します。仕様気密タイプ付属品合板支持パーツ×2本材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)+EPDM気密材(ブラック)ブラック(黒)
カラー編組チューブ(透明) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(透明)デンカエレクトロン(3件のレビュー)
469税込516
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント透明使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
カラー編組チューブ(紫) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(紫)デンカエレクトロン(1件のレビュー)
489税込538
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N55対応出隅 城東テクノ防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N55対応出隅城東テクノ
1,998税込2,198
1ケース(5個)
5日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
ネズミよけジェル 120ml ニッショウ機器ネズミよけジェル 120mlニッショウ機器
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
ネズミが嫌いな天然ハーブ臭を放つ防鼠ジェルです。塗布した場所にネズミを近づけさせません。使い方もネズミの通り道に塗布するだけなので簡単です。天然由来成分で製造されているので、安全性が高いだけでなく環境にも配慮している商品です。食物提供場所、飲食店、食品工場などでも使用できます。
用途ネズミの発生で困っているところでのネズミの忌避に。内容量(mL)120寸法(cm)17×Φ4.5×6.6使用期限製造後6か月対象動物ねずみ効果1~3か月
キソスペーサー ロング 吉川化成キソスペーサー ロング吉川化成
6,598税込7,258
1箱(20本)
3日以内出荷
防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(基礎パッキンロング キソパッキンロング ロングパッキン)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
用途基礎と土台の間に使用します。材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)タイプロングタイプブラック(黒)
キソスペーサーロング換気タイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成キソスペーサーロング換気タイプ 合板支持パーツ付(GSP)吉川化成
6,498税込7,148
1箱(20本)
3日以内出荷
床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)を2箇所セットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(基礎パッキンロング キソパッキンロング ロングパッキン)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
用途基礎と土台の間に使用します。材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)付属品合板支持パーツ×2本ブラック(黒)
防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N35対応出隅 城東テクノ防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N35対応出隅城東テクノ
1,998税込2,198
1ケース(5個)
当日出荷から11日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
キソスペーサーロング気密型 吉川化成キソスペーサーロング気密型吉川化成
8,598税込9,458
1箱(10本)
3日以内出荷
玄関まわりや浴室区画等の気密化用に使用する、床下換気材の気密タイプです。 防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(気密基礎パッキンロング気密 気密キソパッキンロング気密 気密ロングパッキン気密)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
用途玄関まわりや浴室区画等の基礎と土台の間に使用します。仕様気密型材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)+EPDM気密材(ブラック)ブラック(黒)タイプロングタイプ
防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N50対応面取出隅 城東テクノ防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N50対応面取出隅城東テクノ
1,998税込2,198
1ケース(5個)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N40対応出隅 城東テクノ防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N40対応出隅城東テクノ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1ケース(5個)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35