カテゴリ

  • 電気材料(14)
    • プラグジョイントコネクタ(14)
  • 学童・教育用品(3)
    • 電気/電流/磁界(2)
  • 制御機器(1)
    • DINレール端子台(1)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
    • 舶用電源/バッテリー(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
すべてのカテゴリ

「陸軍端子」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナル T-375 サトーパーツターミナル T-375サトーパーツ(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
定格電流(A)10適合規格RoHS対応絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル 中 ELPAターミナル 中ELPA(11件のレビュー)
683税込751
1セット
当日出荷
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)10レッド・ブラックセット内容赤黒各1個ずつ質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
陸軍型 ターミナル ケニス陸軍型 ターミナルケニス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1組(10個)
当日出荷
ターミナル T-3025 サトーパーツターミナル T-3025サトーパーツ(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC125定格電流(A)10適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル T-12 サトーパーツターミナル T-12サトーパーツ(3件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC125定格電流(A)10適合規格RoHS対応絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
8.7mm/黒 ターミナル エスコ8.7mm/黒 ターミナルエスコ(2件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-3
ターミナル 小 ELPAターミナル 小ELPA(1件のレビュー)
427税込470
1セット
当日出荷
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用レッド・ブラックセット内容赤黒各1個ずつ質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
Φ8.7mm/125V-10A ターミナル[黒] エスコΦ8.7mm/125V-10A ターミナル[黒]エスコ
899税込989特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-73
テストターミナル 壬生電機製作所テストターミナル壬生電機製作所
829税込912
1個
当日出荷
標準型と大電流型の2タイプを揃えています。 標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。
取付方式その他結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)耐電圧(V/min)AC2000RoHS指令(10物質対応)対応
バナナプラグ T.SIN(テイシン電機)バナナプラグT.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1組(10個)
当日出荷
材質樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ定格電圧(V)30定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50MΩ以上
8.0mm/黄 ターミナル エスコ8.0mm/黄 ターミナルエスコ
615税込677
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-8
8.7mm/赤 ターミナル エスコ8.7mm/赤 ターミナルエスコ(1件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-2
ターミナル T-381 サトーパーツターミナル T-381サトーパーツ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
Φ8.7mm/125V-10A ターミナル[赤] エスコΦ8.7mm/125V-10A ターミナル[赤]エスコ(1件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-72
ターミナル T-45 サトーパーツターミナル T-45サトーパーツ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)10適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル T-9 サトーパーツターミナル T-9サトーパーツ(2件のレビュー)
3,588税込3,947
1個
当日出荷
定格電流(A)50材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)13パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
端子用バナナプラグ TJ-3 サトーパーツ端子用バナナプラグ TJ-3サトーパーツ(14件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)ハイインパクトスチロール定格電圧(V)30定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921 アルインコ20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921アルインコ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続20A、間欠最大22Aと余裕の容量を実現。無線機なら50Wクラス、カーステレオやカーナビなどDC12V定格のカーエレクトロニクス機器なら最大15Aまでバックアップの常時電流を含めて対応。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。フロントパネルにメインの陸軍端子とシガーソケット、これらとは別に2Aまで取れるUSB型コネクターを2個搭載して、機器の接続が容易。熱感知式のファン、高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。
質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション:DC12V/1A、バックアップ(常時):本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、【各端子の連続】メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧13.8V固定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×59×170(突起物除く)出力変動率(%)電圧:2以下ヒューズ平型20A過電流保護フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)過電圧保護リレーによる電源遮断方式、逆接続保護:電源切断、過熱保護:ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断RoHS指令(10物質対応)対応出力電流連続20A(間欠 22A)+ USB 2A待機電流【無負荷時】OFF時 約20mA /ON時 約120mA入力電圧DC21V~28V(定格 DC24V)
ターミナル 陸軍型 ナリカターミナル 陸軍型ナリカ
1,800税込1,980
1セット(10個)
3日以内出荷
形状陸軍型寸法(Φ×mm)12×34
AC100V→DC 13.8V/MAX4.3A 小型直流安定化電源 アルインコAC100V→DC 13.8V/MAX4.3A 小型直流安定化電源アルインコ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
・出力電圧13.8V固定、連続最大4.3Aの出力電流、出力端子は陸軍端子1系統のみとシンプル、簡易無線や特小無線の基地局用電源に最適です。・PSEに適合、業務用途からホビーまで幅広くお使いいただけます。・サイズは幅85 × 高さ35 × 奥行140mm、質量は約 0.5kgと、もはやACアダプターに近いコンパクトさです。
付属品ACケーブル/説明書/保証書質量(kg)約0.5出力電圧(V)DC13.8固定入力電圧(V)AC90~130 50/60Hz出力電流(A)連続4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×35×140(突起物含まず)出力変動率(%)2以下保護回路フの字自動電流制限式(6A以上)安全規格PSE取得済RoHS指令(10物質対応)対応リップル100mV 以下
30A級スイッチング方式 DCDCコンバーター DT-931M アルインコ30A級スイッチング方式 DCDCコンバーター DT-931Mアルインコ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続30A・間欠最大32Aと余裕の容量を実現。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。入出力電圧と出力電流が表示できる切り替え式の大型メーターは照明付で、夜間の視認性も良好。カーステレオやカーナビなどDC12V定格の多彩なカーエレクトロニクス機器で使えるACCポジション感知のバックアップ付き自動電源オンオフ機能。電源が入っているときには15Aまでの電流に対応。メインの陸軍端子、シガーソケット(10Aまで)と、それらとは別に合計で2A取れるUSB型コネクターを2個フロントパネルに装備して、接続が容易。熱感知式のファンと高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。ナビやステレオのイルミネーション機能の入出力端子は分かりやすい日本語で表示(背面)。無線機をつないだ時に気になる、パルスノイズ回避に効果があるノイズオフセット機能搭載。
質量(kg)2使用温度範囲(℃)0~40出力電圧(V)DC13.8(固定)入力電圧(V)DC21~28(定格DC24)出力電流(A)連続30(間欠32)+USB2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×67×165(突起物除く)ヒューズ容量(A)平型30RoHS指令(10物質対応)対応
半自動溶接機用部品 陸軍端子 パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 陸軍端子パナソニックコネクト
519税込571
1台
6日以内出荷
DC-DCコンバーター DT931M 30A JET INOUE(ジェットイノウエ)DC-DCコンバーター DT931M 30AJET INOUE(ジェットイノウエ)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになりますDT-930Mの進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
用途電装パーツ使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力(VDC)(A):DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体電源オン時15A(共通)/オフ時 6A、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 30A / シガーソケット 10A / プッシュ式端子 5A+USB 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC21~28(定格DC24)出力電流(A)連続30(間欠32)+USB 2内蔵ヒューズ平型30A保護回路逆接続(遮断)/過熱(自動停止)/出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点33A以上)
Max 32A DCDCコンバーター(スイッチングタイプ/デジタルメーター) DT-831D アルインコMax 32A DCDCコンバーター(スイッチングタイプ/デジタルメーター) DT-831Dアルインコ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
スイッチング方式だから、場所を取らないコンパクトボディー。 使い勝手を制約しない機能的な端子レイアウト。 スイッチング方式だから、最大出力30Aも高効率・高安定。 安全性を重視、感熱式ファン空冷はもちろん、入出力ともに万全なプロテクト方式を搭載。 過電圧保護には万全のリレー方式を採用、異常時はメーター上にも表示。 入力側の配線はプラスマイナスの2本だけ。従来の3線式より簡単で、コネクタ付きのため取り外しやメンテナンスが容易。 ライト付きデジタルメーターは入力(24V)、出力(13.8V)と負荷レベルを表示。 イルミネーション(12V・1A以下)・ライティング(24V)・メモリーバックアップの各アクセサリー端子を装備。 ラジオや無線機使用時に気になるスイッチングノイズはオフセットボリュームで一発回避。(実用新案登録済)
質量(kg)約2.1出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC21~28(定格24)出力電流(A)連続30外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×67×175(突起部除く)出力変動率(%)2以下保護回路出力過電流:フの字特性自動電流制限式(動作点32A)出力過電圧:リレーによる電源遮断方式 ショート・熱(ファンによる空冷)ヒューズ30A最大負荷電流(A)陸軍端子1系統:30シガーライターソケット1系統:10プッシュターミナル2系統:5メモリーバックアップ1系統:オン時15、オフ時1
DC-DCコンバーター DT921 20A JET INOUE(ジェットイノウエ)DC-DCコンバーター DT921 20AJET INOUE(ジェットイノウエ)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになりますDT-920の進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
用途電装パーツ付属品USB端子カバー付き:異物が入るのを防ぐゴムキャップが2個付属質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力:DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC24(21~28)出力電流(A)連続20(間欠22)+USB 2内蔵ヒューズ平型20A保護回路出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)逆接続電源切断寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×166×59過熱保護装置ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断待機電流無負荷時:OFF時 約20mA /ON時 約120mA
500GG3用部品陸軍端子 パナソニックコネクト500GG3用部品陸軍端子パナソニックコネクト
659税込725
1個
6日以内出荷
用途500GG3用部品陸軍端子