カテゴリ

  • 機構部品(7)
    • 扉・外装部品その他(6)
    • アルミフレーム用その他部品(1)
  • 建築金物(75)
    • 補強金具(24)
    • 柱接合金物・かど金物(2)
  • 建材・エクステリア(154)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「隅金具」の検索結果

247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隅金具(Y型) 栃木屋隅金具(Y型)栃木屋(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)19表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
隅金具(A型) 栃木屋隅金具(A型)栃木屋(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)13表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
隅金具(三方型) 栃木屋隅金具(三方型)栃木屋
559税込615
1個
当日出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応材質SPCC表面処理3価クロメート
カラー三方面 ハイロジックカラー三方面ハイロジック(2件のレビュー)
459税込505
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
ユニクロ三方面 ハイロジックユニクロ三方面ハイロジック
319税込351
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質仕上ユニクロ
隅金具(T型) 栃木屋隅金具(T型)栃木屋(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)15表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ二方面 ハイロジックユニクロ二方面ハイロジック(1件のレビュー)
369税込406
1個ほか
3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合補強などに
隅金具(N型) 栃木屋隅金具(N型)栃木屋
639税込703
1個
当日出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)21.5表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
カラー隅金 三方面 WAKI(和気産業)カラー隅金 三方面WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から3日以内出荷
コーナー、つなぎ目などの補強金具として
材質穴径(Φmm)4
トラスティー600 BXカネシントラスティー600BXカネシン(28件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。材質スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12)規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008表面処理Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
ワールド ウルトラ棚受 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ウルトラ棚受FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ステンレス製の板厚5.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。取付穴は6Φ両面皿穴で用途も広がります。
材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン棚受け金具L型棚受け
ニッケル差込みダボ ACE(エース)ニッケル差込みダボACE(エース)(8件のレビュー)
169税込186
1パック(8個)
当日出荷
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。材質仕上ニッケルメッキ
ステンレス キング隅金 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス キング隅金FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製の板厚3.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。両面皿穴で用途も広がります。端部はアール形状で安全面にも配慮されております。
材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン
ユニクロ平折れ ノーブランドユニクロ平折れノーブランド(5件のレビュー)
329税込362
1パック(10個)
当日出荷
材質鉄/ユニクロ
棚が動かせる ファイルラック YAMAZEN(山善)棚が動かせる ファイルラックYAMAZEN(山善)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
A4ファイルボックスや絵本も入る、奥行が深めな棚収納。棚板は高さを変えられる可動棚タイプ。 側面にネジ穴がなく、背面化粧もしたスッキリな外観。厚みがあるのに軽くて強いフラッシュ構造。 タテに積み重ねてご利用可能(※連結用金具1点付属)。 底面四隅には下地入りなので、ネジ留めのキャスターをDIY可能(※本品にはキャスター同梱ございません)。 可動棚:約3cm間隔、7段階可動
用途本棚、ラックとして。カラーボックス A4 可動棚 収納ラック 棚 フリーラック 絵本ラック 絵本 ファイルボックス A4ファイル 収納 シンプル材質プリント紙化粧繊維板奥行(mm)390幅(cm)31耐荷重(kg)(1段あたり)10組立時間約30-40分
ユニクロ金折隅金 MK(丸喜金属本社)ユニクロ金折隅金MK(丸喜金属本社)(6件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
鉄の等辺の隅金です。
用途補強材など多用途にお使い下さい。材質仕上ユニクロ
ユニクロ三方面隅金 WAKI(和気産業)ユニクロ三方面隅金WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質クローム穴数7
KO仕上げベラ円熟本体のみ 尾崎亀商店KO仕上げベラ円熟本体のみ尾崎亀商店(1件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
各部材の目地、サッシ廻り、金物取合、入隅部等「円熟」一本で様々な場所を仕上げることができる万能オリジナルコーキングヘラです。
フラットボルト 栗山百造フラットボルト栗山百造(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
施工がラクな座金とボルトの一体成型。 フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。 躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。 座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。 特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。
材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM付属品六角ナット(M12)1個使用方法使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
ステンレス強力補強金物 強力隅金 ノーブランドステンレス強力補強金物 強力隅金ノーブランド(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し幅(mm)30厚さ(mm)5穴径(Φmm)(両皿)5~9仕上ヘアーライン
カラー二方面 ハイロジックカラー二方面ハイロジック(2件のレビュー)
399税込439
1袋(2個)
3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
クリビス止め火打金物Ⅱ 栗山百造クリビス止め火打金物Ⅱ栗山百造(5件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ビス8本で施工が簡単・後付け施工対応の火打金物。 床組及び小屋組の隅角部の補強、火打土台としても使用出来ます。 Zマーク火打金物に比べ踏ん張り長さ60mm(Z火打:700mm)と短く、幅もスリムになっています。 仮止め用爪付きなので、施工が簡単に出来ます。 ビス止めタイプの為、ボルト穴あけ加工が不要で後付の必要な箇所及びリフォーム補強に適しています。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当付属品四角穴付クリスパイラルビス(7×65)8本使用方法(1)取合う材の面から600mmの位置に墨付けします。(2)金物の◇位置決め穴に芯墨を合わせ、仮止め用爪を打ち込み、仮止めをします。(3)専用ビスクリスパイラルビス(7×65)を8本ビス穴に打ち込み、固定してください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT124)・評定書(HP評定(木)-11-003)
差込ダボ WAKI(和気産業)差込ダボWAKI(和気産業)
209税込230
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。差込みダボに棚板をのせます。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。シルバー
コーナーピースセット (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)コーナーピースセット (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
699税込769
1セット(4個)
5日以内出荷
M6規格、パネルホルダーのコーナーカバー
用途樹脂板取付け用セット内容1セットにつき、(1)8個(2)4個入り材質(1)ABS樹脂[ABS] (2)ポリプロピレン[PP]質量(g)(1)0.6/個 (2)0.56/個RoHS指令(10物質対応)対応
差込棚受ダボ WAKI(和気産業)差込棚受ダボWAKI(和気産業)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ABS寸法(mm)5
差込ダボ DB WAKI(和気産業)差込ダボ DBWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
739税込813
1袋(100個)
当日出荷から3日以内出荷
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄・クロームメッキ
内折り梁受け金物 タナカ内折り梁受け金物タナカ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。 梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
差込ダボ WAKI(和気産業)差込ダボWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
239税込263
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
棚ダボ WAKI(和気産業)棚ダボWAKI(和気産業)
428税込471
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質差込サイズ(Φmm)4.8
ワールド ウルトラ隅金 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ウルトラ隅金FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス製の板厚5.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。取付穴は6Φ両面皿穴で用途も広がります。
材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン
差込棚受ダボ WAKI(和気産業)差込棚受ダボWAKI(和気産業)
209税込230
1袋(10個)
当日出荷
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ABS寸法(mm)5
ナイロン棚受 WAKI(和気産業)ナイロン棚受WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ナイロン差込サイズ(Φmm)5サイズ(号)4
カラー隅金 平横 WAKI(和気産業)カラー隅金 平横WAKI(和気産業)
57税込63
1枚
当日出荷から3日以内出荷
コーナー、つなぎ目などの補強金具として
材質穴径(Φmm)3.6
ケルダボクローム(オン) WAKI(和気産業)ケルダボクローム(オン)WAKI(和気産業)
239税込263
1袋(4個)
当日出荷から翌々日出荷
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ金具(メン)を埋め込んで、ケルダボ金具(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。材質/仕上真鍮/ニッケルメッキシルバーサイズ(inch)1/4(ねじ)寸法D(mm)1/4
防水形マルチボックス 2連用 アメリカン電機防水形マルチボックス 2連用アメリカン電機
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
埋込コンセントが取付可能なカバーがついた露出ボックスです。 電線挿入穴など適切な防水施工をし、防水形プレートを組み合わせることで、IPX5相当の防水性能を持たせることができます。 また各種プレートを取り付けることにより、露出コンセントと同様の使用が可能です。 本体裏側四隅に2方向の取付が可能な金具(ステー)を使用することにより、壁面にも設置可能です。
付属品壁面取付金具セット、コンセント取付用ねじセット、シーロックプレート取付用ねじセット質量(g)704.4防水保護等級IPX5相当品
GMダボL型セット WAKI(和気産業)GMダボL型セットWAKI(和気産業)
259税込285
1セット(4個)
当日出荷
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差込んで使用します。
径(Φmm)5差込サイズ(Φmm)4.8材質プラスチック・軟鋼材透明
TMダボL型セット WAKI(和気産業)TMダボL型セットWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
259税込285
1セット(4個)
当日出荷
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差込んで使用します。
径(Φmm)5差込サイズ(Φmm)4.8材質プラスチック・軟鋼材透明
カラー隅金 金折 WAKI(和気産業)カラー隅金 金折WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から3日以内出荷
コーナー、つなぎ目などの補強金具として
材質穴径(Φmm)3.6
3号棚受ダボ WAKI(和気産業)3号棚受ダボWAKI(和気産業)
209税込230
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ABS
SMダボL型セット WAKI(和気産業)SMダボL型セットWAKI(和気産業)
269税込296
1セット(4個)
当日出荷
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差込んで使用します。
径(Φmm)5差込サイズ(Φmm)4.8材質プラスチック・軟鋼材透明