カテゴリ

  • 電動工具(17)
    • 掃除/集塵(7)
    • 集塵/ブロワ(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
    • エアダスターガン関連商品(7)
    • バキュームブロワガン(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • 純水フィルター/カートリッジ(1)
  • 家電(2)
    • 掃除機関連品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
    • 送排風機(1)
  • 清掃用品(14)
    • 掃除機用部品・消耗品・関連用品(5)
  • 空圧工具(4)
    • 空圧工具アクセサリー部品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
    • クリーンルーム用毛髪/塵埃除去器(1)
  • 農業機械(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「集塵袋」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EVC- シリーズ用集塵袋 E-ValueEVC- シリーズ用集塵袋E-Value(19件のレビュー)
799税込879
1パック(3枚)
当日出荷
乾燥したゴミの集塵用(タンク内取付用)です。
適合EVC-200SCL/200PCL種別集塵袋
送風機用フィルター TRUSCO送風機用フィルターTRUSCO(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
用途送風機のフィルター。材質基布:ポリオレフィン長さ(mm)550使用温度(℃)60以下捕集効率(%)83本体生地厚さ(mm)20
W101用部品 オオサワ&カンパニーW101用部品オオサワ&カンパニー(2件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ひも付き袋フィルター アズワンひも付き袋フィルターアズワン(3件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質ポリエステル布厚さ(mm)1.1
取るミング用 集塵袋 三共空調取るミング用 集塵袋三共空調(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1袋(5枚)
当日出荷
アズワン品番2-5847-03仕様取替用集塵袋(5枚入)トラスコ品番460-0461
集塵機用袋 マキタ集塵機用袋マキタ(12件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
適合411(P)用
ダストバック マキタダストバックマキタ(6件のレビュー)
849税込934
1個ほか
当日出荷
エアーガン用ダストバック TRUSCOエアーガン用ダストバックTRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
トラスコ品番227-5953適合機種MAG-11、MAG-11S、MAG-11SV、MAG-11L、MAG-11LV、MAG-22、MAG-22S、MAG-22SV、MAG-22L、MAG-22LV、11D、22D材質本体:アルミダイカスト/ノズル:アルミ合金質量(g)150
風塵トッタロー(集塵袋) CRTワールド風塵トッタロー(集塵袋)CRTワールド(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
送排風機タイプダストパック。 お手持ちの送排風機に取付けるだけで粉じん・ホコリを吸取る集じん機に変身。
用途塗料系、セメント系粉体の混合撹拌時に発生する粉じん。ハツリ作業時に発生する粉じん。集じんが十分でないサンダー掛けで漏れる粉じん。アンカー打ち等、ドリル工事で発生する粉じん。ダクトホースを使用して別の場所に粉じんを垂れ流せない現場。寸法(mm)Φ330×3000能力2μの粉じん回収率70%連続使用時間(時間)約3~8
ダストバッグ HiKOKI(ハイコーキ)ダストバッグHiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合RB40SA/VA、RB14DSL(NN)/18DSL、FRB40SA/VA
集じん機 粉じん専用紙パック マキタ集じん機 粉じん専用紙パックマキタ(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5枚)
当日出荷
粉じん専用でゴミ捨て簡単。クロスフィルタも汚れにくくなります。(吸水はできません。)
品名粉じん専用紙パック仕様乾いた粉じん専用適合本体VC0820、VC1500、VC1520、VC2500、VC0830、VC0840、VC1530、VC2530、VC860D、VC862D、432・433・434・438・439・470・473・436XP・439SPP・471P・472P・474P・475P・475SPP・481P・482P・483P・484P・484SPP容量(L)7
[EA122VA用] 集 塵 袋 エスコ[EA122VA用] 集 塵 袋エスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
エスコ品番EA122VA-1
EVC- シリーズ用クロスフィルター E-ValueEVC- シリーズ用クロスフィルターE-Value(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
適合EVC-200SCL/200PCL種別クロスフィルター
バキュームブロワガン用 ダストバック BeHAUSバキュームブロワガン用 ダストバックBeHAUS(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合T-222HP、M-222、T-222
集じん袋(ダストバッグ) 京セラインダストリアルツールズ集じん袋(ダストバッグ)京セラインダストリアルツールズ(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
充電式ブロワー パワフルダスター・バキュームクリーナー PROMOTE(プロモート)充電式ブロワー パワフルダスター・バキュームクリーナーPROMOTE(プロモート)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
ブラシレスモーター採用風速31m/sバッテリー容量4000mAh回転速度137500rpmハイパワーで業界最高スペッククリーナーユニット付セット内容:ダスター本体x1・集塵ダクトx1・集塵フィルターx1・隙間ノズルx1・ブラスノズルx1・USB-Type-Cx1・収納袋x1・グリップラベルx2・取扱説明書x1
用途ブロワ・エアーダスターとして。火起こし、洗車時の水の吹き飛ばし、パソコンなどのおそうじに大活躍材質(本体)ABS樹脂電圧(V)DC7.4回転数(min-1[r.p.m])弱62000/中86000/強114000/ターボ137500電源内蔵リチウムイオンバッテリー 4000mAh本体寸法(mm)130×82×35本体質量(g)300使用時間(分)弱70・中70・強19・ターボ11風速(m/s)弱10・中16・強20・ターボ31バッテリー容量(Ah)4充電電流(A)2(2.5Aまで)充電時間(時間)2~3(2Aの場合)
プラスチックタンクバキュームクリーナ 15L パオックプラスチックタンクバキュームクリーナ 15Lパオック
12,980税込14,278
1台
当日出荷
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。軽くてサビないプラスチックタンクです。
用途ベランダ・ガレージの清掃に窓の結露取りに。定格電圧(V)AC100吸込仕事率(W)約200集塵容量(L)乾7、湿5電源コード(m)約2.3付属品スパイラルホース、延長パイプ(3個)、乾湿両用微粒子フィルタ+メッシュフィルタ(本体取付済)、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)、フロアノズル、ウェット&ドライノズル、ブラシノズルセット、キャスタ(4個×1セット)、収納ポケット(ねじ4本付×1セット)セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ収納ポケット消費電力(W)最大:約1200本体寸法(mm)約300×470×420定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1200本体質量(kg)約5絶縁方式二重絶縁最大風量(m3/min)約1.93定格時間(分)30運転音(dB)約80真空度(kPa)最大約17取扱説明書(1.13MB)
[EA122VB-10用] 集 塵 袋 エスコ[EA122VB-10用] 集 塵 袋エスコ
1,960税込2,156
1枚
当日出荷
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
寸法(mm)245×156
ちりとり集草バッグ TAKAGI(高儀)ちりとり集草バッグTAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
付属のクリップでゴミ袋を固定! 行政指定袋取付可能。45Lの指定ゴミ袋がピッタリフィット!集草後のゴミの移し替えを軽減! 使いやすいちりとりタイプ。ちりとりタイプの集草バッグ!持ち運びや移し替えに便利な取っ手付!立てても使えて便利!
用途落葉や除草後の草集めに!45Lのゴミ袋をセットできる!容量(L)60材質PP耐荷重(kg)約15商品タイプ本体
乾湿両用掃除機 12L E-Value乾湿両用掃除機 12LE-Value(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。吸込仕事率(W)100吸水容量(L)6集塵容量(L)8付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、キャリーハンドル、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個セット内容ワイドノズル・丸毛ブラシ・隙間ノズル・キャリーハンドル・延長パイプ・フレキシブルホース・クロスフィルター・フォームフィルター・集塵袋・キャスター4個材質本体:樹脂質量(kg)約3.0電流(A)6電源(V)単相交流100消費電力(W)600コード長さ(m)約2.5本体寸法(mm)幅280×高さ370×奥行き280ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)11最大風量(m3/min)1.63電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)最大:11
乾湿両用掃除機20L E-Value乾湿両用掃除機20LE-Value(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:ステンレス質量(kg)約5.3サイズ(cm)機体:55×32×32電流(A)11電源(V)単相交流100消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅320×高さ550×奥行き320吸込仕事率(W)180集塵容量(L)11電源コード(m)4ホース長さ(m)約2騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)最大:14吸水容量(L)11
乾湿両用掃除機20L E-Value乾湿両用掃除機20LE-Value(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクです。錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:プラスチック質量(kg)約4.7サイズ(cm)機体:51×40×40電流(A)11電源(V)単相交流100消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅400×高さ510×奥行き400吸込仕事率(W)180集塵容量(L)11電源コード(m)4ホース長さ(m)約2騒音値(dB)78最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)最大:14吸水容量(L)11
ワンダーガン オオサワ&カンパニーワンダーガンオオサワ&カンパニー(2件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
GD930S2HEPA用 集塵袋 ニルフィスクGD930S2HEPA用 集塵袋ニルフィスク
5,498税込6,048
1セット(10枚)
当日出荷
適合GD930S2 HEPA用
チップソー切断機 SHINKO(新興製作所)チップソー切断機SHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60電流(A)6.2刃数(p)40(日本製多種材チップソー)最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)傾斜角度(°)(ノコ刃)45回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
ワンダーガン Aセット オオサワ&カンパニーワンダーガン Aセットオオサワ&カンパニー
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。 W101は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
最高使用圧力(MPa)0.9
ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式) エスコブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)エスコ
9,510税込10,461
1個
当日出荷
付属品ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋接続口径(ダストバック接続口)30質量(g)700(アクセサリー含む)使用圧力(MPa)0.63~0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.3×41.8×162.5空気消費量(L/min)250吸入口サイズRc(PT)1/4"ホース長さ(mm)290~820(伸縮式フレキシブルホース)アズワン品番65-2108-96プラグの有無使用コンプレッサ2.2kW以上
毛髪・塵埃除去器 HW-TRCシリーズ 三共空調毛髪・塵埃除去器 HW-TRCシリーズ三共空調
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング。粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
電源AC100V 50/60Hzホース長さ(m)1.8集塵容量(L)約1.6/個機能集塵袋取替警告機能付き付属品壁掛用金具
乾湿両用掃除機ステン 静音 SK11乾湿両用掃除機ステン 静音SK11
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、サビにくいステンレス製タンクです。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4材質ステンレス,鉄,樹脂電圧100周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】17電流(A)10消費電力(W)960タンク容量(L)20本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×360×530真空度(kPa)最大18吸水容量(L)11
クリーナースタンド SK11クリーナースタンドSK11
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
アクセサリー類も収納できるスティッククリーナースタンドです。スティッククリーナー、ノズル、集塵袋、充電器を一か所にまとめて収納できます。組立て不要です。
用途スティッククリーナーの収納用スタンド。材質スチール質量(g)約620耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)155×262×340適合サイズパイプ径502mmまで・ヘッド幅135mm以上・ヘッド奥行120mm以内
サンドブラスタ AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスタAIRREX(アネスト岩田)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。ピンポイントでブラストが出来ます。ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。
用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。付属品集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)335×115×280本体質量(g)470空気消費量(L/min)300コンプレッサー1馬力以上推奨ホッパー容量(L)0.9
乾湿両用掃除機PC 静音 SK11乾湿両用掃除機PC 静音SK11
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、軽い樹脂製タンクです。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。材質鉄、樹脂周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】16電流(A)10電圧(V)100消費電力(W)960タンク容量(L)19本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×370×510真空度(kPa)最大18吸水容量(L)10
ウォンドノズル ZAOHウォンドノズルZAOH
879税込967
1個
4日以内出荷
水などの吸引におすすめです。ZV‐04-WDに取り付けて水などの吸引が可能です。
用途水などの吸引。付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4,キャスター取付ネジ×4材質樹脂対応機種ZV-04-WD用
ワンダーガン Bセット オオサワ&カンパニーワンダーガン Bセットオオサワ&カンパニー(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。W101、W301は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
ミニバックガン 近畿製作所ミニバックガン近畿製作所
20,980税込23,078
1丁
当日出荷
レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。
用途こまかなホコリの吸引。 袋を外せば油等の吸引も可能。ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)7取付口(エア)G1/4トラスコ品番292-4579材質本体:アルミダイカスト、集塵袋:麻全長(mm)240質量(g)300最高使用圧力1MPa空気消費量(L/min)100
集塵機MY-150XN用集塵袋 ムラコシ集塵機MY-150XN用集塵袋ムラコシ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
適合機種(ムラコシ集塵機)MY-150X/MY-150XN
ダストパック(布)1P コンパクトツールダストパック(布)1Pコンパクトツール
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
吸塵サンダー用の布製集塵袋です。粉塵のみを処分する布製吸塵袋です。
用途吸塵式サンダーで研削時に発生する粉塵の集塵袋に。トラスコ品番807-1357材質
毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調毛髪・塵埃除去器(取るミング)三共空調
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。 自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。 ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。 吸引の強弱や時間を調整できます。 集塵袋交換をランプでお知らせします。
付属品壁掛用金具容量(L)集塵袋:約1.6/個ホース長さ(m)1.3仕様集塵袋取替警告機能付
集塵袋 E-Value集塵袋E-Value(2件のレビュー)
499税込549
1セット(3枚)
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC-120SCL専用の集塵袋です。乾燥したゴミの集塵用(タンク内取り付け用)です。
用途交換パーツ。適合機種EVC-120SCL材質