カテゴリ

  • 介護用品(36)
    • 本体 補聴器・集音器(36)
  • 家電(10)
    • ヘッドホン/イヤホン/マイク(6)
    • ラジオ(1)
  • 整備工具・収納(1)
    • サウンドスコープ(1)
  • 測定用品(2)
    • サウンドスコープ(1)
  • パソコン/周辺機器(9)
    • スピーカーフォン/会議システム(4)
  • 測定関連サービス(1)
    • ガス検知器レンタル(1)
  • 防犯用品(9)
    • 防犯カメラ周辺機器(2)
  • 医療(5)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 制御機器(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「集音器」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集音器 オーム電機集音器オーム電機(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
周囲の音がはっきり聴こえる高音・低音レベル調整付臨場感のある両耳イヤホンラジオスタイルで目立たない両耳イヤホン付属3サイズイヤーチップ付属ネックストラップ付属
付属品ネックストラップ、携帯ポーチ、イヤーチップ、集音マイク付両耳イヤホン(コード長約1.2m)、保証書付取扱説明書※ 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。質量(g)26(乾電池含まず)電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×70×14(突起物含まず)使用距離範囲(m)3~5音圧レベル(dB)96±3インピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型
集音器効聴 アネックス集音器効聴アネックス
6,598税込7,258
1個
当日出荷
超高感度の小型集音器で、左右の音量バランスを調節できます。聴きたい音の周波数選別機能付。
質量(g)約30電源単4乾電池×1コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×15.5×115松吉医科器械コード24-5604-00
ワイヤレスイヤホン機能付き集音器「きこエール」 クロスブレインワイヤレスイヤホン機能付き集音器「きこエール」クロスブレイン(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で! <小さな音を大きな喜びに> イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。 また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。 <ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。> 片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。 集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能! みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。 <安心の日本語音声ガイダンス> 音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。 誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。 <最大10時間のパワフル仕様> イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。 <メガネやマスクと干渉しない> 完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。 また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。
使用時間集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間)充電時間(時間)充電ケース:約2、イヤホン:約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25質量(g)充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時)バッテリー容量(mAh)充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50ドライバーユニット(Φmm)6(ダイナミック型)入力インピーダンスダイナミック型Φ6mm再生周波数(Hz)20-20K防塵防水性能IP54相当通信方式Bluetooth Ver.5.2 Class2周波数範囲2.4GHz通信距離(m)約10(使用環境によって異なります)オーディオコーデックSBC AAC登録範囲登録可能端末数:最大4台対応プロファイルA2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット)対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。
サウンドスコープ 集音機付 モノタロウサウンドスコープ 集音機付モノタロウ(62件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として付属品集音機全長(mm)87(シャフト除く)シャフト径(Φmm)3シャフト長さ(mm)275ホース長さ(mm)662
骨伝導イヤホン+集音器セット オーム電機骨伝導イヤホン+集音器セットオーム電機(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります 骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます 電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続 骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ ・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります ・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます 骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます 集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利 防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ) 骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書型式骨伝導質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)指向性全指向性インピーダンス(Ω)8防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない取扱説明書(5.55MB)音圧感度(dB)83.5変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2402~2480連続待受時間約30日対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
サウンドスコープ MASTERTOOLサウンドスコープMASTERTOOL(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です!タイプ両耳式仕様集音部/ベル型、膜型交換式長さ(mm)780質量(g)120
スピーカーフォン サンワサプライスピーカーフォンサンワサプライ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。高音質スピーカー搭載で通話だけでなく迫力の音楽再生が可能です。優れたデジタル信号処理(DSP)により自然でクリアな音声での通話を実現します。広範囲(約4m)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。ノイズリダクション、エコーキャンセル機能付きです。ボリューム調整やマイクミュートボタンは操作音のしないタッチセンサー式です。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。(ポーチ付き)
周波数特性【スピーカー】20~20000Hz、【マイクロホン】50~9000Hzインピーダンス(Ω)【スピーカー】4、【マイクロホン】2.2K音量調節指向性無(全)指向性入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar、1KHz)マイクミュート○(本体)ケーブル長(m)約2プラグ形状USB-A対応OSWindows:11、 10、 8.1、 8、 7、 Vista、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種セット内容スピーカーフォン本体、ポーチ、USBケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書※付属のUSBケーブルの本体側は、Type-C最大出力(W)2.5(実用)仕様集音範囲:最大4m接続方式USB A(2.0/1.1)範囲集音範囲:最大4m
乾湿両用掃除機 E-Value乾湿両用掃除機E-Value(37件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105吸水容量(L)5集塵容量(L)7タンク容量(L)10コード長さ(m)約2.5仕様最大風量:1.36mm3/min付属品汎用ノズル、隙間ノズル、クロウノズル、延長パイプ、フレキシブルホース、ミニノズルセット、クロスフィルター、フォームフィルター質量(kg)約3.0電流(A)6.5電源(V)単相交流100消費電力(W)610本体寸法(mm)幅220×高さ350×奥行き270定格消費電力(W)610ホース長さ(m)約1.8寸法(cm)37×36×26騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)12最大風量(m3/min)1.36電源周波数(Hz)50/60
会議用スピーカーフォン 有線 無線 USB-A Bluetooth Web会議用 4~6人 360度全方向集音 エコーキャンセラー エレコム会議用スピーカーフォン 有線 無線 USB-A Bluetooth Web会議用 4~6人 360度全方向集音 エコーキャンセラーエレコム
10,980税込12,078
1個
当日出荷
有線・無線どちらでも接続可能で、コンパクトな会議用スピーカーフォンです。エコーキャンセラーやオートゲインコントロール、ノイズリダクションなど、複数人のオンライン会議でも声をしっかり拾い、相手の音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議での音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を実現します。
用途Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco WebexなどのWeb会議に適した会議用スピーカーフォンです。 付属のUSBケーブルによる有線接続、Bluetooth(R)による無線接続の両方に対応。無線接続時はケーブルの取り回しを気にせず、自由な場所に設置できます。 有線またはBluetooth接続後、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使えます。 ※Bluetooth接続は機器とのペアリングが必要です。 350ml缶ほどのサイズで円筒形デザインなので、デスクでも省スペースで設置可能です。 エコーキャンセラー機能により、スピーカーからの音をマイクが拾ってしまうことで生じるエコーやハウリングを抑制します。 オートゲインコントロール機能が、マイクからの距離や声量の違いによる音量差を調整し、聞き取りやすさを最適化します。 ノイズリダクション機能により、マイクが集音した周囲の環境音からノイズをカットし、通話相手にクリアな音声を届けます。 2つの無指向性MEMSマイクが、360度全方位から複数の音声を逃さず集音。半径2.5m範囲を集音できるので、4~6人程度の会議室におすすめです。 タッチ操作で音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFなどの操作が可能。ボタンの操作音がしづらいタッチセンサーを採用しているため、マイクやスピーカーを操作しても会話を妨げません。 大口径Φ40mmのスピーカードライバーユニットを搭載し、聴き取りやすいクリアな音声を実現します。 Φ3.5mmステレオミニジャックを2つ搭載。ヘッドセットを接続すれば、オフィスで複数人がWeb会議に参加する際も、周囲に聞かれず通話可能です。 ※ヘッドセット側のマイク・ボタンは非対応です。スピーカーフォン本体で操作してください。 USBバスパワー給電に加え、内蔵バッテリーも搭載しているので、給電ポートがない場所でも使用できます。 最大約12時間の連続通話に対応しているため、長時間の会議でも安心です。 ※Bluetooth接続の場合 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●マイク・マイク方式:MEMS●マイク・ミュート機能:有●マイク・収音範囲:半径約2.5m●マイク・周波数帯域:100Hz~8000Hz●マイク・推奨人数:約4~6人●再生周波数帯域(A2DP):20Hz~20000Hz●最大登録可能台数:6台●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品USBケーブル(USB-A(オス) - USB Type-C(オス))ブラック質量(g)300出力Bluetooth Power Class1電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5最大出力(W)実用:4ケーブル長(m)1.5対応機種Bluetooth接続に対応、またはUSB-A端子を装備したパソコン※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×75×120周波数特性140Hz~20000Hz通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3インターフェースパソコンとの接続:USB-AまたはBluetooth接続、ヘッドセットとの接続(出力):Φ3.5mmミニジャック保証期間1年間入力端子USB-A端子充電時間(時間)3スピーカーダイナミック型スピーカーユニット約Φ40mm連続再生時間約15時間指向性マイク・無指向性インピーダンス(Ω)4通信距離(m)最大:約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯対応コーデックSBC連続通話時間(時間)12マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
会議用スピーカーフォン 有線 USB-A Web会議用 4~6人 360度全方向集音 エコーキャンセラー エレコム会議用スピーカーフォン 有線 USB-A Web会議用 4~6人 360度全方向集音 エコーキャンセラーエレコム
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
省スペースな円筒形デザインの会議用有線スピーカーフォンです。エコーキャンセラーやオートゲインコントロール、ノイズリダクションなど、複数人のオンライン会議でも参加者の声をしっかり拾い、相手の音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議での音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を実現します。
用途Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco WebexなどのWeb会議に適した会議用スピーカーフォンです。 パソコンのUSBポートにケーブルを接続し、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使えます。 350ml缶ほどのサイズで円筒形デザインなので、デスクでも省スペースで設置可能です。 エコーキャンセラー機能により、スピーカーからの音をマイクが拾ってしまうことで生じるエコーやハウリングを抑制します。 オートゲインコントロール機能が、マイクからの距離や声量の違いによる音量差を調整し、聞き取りやすさを最適化します。 ノイズリダクション機能により、マイクが集音した周囲の環境音からノイズをカットし、通話相手にクリアな音声を届けます。 2つの無指向性MEMSマイクが、360度全方位から複数の音声を逃さず集音。半径2.5m範囲を集音できるので、4~6人程度の会議室におすすめです。 タッチ操作で音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFなどの操作が可能。ボタンの操作音がしづらいタッチセンサーを採用しているため、マイクやスピーカーを操作しても会話を妨げません。 大口径Φ40mmのスピーカードライバーユニットを搭載し、聴き取りやすいクリアな音声を実現します。 Φ3.5mmステレオミニジャックを2つ搭載。ヘッドセットを接続すれば、オフィスで複数人がWeb会議に参加する際も、周囲に聞かれず通話可能です。 ※ヘッドセット側のマイク・ボタンは非対応です。スピーカーフォン本体で操作してください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●マイク・マイク方式:MEMS●マイク・ミュート機能:有●マイク・収音範囲:半径約2.5m●マイク・周波数帯域:100Hz~8,000Hz●マイク・推奨人数:約4~6人付属品USBケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))ブラック質量(g)260外形寸法(mm)幅約75×奥行約75×高さ約120最大出力(W)実用:5ケーブル長(m)1.5対応機種USB-A端子を装備したパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。周波数特性20Hz~20,000Hz保証期間1年間入力端子USB-A端子スピーカーダイナミック型スピーカーユニット約Φ40mm指向性マイク・無指向性インピーダンス(Ω)4
首かけ集音器 SONY首かけ集音器SONY(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン
付属品充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書質量(g)集音器:約90、充電台:約203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.2×43.3×100.8電池内蔵リチウムイオン充電式電池入力端子ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1充電時間(時間)約3スピーカー9×25mm×2入力電源USBマイクロタイプB DC5Vスピーカー出力(mW)500+500電池使用時間(時間)集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10RoHS指令(10物質対応)対応利得(dB)42イヤホン形状首掛け式
集じん機 京セラインダストリアルツールズ集じん機京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
●ホースの差換えでブロワー使用も可能な持ち運びしやすい小型携帯タイプで乾湿両用タイプの集じん機です ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます ●ホースを排気口に接続すればブロワーにもなります ●肩掛け時に安定しやすいようコンパクトで全高を抑えたスクエア(四角)形状のデザインを採用しています ●延長管は本体に立ててコードはコードフックに掛けてコンパクトに収納できます ●肩掛けバンドを取り付けることで肩に掛けて使用できて屋外の清掃等に最適です
用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)80集塵容量(L)(乾燥)5/(液体)5付属品ホース(Φ28×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4・コードフック×1・パイプアダプター×1・肩掛バンド×1質量(kg)4材質(本体)PPタイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370風量(m3/min)1.2電源コード(m)5保証期間1年最大真空圧(kPa)16取扱説明書(1.52MB)
コンパクトバキューム SHINKO(新興製作所)コンパクトバキュームSHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
超軽量1.99kg(本体)で、持ち運びもらくらく。電動工具と接続して集じんが出来る。(穴径変換アダプター付き)排気口にホースを差し込んで吹き飛ばしも出来る。(ブロワ機能付き)場所を取らない超コンパクト設計。(本体幅27cm)乾燥ゴミはもちろん、液体も吸引できる乾湿両用クリーナー。ゴミ捨てが楽な紙パック式。
用途床だけでなく棚やソファーなどの高い所や細かな所のゴミも回収できます。事務所や店舗などの清掃に。付属品蛇腹ホース、ストレートパイプ3本、フロアノズル、ウエットノズル、隙間ノズル、穴径変換アダプター、微粒子フィルター、液体用フィルター、紙パック1枚質量(g)1990周波数(Hz)50/60電流(A)6.2電源(V)AC100電圧(V)AC100消費電力(W)600コード長さ(m)2.5本体質量(kg)1.99吸込仕事率(W)80集塵容量(L)乾式:約2、湿式:約2、紙パック使用時:約1.2風量(m3/min)1.8騒音値(dB)約77最大風量(m3/min)1.8定格時間(分)30運転音(dB)約77真空度(kPa)約13サイズ(mm)270×260×290吸引力(W)80
ダブルタイプ聴診器 アーテック[学校教材・教育玩具]ダブルタイプ聴診器アーテック[学校教材・教育玩具]
937税込1,031
1個
当日出荷
ダイアフラムとベルを装備したダブルタイプ小6「人の体のつくりとはたらき」中学2分野「動物の体のつくりと働き」で使用できます。 ダイアフラムとベルを装備した高感度ダブルタイプ聴診器です。材質:PVC、ステンレス、アルミ合金。サイズ:ゴム管長:600mm、耳当て部:12mm。セット内容:集音部×1、耳当て部×1、ゴム管×1
用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。セット内容集音部×1、耳当て部×1、ゴム管×1材質PVC、ステンレス、アルミ合金質量(g)95管長(mm)600
JVCU100 USB フルHD WebCam j5 createJVCU100 USB フルHD WebCamj5 create
5,998税込6,598
1個
当日出荷
暗い環境でも綺麗に映せるフルHD Webカメラです。防犯カメラの低照度対応センサーを採用して暗い場所で他社品より綺麗に映せます。テレワークや在宅勤務の時に暗い部屋の中でもスムーズにビデオ通話ができます。全指向マイク内蔵してパソコン内蔵のより広く集音できるので近寄って話すことは要りません。ワイドレンズを搭載して対角100°幅広い画質を提供して3名以内でも一気に映せます。ユニバーサルクリックでモニタに挟んだり、1/4ネジ穴で三脚に設置することもできます。
接続方式USB3.0/2.0解像度1920×1080@30FPS画素数200万
粉体計量用ドラフト(手窓付) ナビス(アズワン)粉体計量用ドラフト(手窓付)ナビス(アズワン)
149,800税込164,780
1個
当日出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。
仕様サイズ(mm)※1:600×548×500、庫内コンセント:無し、HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速(60Hz時):約0.5m/s、粉塵捕集方法:不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター、消費電力(50/60Hz)(W):約36/38、※1 排気ユニット背面取付時奥行(mm):568付属品HEPAフィルター付きユニット(SUS製)材質アルミニウム・PMMA(アクリル)質量(kg)約12.2電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)520×360×360電源コード(m)1.8(2Pタイプ)アズワン品番1-5882-22開口部(mm)Φ120(天然ゴム切り込み付き)
集音器 イヤリス ELPA集音器 イヤリスELPA
18,981税込20,879
1個
翌々日出荷
10段階の音量調整が可能 通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載 3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載 単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減 本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン
付属品イヤホンマイク(一体型)×1個、イヤホンマイク(分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個質量(g)約34(電池、イヤホンマイク除く)電源単四形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×92×14プラグ(mm)Φ3.5/4極ミニプラグ電池寿命(連続使用時)約130時間音圧レベル(dB)(最大)112特性3段階の切替可能(N・M・W)インピーダンス(Ω)8利得(dB)(最大音響)約35イヤホン形状カナル型
アルミ製聴診器 スーパースコープ・内バネ式 フォーカルコーポレーションアルミ製聴診器 スーパースコープ・内バネ式フォーカルコーポレーション(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽量ながら高機能の内バネチューブモデル。 聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付。 集音部が2面あるダブルヘッドタイプの聴診器。 耳への痛みが少ないソフトイヤーチップを採用。 バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。 振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用。
材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー:塩化ビニル全長(mm)770質量(g)96径(Φmm)(チェストピース)47保証期間1年間医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000005医薬品医療機器等法一般医療機器
見守りカメラ Wi-Fi接続 フルHD 自動追尾 双方向通話対応 赤外線・温度センサー搭載 DXアンテナ見守りカメラ Wi-Fi接続 フルHD 自動追尾 双方向通話対応 赤外線・温度センサー搭載DXアンテナ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
解像度最大200万画素の卓上みまもるカメラLiteです。屋内でのみお使いいただけます。ワイヤレス接続で簡単設置。マイクとスピーカーを内蔵していますので集音、声掛けが可能です。専用アプリで外出先から映像を確認可能です。専用アプリは、複数人で録画映像の閲覧が可能です。赤外線対応で夜間や暗い場所でも撮影できます。温度センサーが内蔵されているため、離れた場所でも室内気温が確認可能。録画方法は、microSDカードへの録画が可能です。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。(クラウド録画サービスには対応していません。)
用途みまもるeyeのアプリ対応 microSD録画(256GB)対応 antenna‐eye非対応 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。備考ライセンス延長期間1年データ転送速度WECAA1(72106)セキュリティ機能WECAA1(43579)
ビデオカメラ PowerShot V10 Canonビデオカメラ PowerShot V10Canon
57,980税込63,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズわずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
仕様映像エンジン:DIGIC X付属品リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。液晶モニター2.0型/約46万ドット画質4K/FHD手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0xRoHS指令(10物質対応)対応
ビデオカメラ PowerShot V10 BK トライポッドグリップキット Canonビデオカメラ PowerShot V10 BK トライポッドグリップキットCanon
62,980税込69,278
1個
当日出荷
初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ・トライポッドグリップキット。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズわずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
仕様映像エンジン:DIGIC X付属品トライポッドグリップHG-100TBR、リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード焦点距離(mm)(35mm判換算)(約)動画時:19相当、静止画時:18相当動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。液晶モニター2.0型/約46万ドット画質4K/FHD手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0xRoHS指令(10物質対応)対応
集音器プレミアム耳かけタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)集音器プレミアム耳かけタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
980税込1,078
1個
3日以内出荷
左右両耳対応、音量切替スイッチ付きマイク:無指向性集音可能範囲:3m~5m
付属品イヤホンキャップ(S/M/L)、巾着袋材質本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコンシルバー×ブラック本体質量(g)約12.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×28電池寿命(時間)約23 (音量により異なる)使用電池LR44(AG13)ボタン電池×2個 (別売)インピーダンス(Ω)120音量(dB)120(最大出力)
マイクアンプ【基板完成品】 ワンダーキットマイクアンプ【基板完成品】ワンダーキット
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ゲイン(増幅率)調整可能で幅広いマイク感度に対応するマイクアンプ!マイクの信号レベルをスピーカアンプなどに入力できるラインレベルまで増幅します。音声用マイクアンプ専用ICで、音声(人の声)が明瞭になるように帯域調整されています。マイク端子のない機器に接続してマイク集音、拡声などに使用できます。マイクの信号レベルをスピーカアンプなどに入力できるラインレベルまで増幅します。音声用マイクアンプ専用ICで、音声(人の声)が明瞭になるように帯域調整されています。マイク端子のない機器に接続してマイク集音、拡声などに使用できます。ゲイン(増幅率)は可変式でボリウムで調整できます。これにより出力レベルの違う「コンデンサマイク」と「ダイナミックマイク」の両方に対応できます。また、マイクアンプ専用ICによりノイズの多い環境においても優れたノイズ除去特性を発揮します。・PSRR(電源電圧変動除去比):112dB・CMRR(同相信号除去比):126dB音声信号の通過するラインには、オーディオ微小信号回路用の両極性電解コンデンサを採用しています。マイクアンプの基板は2枚横につなげることが可能なので、簡単にステレオ仕様にもすることができます。(ステレオ仕様の場合は当製品が、2セット必要です)電源端子は汎用のヘッダーピンに加えてマイクロUSB端子を備えているのでパソコンなどのUSBを持った機器やモバイルバッテリーなどを接続することが可能です。電源電圧:標準5.0V(2.4~5.5V可)・micro USB端子・汎用端子(ヘッダーピン)動作電流:平均 約300μA(5V時)待機電流:約7μA以下(5V時)※待機モードのジャンパーをオンにしたときの値電圧ゲイン(可変):約21~230倍(26~47dB)入力(モノラル):Φ3.5mmジャック・コンデンサーマイク(2極式)またはダイナミックマイクに対応※ステレオマイクを差し込んだ場合は「左」の音のみ入力され「右」の音は外部出力端子に出力されます※汎用入力端子(CN4)、3ピンからの入力も可能です※プラグインパワー方式のマイクの使用が可能です出力(モノラル):RCAジャック・ラインレベルスピーカアンプ接続端子:ヘッダーピン(2P)・通常出力の約1/20のレベル※電圧ゲイン20倍のスピーカアンプへの接続を想定しています。基板サイズ:36(W)×34.6(D)×16(H)mm※突起物を含まず。またHは基板ハンダ面を含む
折りたたみクリーンルーム用防塵ブース アズワン折りたたみクリーンルーム用防塵ブースアズワン
78,700税込86,570
1個
当日出荷
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む))電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.7(2Pタイプ)フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルターアズワン品番3-629-01折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
充電式耳穴集音器「音響さん」 ファミリー・ライフ充電式耳穴集音器「音響さん」ファミリー・ライフ
5,498税込6,048
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
簡単操作で嬉しくなるほど会話が大きく聞こえる。小型+肌色で目立ちにくい!簡単操作で会話も弾む!左右兼用軽量約4g ※1個こんな方にオススメ!聞き間違いが多い、大切な説明などが聞き取りにくい、テレビの音量で他の人に迷惑をかける1回の充電でなんと約30時間使用可能充電式だから面倒な電池交換が不要です。1年間保証書付き
仕様入力換算雑音:29dB(+3dB)、気圧:86kPa~106kPaセット内容本体、ACアダプター、充電コード、イヤーチップ、収納ケース、回し棒、お掃除ブラシ材質本体・回し棒:ABS、耳ゴム:シリコン、掃除ブラシ:PP、収納ケース:ABS・PTE連続使用時間約30時間周波数範囲(Hz)【応答範囲】450Hz~3000Hz使用電池リチウムイオン電池3.7V 50mAh使用温湿度範囲プラス5度~プラス40度、相対温度:≦80%寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)1.9×1.4×2.1音圧レベル(dB)≦126dB(+3dB)充電時間(時間)約3利得(dB)【最大】25(±5)
アルミ製聴診器 ベビースコープ・内バネ式 フォーカルコーポレーションアルミ製聴診器 ベビースコープ・内バネ式フォーカルコーポレーション
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
小さい体へのフィット感を考慮した小児用モデルです。 聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付。 集音部が2面あるダブルヘッドタイプの聴診器。 耳への痛みが少ないソフトイヤーチップを採用。 バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。 振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用。
材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー:塩化ビニル全長(mm)760質量(g)92径(Φmm)(チェストピース)37医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000006医薬品医療機器等法一般医療機器
PiF-45用 吸込口(直管)Φ200 アマノ[事務用品/清掃用品]PiF-45用 吸込口(直管)Φ200アマノ[事務用品/清掃用品]
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
集塵機PiF-45用の直管付き吸込口です。集塵機PiF-15の排気口にも使用できます。
用途集塵機配管用トラスコ品番520-9566適合機種PiF-15※排気口(1個)、PiF-45※吸込口(1個)材質本体寸法(mm)奥行230本体寸法(mm)高さ80本体寸法(mm)幅230
携帯助聴器 ボイスモニター mimitomo ネックストラップ付き ミミトモ EAST携帯助聴器 ボイスモニター mimitomo ネックストラップ付き ミミトモEAST
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
会話が聞きづらいときにさっと取り出して耳に当てるだけ。「高温/低温」と音量それぞれの調節ができ、周囲の雑音も軽減。耳にフィットするイヤホンで会話も快適です。コンパクトなサイズで、持ち運びにも便利。外出先でも使いやすいストラップ付です。
用途助聴器・集音器として材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約40(電池含まず)サイズ(cm)約幅3.9×高さ12.3×奥行2.1
完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応 オーム電機完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応オーム電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
「らしくない」から気軽に使える、集音×通話×音楽、1台3役のワイヤレス集音イヤホン 充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源オン 使用後は充電ケースに戻すだけで電源が切れ、充電スタート 集音機能有効時は、左右それぞれに音量調節が可能 まわりの状況に応じてノイズ低減を最適化する2つのモード(室内モード/屋外モード)も搭載 コードがないスマート&コンパクトなデザインで、違和感なくオシャレに身につけられます TWS(True Wireless Stereo:完全ワイヤレスステレオ)機能、ロールスワップ機能付き 再生一時停止時は自動で集音機能が有効になります タッチ式センサーボタン マルチポイント(スマホ2台同時待受)機能付き 最大6時間 連続使用 ※通話・音楽再生時 再充電3回 充電ケース
付属品充電ケース、イヤーチップ (S/M/L 、Mは本体 に装着済み)、専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン…約4(1個あたり) 、充電ケース…約42外形寸法(mm)イヤホン… 幅26.1×高さ32.8×奥行17.9、充電ケース…幅62.2×高さ47.3×奥行24.8電源(V)DC5 (USB-C給電)感度-38dB対応マイク指向特性:無指向性通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー内蔵:充電式リチウムポリマー電池 3.7V(イヤホン…40mAh、充電ケース…380mAh)充電時間イヤホン…約1時間、充電ケース…約2.5時間 (いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間通話・音楽再生…約6時間、集音…約9時間 (通話・音楽再生は50%音量、集音は初期設定音量時)再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz (A2DP)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)取扱説明書(5.45MB)変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480GHz対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
耳かけ型集音器 イヤーフォース・ミニ EF-16シリーズ エムケー電子耳かけ型集音器 イヤーフォース・ミニ EF-16シリーズエムケー電子
9,298税込10,228
1セット
当日出荷
シンプルでスマートな高性能集音器です。左右どちらの耳でも使用できます。聞こえの音質を"ハッキリ"と"ソフト(街頭用)"の2種類で切替ができます。
付属品ボタン電池(LR44相当テスト用)×3個、クリーニングブラシ、イヤーキャップ×4個(大・中・小・特小)、ハードケース材質ABS樹脂寸法(mm)約17×37×13(コード含まず)質量(g)約6(電池含む)電源1.5V(ボタン電池×1個)使用電池ボタン:LR44、SR44、PR44周波数帯域(Hz)音質1(ハッキリ)/350~3500、音質2(ソフト):500~4000利得(dB)最大音響:40
ガラス破壊センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)ガラス破壊センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
窓などの板ガラスが破壊された時に発生する特有の超音波を高感度に検知し、警報信号を出力する超音波集音式のセンサーです。無人警戒専用です。ガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。設置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。警戒エリアが垂直方向最長8m・水平方向最大7mで可変範囲も30°と広く、天井に簡単に設置できます。又、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。受動型ですので、同一空間に複数台設置が可能です。スリムな形状のため、窓とカーテンやブラインド間の狭い空間に設置することができます。ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯(赤色LED)が50分間(3分間点滅、47分間点灯後オートリセット)メモリー表示を行いますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。(メモリー表示設定ON時)最適な感度にセットできる感度調整スイッチが付いています。広範囲な電源電圧(DC9~28V)で動作可能です。スクリューレス端子採用により配線時間を短縮できます。予備端子により、配線の中継や他からのつなぎ込みにも柔軟に対応できます。
出力ダンパー/接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:センサーユニット外れ時…連続出力(センサーユニット取り付けまで)、接点定格:DC30V・0.1A(抵抗負荷)検出方式超音波集音方式電源電圧(V)DC9~28(極性なし)消費電流(mA)25以下角度調整範囲垂直方向:30°(5°ピッチ)、水平方向:±4°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)付加機能チェックモード機能、ノイズ軽減設定機能、自己診断機能、タンパー機能警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)表示灯アラーム/赤色LED、チェックモード時:点滅(約2秒おき)、警報時:点灯(約2秒)、メモリー動作時:3分点滅・47分点灯後オートリセット、異常警報動作時:点灯(連続)(モードセレクターで警報、メモリー表示のみON/OFF可)、環境/橙色LED環境異常時:点灯(チェックモード時)、感度確認時:点灯(チェックモード時)警戒距離距離方向:8m、拡がり方向:7m
ガラス破壊センサー デュアル式超音波集音方式 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ガラス破壊センサー デュアル式超音波集音方式TAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
ガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。警戒エリアが垂直方向最長8m、水平方向最大7mで可変範囲も45°と広く、壁面に簡単に設置できます。又、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯(赤色LED)が約60分間点灯を続けますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。最適な感度にセットできる感度調整ボリュームが付いています。広範囲な電圧(DC10.5V~30V)で駆動可能です。設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
材質樹脂質量(g)約170出力ダンパー/無電圧接点(b接点)検出方式超音波集音方式配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)消費電流(mA)50以下(警戒モード時)、70以下(チェックモード時)角度調整範囲+42°~-3°(3°ピッチ)使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内:天井面・壁面取付警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショット動作(約1.5秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)表示灯アラーム/赤色LED警報出力時:点灯、環境/橙色LED環境不良時:点灯警戒距離垂直方向8m・水平方向7m(天井取付時)(1辺20cm、面積400cm2以上の板ガラス)メモリー機能検知後約60分間アラーム表示灯が点灯後自動消灯
ビデオカメラ PowerShot V10 Canonビデオカメラ PowerShot V10Canon
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
かんたん・気軽なのに本格的、ポケットサイズ Vlogカメラ。【さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ】わずか211gの超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。【高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載】ノイズの少ないクリアな動画画質。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能。【さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン】操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。【自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ】広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。【三脚を持ち歩かなくても、内蔵のスタンドで自在な撮影が可能】【マルチアクセスボタンに使いたい機能をカスタマイズ】【充実した動画機能】・肌をなめらかに修正する美肌モード搭載 ※1※2※3。美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。・シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルター搭載※4。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※2 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※3 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※4 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。【専用アプリでのライブ配信機能に対応】専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始できます。
仕様映像エンジン:DIGIC X付属品リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0ホワイト質量(g)約211(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)電源USB充電/給電 ※Type-C 5V/1.5A以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3有効画素数動画時:約1310万画素、静止画時:約1520万画素記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード ※UHS-Iカード対応焦点距離(mm)(35mm判換算)動画時:約19mm相当、静止画時:約18mm相当動作時間(バッテリーフル充電時)4K30P:約55分、フルHD60P:約1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。液晶モニター2.0型/約46万ドット手ブレ補正機能電子式デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0x
自動点灯機能付き目覚まし時計 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き目覚まし時計保土ヶ谷電子販売
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない。連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動き、夜間に時計の針の音に気を取られる方でも、時間を忘れてゆっくり睡眠を取ることができます。バックライトの微かな光、時間でも頼れる目覚し時計。ライトがついているので暗闇でも時間を確認することができます。
材質ABS・ASガンメタル質量(g)約108タイプ連続秒針電源単4乾電池×2(電池別売)機能光センサー付・集光文字盤・連続秒針・電子音アラーム・スヌーズ・ライト電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)95×38
充電式スマート耳掛け集音器2個組 ファミリー・ライフ充電式スマート耳掛け集音器2個組ファミリー・ライフ
9,998税込10,998
1セット(2個)
12日以内出荷
安心の装着感と聞き心地!高性能耳掛け式集音器回転式の音声ダイヤルで6段階の音量調節が簡単!雑音やハウリングを起こしにくいデジタル式でノイズ低減モードも搭載しているので音声が聞き取りやすく快適です。音楽用イヤホンのようなお洒落なデザインUSBケーブル差し込みの簡単充電(ACアダプター付属)1回の充電で約50時間使用可能3種のモードでノイズを低減:標準モード、ノイズ低減モード、強ノイズ低減モード軽量約7g※1個左右兼用3ヶ月間保証書付き
セット内容本体×2個、イヤーピース(5種類)×2セット、収納ケース×1個、USB充電ケーブル×1個、ブラシ×1個、ACアダプター×1個、取扱説明書材質ABS樹脂、シリコンブラック質量(g)本体:(約)7電源USB充電連続使用時間約50時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)5.5×1.5×4.5充電時間(時間)約3~4ノイズレベル【入力】≦29dB±3dB音圧感度(dB)(最大)129±3dB入力電圧5V1A音量調節6段階
ガラス破壊センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)ガラス破壊センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
シャープな検知性能! スリムな形状の超音波集音式のガラス破壊センサー窓などの板ガラスが破壊された時に発生する特有の超音波を高感度に検知し、警報信号を出力する超音波集音式のセンサーです。無人警戒専用です。ガラス破壊音を確実にキャッチガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。美観を損ねない黒色仕様寺社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。ダーク色の天井などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。環境チェック機能設置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。設置が簡単で場所も選びません警戒エリアが垂直方向最長8m・水平方向最大7mで可変範囲も30°と広く、天井に簡単に設置できます。また、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。受動型ですので、同一空間に複数台設置が可能です。スリムな形状のため、窓とカーテンやブラインド間の狭い空間に設置することができます。アラームメモリー機能ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯 (赤色LED) が50分間 (3分間点滅、47分間点灯後オートリセット)メモリー表示を行いますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。 (メモリー表示設定ON時)便利機能と親切設計最適な感度にセットできる感度調整スイッチが付いています。動作確認用のガラスチェッカー : EG-2000 (オプション) を用意しています。広範囲な電源電圧 (DC9~28V) で動作可能です。スクリューレス端子採用により配線時間を短縮できます。予備端子により、配線の中継や他からのつなぎ込みにも柔軟に対応できます。
質量(g)約120出力接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:センサーユニットはずれ時…連続出力(センサーユニット取り付けまで)、接点定格:DC30V・0.1A(抵抗負荷)検出方式超音波集音方式配線接続端子台に配線接続電源電圧(V)DC9~28(極性なし)機能チェックモード機能、ノイズ軽減設定機能、自己診断機能、タンパー機能消費電流(mA)25以下角度調整範囲垂直方向:30°(5°ピッチ)、水平方向:±4°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)設置場所屋内:天井面・壁面警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)表示灯【アラーム】赤色LED チェックモード時:点滅(約2秒おき)、警報時:点灯(約2秒)、メモリー動作時:3分点滅、47分点灯後オートリセット、異常警報動作時:点灯(連続)(モードセレクターで警報、メモリー表示のみON/OFF可)【環境】橙色LED 環境異常時:点灯(チェックモード時)、感度確認時:点灯(チェックモード時)警戒距離距離方向:8m、拡がり方向:7m〔1辺20cm、かつ面積400cm2以上の板ガラス破壊時〕
ツインミラー型パッシブセンサー(マイク型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)ツインミラー型パッシブセンサー(マイク型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
独自の警戒エリアを構成するツインミラー方式に加えて現場の声や音を集音できるマイク付きのパッシブセンサー。 センサーに2組の光学系ユニットを内蔵、それぞれにツイン型素子を組み込んだ新しいタイプのパッシブセンサーです。 2組の光学系ユニットにより構成されるエリアは、独自の機構設計により、設定距離の長短にかかわらず、 警戒距離に応じた最適な位置関係を維持し、小動物による誤動作を大幅に軽減します。 高感度のマイクロホンにより、現場の話し声や物音を直接確認できる集音機能を搭載しています。 センサーユニットとベースユニットの着脱方法にスナップイン方式を採用。 高所での作業も安全かつスムーズに行えます。また、センサーを容易に取り外しできないようにするセンサーロック機能も装備しています。 エリアセレクターを装備していますので、センサー裏面からインジケーターの表示を合わせるだけで最適な警戒エリア設定が可能です。 モードセレクターを装備していますので、システム・環境に最適な設定が行えます。 警報接点にフォトモスリレーを採用。警報時のリレー動作音が無い静音設計です。 深型ベースにより、余裕のある配線収納スペースを確保しました。
用途人体検知センサー材質樹脂質量(g)約180寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×60電源電圧DC9~28V (極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式 (ツインミラー+カウント機能)配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続機能機器異常(センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視)(異常発生時:アラーム表示灯の連続点灯 + 異常信号出力)、感度設定機能(120・100・80・60%切替式)、カウント切替機能(1・2・3・4回切替式)消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共)角度調整範囲上下19.5°、左右24° (ベースユニット取付穴にて)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)警報出力接点方式:無電圧半導体接点 a接点/b接点切替式、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷) 接点保護抵抗内蔵3.3Ω、警報信号:ワンショット動作(約2秒)、機器異常:リアルタイム動作表示灯赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯 (約2秒)、機器異常:連続点灯、すべて消灯に設定が可能)警戒距離立体警戒 最長12m 64本 (17対)音声出力無指向性コンデンサマイクロホンにより集音、JEITA CP-1203Aに準拠して常時出力 (極性あり)
ガラス破壊センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)ガラス破壊センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
シャープな検知性能! 超音波集音式のガラス破壊センサーGS-1000(BL)は窓などの板ガラスが破壊された時に発生する特有の超音波を高感度に検知し、リレー信号を出力する超音波集音式のセンサーです。無人警戒専用です。ガラス破壊音を確実にキャッチガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。美観を損ねない黒色仕様寺社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。ダーク色の天井などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。環境チェック機能設置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。設置が簡単で場所も選びません警戒エリアが垂直方向最長8m、水平方向最大7mで可変範囲も45°と広く、壁面に簡単に設置できます。また、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。アラームメモリー機能ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯(赤色LED)が約60分間点灯を続けますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。便利機能と親切設計最適な感度にセットできる感度調整ボリュームが付いています。シュミレーション用のガラスチェッカー:EG-2000(オプション)も用意しています。広範囲な電圧(DC10.5V~30V)で駆動可能です。設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
質量(g)約170出力タンパー出力:無電圧接点(b接点)検出方式デュアル式超音波集音方式配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)消費電流(mA)25以下(警戒モード時),40以下(チェックモード時)角度調整範囲垂直方向:+42°~-3°(3°ピッチ)、水平方向:24°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)設置場所屋内(天井面または壁面)警報出力接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約1.5秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯【アラーム表示灯:赤色LED】警報時:点灯【環境表示灯:橙色LED】環境不良時:点灯(チェックモード時のみ)警戒距離距離方向:8m、拡がり幅方向:7m〔1辺20cm、かつ面積400cm2以上の板ガラス破壊時〕アラーム検知後アラーム表示灯が点灯・約60分間連続後自動消灯
聴診器 No.753 ステレオフォネット小児用 ケンツメディコ聴診器 No.753 ステレオフォネット小児用ケンツメディコ
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
左右が完全独立した集音・伝達構造により音の広がりや動き音源の方向などより詳細な情報を聴診できます。小型軽量の小児用ステレオ聴診器です。
材質チェストピース/アルミニウム(アルマトメッキ)、振動板:エポキシテトロン、リング:ステンレス、耳管:真鍮(クロームメッキ)、チューブ:TWO-IN-ONEチューブ(ポリ塩化ビニール)全長約730mm質量(g)約150アズワン品番62-2825-59
ベータフォンⅡ ケンツメディコベータフォンⅡケンツメディコ
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
同じ音源を共有することで、聴診トレーニングの教育効果を高めます。拡張性:FM電波を利用するので、1台の送信機に対し複数の受信機での受信機での音の共有が可能です。柔軟性:1から7チャンネルまで設定ができますので、最大7カ所(7グループ)での同時使用が可能です。簡単操作:送信機と受信機のチャンネルを合わせたら、あとは電源をオンするだけです。外部出力機能:録音機器等に音を保存できます。Φ3.5オーディオケーブルが必要になります。リアルに近い音質:集音部分には、ケンツメディコ聴診器のダイアフラムを使用しています。