カテゴリ

  • 建材・エクステリア(178)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「雨樋 100」の検索結果

関連キーワード
223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軒とい(アイアン丸) Panasonic(パナソニック)軒とい(アイアン丸)Panasonic(パナソニック)(40件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯種類軒とい
軒とい(ハイ丸) Panasonic(パナソニック)軒とい(ハイ丸)Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂種類軒とい分類軒系列部材
丸たてとい 2700mm Panasonic(パナソニック)丸たてとい 2700mmPanasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
止まり Panasonic(パナソニック)止まりPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類止り仕様左右共用
パッチン軒継手 Panasonic(パナソニック)パッチン軒継手Panasonic(パナソニック)(20件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
種類軒継手
軒とい(ハイ丸)カット Panasonic(パナソニック)軒とい(ハイ丸)カットPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類軒とい分類軒系列部材
軒とい(PC50) 3600mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50) 3600mmPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
種類軒とい全長(mm)3600サイズ(軒とい)PC50
新集水器 Panasonic(パナソニック)新集水器Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類集水器
ST バンドデンデン(丁番式) APLUS(クマモト)ST バンドデンデン(丁番式)APLUS(クマモト)(15件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本RoHS指令(10物質対応)対応
雨樋金具 軒とい用 半丸 ZAMカラーACEツメ付正面打 オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ZAMカラーACEツメ付正面打オーティス(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から10日以内出荷
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
軒とい(PC50)カット 1800mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50)カット 1800mmPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)1800サイズ(軒とい)PC50
HVLP電動スプレーガン モノタロウHVLP電動スプレーガンモノタロウ(63件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)質量(kg)1.2タイプHVLP周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)電源コード(m)2カップ容量(mL)700適合塗料水性塗料、油性塗料定格使用時間(分)30関連資料商品使用方法(6.5MB)取扱説明書(10.0MB)
スライドエルボ Panasonic(パナソニック)スライドエルボPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類エルボ曲り角度100~135°
カーポート用雨樋 角エルボ アイモニカカーポート用雨樋 角エルボアイモニカ(6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。 また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。材質ASA樹脂適合サイズ45型曲り角度100°寸法(mm)45×30サイズ45型(45×30)
ストレーナーキャップ(タテ型屋上用) 日大工業ストレーナーキャップ(タテ型屋上用)日大工業(28件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)155×105適合パイプ呼び径50~100A材質塩ビ
雨とい用接着剤 Panasonic(パナソニック)雨とい用接着剤Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
829税込912
1本(100g)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
仮設雨樋 プレポリ アイネット仮設雨樋 プレポリアイネット(2件のレビュー)
739税込813
1個(10m)
当日出荷
必要な分だけ使いやすい10mカット品です。排水が見えづらい青色仕様です。
用途工事途中の仮の竪樋として使用します。ブルー厚さ(mm)0.1長さ(m)10
オート 自在スレート オーティスオート 自在スレートオーティス
339税込373
1個
当日出荷から7日以内出荷
シルバー寸法L(mm)108寸法H(mm)35~105仕上亜鉛メッキ
雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメトンボ付正面打 オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメトンボ付正面打オーティス(6件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
マルチメッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成)マルチメッシュイノベックス(旧:ダイオ化成)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
再生ポリエチレン100%使用!「環境にやさしく」を目指した使いやすいプラスチック製メッシュ。糸で編んだネットよりしっかりとした硬さがあり、強度耐久性も優れています。金網と比較すると軽く、カットなどの加工が容易で大変使いやすい素材です。
用途鳥よけに、防獣に、グリーンカーテンに、フェンスに、工作・DIYに、インテリアに花壇の犬猫よけフェンス、地中に埋めてモグラよけ、自在にカットして虫かご鳥かごなどの工作、排水溝や雨樋での利用など、非常に用途がひろくて使いやすいネット素材です。材質再生ポリエチレン
曲り Panasonic(パナソニック)曲りPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類曲り仕様内曲り・外曲り共用曲り角度90°
雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受 オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受オーティス(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。 垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
エルボ Panasonic(パナソニック)エルボPanasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類エルボ分類たて系列部材
ステンレス オート排管バンド オーティスステンレス オート排管バンドオーティス
709税込780
1個
当日出荷から32日以内出荷
セット内容ボルト、ナット M8×20シルバー表面仕上げSUS304素地
軒とい(ハイ丸) Panasonic(パナソニック)軒とい(ハイ丸)Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
種類軒とい分類軒系列部材
ストレーナーキャップ(ヨコ型屋上用) 日大工業ストレーナーキャップ(ヨコ型屋上用)日大工業(10件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)150×120適合パイプ呼び径50~100A
大型雨といエアロアイアン 折版150Ⅱ型 JIS管集水器 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版150Ⅱ型 JIS管集水器Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
ねずみ接続エルボカン合適合サイズ折版150Ⅱ型XVP・VU125、100
グローバルソー 角波・角スパン用チップソー モトユキグローバルソー 角波・角スパン用チップソーモトユキ
5,898税込6,488
1枚
当日出荷から8日以内出荷
●角波・角スパンに最適な刃型を採用 ●バリが少なくキレイな切断が可能
用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計刃型記号CB-n
グローバルソー板金用チップソー板金達人 モトユキグローバルソー板金用チップソー板金達人モトユキ
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から6日以内出荷
細かい刃数設定で引掛かりやバタつき、切断材の変形を抑制し、きれいに切断できます。 高精度切込制限ガードにより切断材への適正な送り量が得られ、刃先チップの欠損を抑制します。
用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなどの切断に、板金用材質台金:工具鋼、チップ:サーメット切断能力(mm)鉄鋼1.2
ブロワ 京セラインダストリアルツールズブロワ京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
●豊富な風量で吹き飛ばしと吸込み清掃ができるブロワーです ●集じん機能付です ●作業に応じて持つ位置を自由に変えられるハンドル形状です ●作業現場、車、家周り、電動工具の清掃など幅広い用途で使用できます ●別販売品のロングノズルを使えば屈まずに立ったままで作業ができます ●別販売品の雨どいノズルセットを使えば雨どいなど手の届かない場所の清掃もできます
用途各種機械・作業現場の清掃、木材の切屑の吹き飛ばし・集じん、洗車後の乾燥作業付属品ノズル(220mm)×1・ダストバッグ(1.4L)×1材質ハウジング:PA/ノズル:ゴム/電源コード:PVC消費電力(W)630回転数(min-1[r.p.m])16000型番BL-3500電源(単相/V)100ノズル取付部内径40×外径51mm電源タイプAC電源式先端ノズル径24回転数(min-1[回/分])16000風圧(kPa)5.5
カーポート用雨樋 角横エルボ アイモニカカーポート用雨樋 角横エルボアイモニカ(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途よびといから柱の側面のたてといに位置を変えるときに使用材質ASA樹脂適合サイズ45型曲り角度100°寸法(mm)45×30サイズ45型(45×30)
E型集水器 Panasonic(パナソニック)E型集水器Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類集水器
メッキ ACEツメ付 正面打 勾配なし オーティスメッキ ACEツメ付 正面打 勾配なしオーティス
149税込164
1個
当日出荷から10日以内出荷
シルバー仕上亜鉛メッキ材種【貝・足】2.7×13mm
雨樋金具 ステンレス防塵網 オーティス雨樋金具 ステンレス防塵網オーティス(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
雨どいの竪樋部分に使います。
適合メーカー汎用
丸トップ100 のきとい エスロン丸トップ100 のきといエスロン
999税込1,099
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂サイズ100
ステンレス バンド足 L足 5型 電解なし オーティスステンレス バンド足 L足 5型 電解なしオーティス
479税込527
1個
当日出荷から13日以内出荷
シルバー材種貝:3.0×19mm表面仕上げSUS304素地
大型雨といエアロアイアン 集水器 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 集水器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から4日以内出荷
分類落し口部材
ステンレス バンド足 たて付きT足 オーティスステンレス バンド足 たて付きT足オーティス
689税込758
1個
当日出荷から8日以内出荷
シルバー材種貝:3.0×25mm、足:2.5×19mm表面仕上げSUS304素地
マルチエルボ(S30) Panasonic(パナソニック)マルチエルボ(S30)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類エルボサイズS30(100°~135°)適合サイズ(たてとい)S30曲り角度100~135°
ビデオフレックスG4ウルトラM10 Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4ウルトラM10Laserliner(レーザーライナー)
95,980税込105,578
1台
当日出荷
3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場ケーブル長(m)10