カテゴリ

  • 建材・エクステリア(74)
    • 軒とい(4)
    • たてとい(5)
    • 雨どい金具(58)
    • エルボ(3)
    • たて継手(1)
    • 止り(1)
    • 集水器(2)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「雨樋 75mm」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軒とい(ハイ丸) Panasonic(パナソニック)軒とい(ハイ丸)Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂種類軒とい分類軒系列部材
丸たてとい 2700mm Panasonic(パナソニック)丸たてとい 2700mmPanasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
エルボ Panasonic(パナソニック)エルボPanasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類エルボ分類たて系列部材
軒とい(アイアン丸) Panasonic(パナソニック)軒とい(アイアン丸)Panasonic(パナソニック)(40件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯種類軒とい
たてといカット 1350mm Panasonic(パナソニック)たてといカット 1350mmPanasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類たてとい全長(mm)1350
雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメトンボ付正面打 オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメトンボ付正面打オーティス(6件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受 オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受オーティス(10件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。 垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
たて継手 Panasonic(パナソニック)たて継手Panasonic(パナソニック)(39件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
軒とい(PC50)カット 1800mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50)カット 1800mmPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)1800サイズ(軒とい)PC50
カーポート用丸たて樋 アイモニカカーポート用丸たて樋アイモニカ(35件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂適合サイズ42型寸法(mm)Φ42×1800サイズ42型
止まり Panasonic(パナソニック)止まりPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類止り仕様左右共用
軒とい(PC50) 3600mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50) 3600mmPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
種類軒とい全長(mm)3600サイズ(軒とい)PC50
雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャー 控金 オーティス雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャー 控金オーティス(8件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
新集水器 Panasonic(パナソニック)新集水器Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類集水器
キーボックスダイヤル式 スリムタイプ モノタロウキーボックスダイヤル式 スリムタイプモノタロウ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、収納用セキュリティボックスです。 雨樋と壁の間など、細い隙間にも使いやすいスリムタイプです。 アルミニウム合金製のため、衝撃に強く、耐腐食性・対候性にも優れます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ゴミなどの侵入防止のためのダイヤル保護カバー付です。 シャックル部分にはキズ防止のためビニルカバー付きです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に付属品設定用挿入金具材質(本体)アルミニウム、(シャックル)スチール、(シャックル被覆)PVCブラック質量(g)282外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×22×95内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×15×75設置方式吊り下げ金具高さH(mm)43金具幅(mm)35金具径(Φmm)9.8施錠方法ダイヤル式取扱説明書(0.4MB)
雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャーT字デンデン オーティス雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャーT字デンデンオーティス(26件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
たてといを固定する控え金具です。 さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定寸法L(mm)45
アイアン丸・ハイ丸 F型集水器 Panasonic(パナソニック)アイアン丸・ハイ丸 F型集水器Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
分類落し口部材
雨樋金具 ステンレス防塵網 オーティス雨樋金具 ステンレス防塵網オーティス(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
雨どいの竪樋部分に使います。
適合メーカー汎用
たてとい(S30) Panasonic(パナソニック)たてとい(S30)Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
種類たてとい全長(mm)2700サイズ(たてとい)S30
ステンレス バンド足 L足 5型 電解なし オーティスステンレス バンド足 L足 5型 電解なしオーティス
409税込450
1個
当日出荷から13日以内出荷
シルバー材種貝:3.0×19mm表面仕上げSUS304素地
雨樋金具 たてとい用 丸 ガルつかみ オーティス雨樋金具 たてとい用 丸 ガルつかみオーティス
199税込219
1個
当日出荷から10日以内出荷
寸法L(mm)80
スライドエルボ Panasonic(パナソニック)スライドエルボPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類エルボ曲り角度100~135°
回転エルボ Panasonic(パナソニック)回転エルボPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類エルボ曲り角度90~180°
ドレン配管アダプター(雨どい接続用) 未来工業ドレン配管アダプター(雨どい接続用)未来工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。 角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
付属品角型用スペーサー適合丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G使用方法雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。グレー
ツルヅメ トンボ付正面打 勾配なし オーティスツルヅメ トンボ付正面打 勾配なしオーティス(1件のレビュー)
199税込219
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
適合サイズ桶:105
雨樋金具 軒とい用 半丸 ツメ付角打込水中 オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ツメ付角打込水中オーティス(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
垂木に打ち込み、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
エバフリー 屋外排水配管用 EVUC(エバック)エバフリー 屋外排水配管用EVUC(エバック)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)使用流体排水特性耐候
雨樋金具 パナソニック軒とい用 PC50・PGR60 ZAMカラーヨコロック自在吊正面打 4寸勾配 オーティス雨樋金具 パナソニック軒とい用 PC50・PGR60 ZAMカラーヨコロック自在吊正面打 4寸勾配オーティス
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズ4寸勾配仕様4寸勾配適合メーカーパナソニック(ナショナル)
雨樋金具 パナソニック軒とい用 PC50・PGR60 ZAMカラーヨコロック自在吊正面打 勾配なし オーティス雨樋金具 パナソニック軒とい用 PC50・PGR60 ZAMカラーヨコロック自在吊正面打 勾配なしオーティス
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様勾配なし適合メーカーパナソニック(ナショナル)
たてとい丸トップUT75 たてとい エスロンたてとい丸トップUT75 たてといエスロン
3,198税込3,518
1本ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)2700サイズ75
ZAM(ザム) 一八くん 座付正面打 勾配なし オーティスZAM(ザム) 一八くん 座付正面打 勾配なしオーティス
289税込318
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
適合サイズ桶:105
Sタイプ 北陸型正面打 上向 勾配なし オーティスSタイプ 北陸型正面打 上向 勾配なしオーティス
199税込219
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
ステンレス 3×13足 アップタイト 自在吊正面打 勾配なし オーティスステンレス 3×13足 アップタイト 自在吊正面打 勾配なしオーティス
399税込439
1個
4日以内出荷
シルバー仕上SUS304素地適合サイズ桶:PC50/PGR60材種貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm適合メーカーパナソニック
Sタイプ 前掛打 5部開き 勾配20.5° オーティスSタイプ 前掛打 5部開き 勾配20.5°オーティス
419税込461
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
シルバー仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:105
Sタイプ 関西型 トンボ付正面打 下向き オーティスSタイプ 関西型 トンボ付正面打 下向きオーティス
199税込219
1個
4日以内出荷
シルバー仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:105
ステンレス バンド足 ダブルT足 電解なし オーティスステンレス バンド足 ダブルT足 電解なしオーティス
379税込417
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
シルバー材種貝:1.5×25mm表面仕上げSUS304素地
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 勾配なし オーティスステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 勾配なしオーティス
399税込439
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス オートSヨコロック自在吊 正面打 下向 オーティスステンレス オートSヨコロック自在吊 正面打 下向オーティス
389税込428
1個
4日以内出荷
シルバー適合サイズ樋:U105/X70U/P・75材種貝:1.0×30mm、足:3.0×13mm表面仕上げSUS304素地適合メーカーパナソニック・エスロン・三菱
ステンレス トスキー 自在吊正面打 勾配なし オーティスステンレス トスキー 自在吊正面打 勾配なしオーティス
899税込989
1個
4日以内出荷
シルバー寸法L(mm)0~75仕上SUS304素地適合サイズ桶:DL75材種足:1.5mm、色:シルバーmm適合メーカートヨ
ZAMカラー ヨコロック 自在吊正面打 勾配なし オーティスZAMカラー ヨコロック 自在吊正面打 勾配なしオーティス
399税込439
1個
4日以内出荷
材種貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm