カテゴリ

  • 建材・エクステリア(570)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 塗料(3)
  • 研磨材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「雨樋 Y60」の検索結果

601件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アートフェイスY60H たてとい エスロンアートフェイスY60H たてといエスロン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)2700
たてといライナートップY60 角々ソケット エスロンたてといライナートップY60 角々ソケットエスロン
319税込351
1個
当日出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
S30たてとい Panasonic(パナソニック)S30たてといPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)2700質量(kg)1
たて継手(S30) Panasonic(パナソニック)たて継手(S30)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
種類たて継手サイズS30適合サイズ(たてとい)S30
たてとい 角丸継手 Panasonic(パナソニック)たてとい 角丸継手Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC30×60分類たて系列部材
たてとい(S30) Panasonic(パナソニック)たてとい(S30)Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
種類たてとい全長(mm)2700サイズ(たてとい)S30
アートフェイスY60H 角々エルボ75° エスロンアートフェイスY60H 角々エルボ75°エスロン
599税込659
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途戸建・住宅用適合Y60H材質アクリル系樹脂種類エルボ角度(°)75
新集水器 Panasonic(パナソニック)新集水器Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類集水器
たてとい 角排水管カバー Panasonic(パナソニック)たてとい 角排水管カバーPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サイズPC30・S30
アートフェイスY60H 伸縮ソケット エスロンアートフェイスY60H 伸縮ソケットエスロン
13,980税込15,378
1箱(15個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質アクリル系樹脂サイズY60H種類たて継手シリーズY60H
エルボ Panasonic(パナソニック)エルボPanasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類エルボ分類たて系列部材
たて継手 Panasonic(パナソニック)たて継手Panasonic(パナソニック)(39件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
軒とい(PC50)カット 1800mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50)カット 1800mmPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)1800サイズ(軒とい)PC50
たてとい T足(プラスチック) Panasonic(パナソニック)たてとい T足(プラスチック)Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様パッチン式サイズS30適合サイズ(mm)たてといS30型分類パッチン控
HVLP電動スプレーガン モノタロウHVLP電動スプレーガンモノタロウ(63件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)質量(kg)1.2タイプHVLP周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)電源コード(m)2カップ容量(mL)700適合塗料水性塗料、油性塗料定格使用時間(分)30関連資料商品使用方法(6.5MB)取扱説明書(10.0MB)
エルボ Panasonic(パナソニック)エルボPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
分類たて系列部材
アイアン丸・ハイ丸 F型集水器 Panasonic(パナソニック)アイアン丸・ハイ丸 F型集水器Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
分類落し口部材
雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャーT字デンデン オーティス雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャーT字デンデンオーティス(26件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
たてといを固定する控え金具です。 さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定寸法L(mm)45
たてとい丸トップUT60 ブラケットデンデン L-24 エスロンたてとい丸トップUT60 ブラケットデンデン L-24エスロン(1件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)伸縮たて継手Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
たてといカット 1350mm Panasonic(パナソニック)たてといカット 1350mmPanasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類たてとい全長(mm)1350
たてとい丸トップUT60 エルボ 75° エスロンたてとい丸トップUT60 エルボ 75°エスロン(1件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
丸たてとい 2700mm Panasonic(パナソニック)丸たてとい 2700mmPanasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
パイプクリーニングホース 7.5m ケルヒャーパイプクリーニングホース 7.5mケルヒャー(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
用途・パイプの清掃・雨どいの清掃・排水溝の清掃適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機質量(kg)0.7長さ(m)7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
たてとい T足(プラスチック) Panasonic(パナソニック)たてとい T足(プラスチック)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類たてとい
カーポート用雨樋 丸アタッチメント・パッキン アイモニカカーポート用雨樋 丸アタッチメント・パッキンアイモニカ(25件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途軒といの落とし口に使用材質EPDM適合サイズ42型付属品ビス寸法(mm)42型サイズ42型
角集水器 Panasonic(パナソニック)角集水器Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類集水器
たてといライナートップY60 ブラケットデンデン L24 エスロンたてといライナートップY60 ブラケットデンデン L24エスロン
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
スライドエルボ Panasonic(パナソニック)スライドエルボPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類エルボ曲り角度100~135°
たてとい丸トップUT60 たてとい エスロンたてとい丸トップUT60 たてといエスロン(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂サイズ60
雨樋金具 軒とい用 半丸 ZAMカラーACEツメ付正面打 オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ZAMカラーACEツメ付正面打オーティス(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から10日以内出荷
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
たてとい丸トップUT60 たてソケット エスロンたてとい丸トップUT60 たてソケットエスロン(1件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
ハイ丸異径竪継手 Panasonic(パナソニック)ハイ丸異径竪継手Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
サイズ60×55パールグレー
グローバルソー 角波・角スパン用チップソー モトユキグローバルソー 角波・角スパン用チップソーモトユキ
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から8日以内出荷
●角波・角スパンに最適な刃型を採用 ●バリが少なくキレイな切断が可能
用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計刃型記号CB-n
シビルスケア 内飾り板(直角) Panasonic(パナソニック)シビルスケア 内飾り板(直角)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC50・PGR60(90°)分類軒系列部材
グローバルソー板金用チップソー板金達人 モトユキグローバルソー板金用チップソー板金達人モトユキ
7,698税込8,468
1枚
当日出荷から6日以内出荷
細かい刃数設定で引掛かりやバタつき、切断材の変形を抑制し、きれいに切断できます。 高精度切込制限ガードにより切断材への適正な送り量が得られ、刃先チップの欠損を抑制します。
用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなどの切断に、板金用材質台金:工具鋼、チップ:サーメット切断能力(mm)鉄鋼1.2
雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャー 控金 オーティス雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャー 控金オーティス(8件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
軒とい(PC50) 3600mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50) 3600mmPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
種類軒とい全長(mm)3600サイズ(軒とい)PC50
雨樋金具 ステンレス防塵網 オーティス雨樋金具 ステンレス防塵網オーティス(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
雨どいの竪樋部分に使います。
適合メーカー汎用
回転エルボ Panasonic(パナソニック)回転エルボPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類エルボ曲り角度90~180°
...