カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(25)
  • オフィス家具(9)
  • 作業服(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「雨笠」の検索結果

46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日除け笠 伝蔵

    日除け笠

    伝蔵(9件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    笠の表面にはコーティングされているので、水に強くなっています。 笠の中には五徳がついており、頭から少し浮くため、風通しが良く蒸れにくくなっています。
    用途日除けにセット内容五徳
  • EVA笠帽子 ヤマショウ

    EVA笠帽子

    ヤマショウ(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    アウトドア・釣り・観戦・フェス等に、軽撥水で多少の雨もしのげます。軽くて折りたためるので持ち運びも便利。
    用途屋外での日よけ対策や雪かきなど作業に。仕様紳士向け寸法(mm)450×450×160特性軽量
  • POE傘50 透明 丸玉工業

    POE傘50 透明

    丸玉工業(5件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1本
    当日出荷
    仕様手動式材質生地/POE、親骨・中棒/スチール、ハンドル/樹脂タイプ長傘
  • 布傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm モノタロウ

    布傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨・受け骨・中棒の全てにグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい オシャレなパイピング仕様
    用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に寸法(mm)120×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:グラスファイバー、手元:PP、生地:ポリエステル100%質量(g)452最大使用寸法(mm)1200×890×1200
  • 天然笠・台座 コンパル

    天然笠・台座

    コンパル(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    富士笠の台座。
    用途富士笠置きに色ブラウン
  • ワンタッチ花笠(樹脂製) アーテック[学校教材・教育玩具]

    ワンタッチ花笠(樹脂製)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    組立簡単雨でも破れないプラスチック製の丈夫な花笠。組立簡単で、雨でも破れないプラスチック製の丈夫な花笠です。軽くて丈夫です。穴が開いているので、おはながみなどで作った装飾の取り付けができます。材質:PP。サイズ:Φ405×高さ130mm、ひもの長さ:500mm。セット内容:本体×1、あごひも×1
    用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質PP直径(Φmm)405高さ(mm)130質量(g)128ひも長(mm)500
  • ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm モノタロウ

    ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1本
    欠品中
    ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
    用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%)寸法(mm)120×880×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)色透明質量(g)440最大使用寸法(mm)1150×880×1150
  • 布傘 ワンタッチ式 65cm モノタロウ

    布傘 ワンタッチ式 65cm

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨にグラスファイバーを使用 柔軟性があり折れにくい オシャレなパイピング仕様
    用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に寸法(mm)130×850×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内)材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100%質量(g)413最大使用寸法(mm)1030×850×1030
  • ツバが外せるカジュアルハット ヤマショウ

    ツバが外せるカジュアルハット

    ヤマショウ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    6日以内出荷
    外出や散歩の必需品。ツバが広く日傘がないときにも活躍します。ツバを外すと通常のハットにもなる2WAY仕様。
    用途普段使いやガーデニングなどに。仕様婦人向け材質ポリエステル80%、綿20%寸法(mm)ツバ付き時:490×490×250 ツバ外し時:320×320×250
  • スゲ傘 富士型 五徳・ひも付き EIGERTOOL(アイガーツール)

    スゲ傘 富士型 五徳・ひも付き

    EIGERTOOL(アイガーツール)(7件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    本物のスゲ傘です。日よけと通気性の良さは他の帽子では味わえません!
    寸法(mm)430
  • POE傘65大判ジャンプ 白 丸玉工業

    POE傘65大判ジャンプ 白

    丸玉工業(12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    仕様ワンタッチ式材質生地/POE、親骨・中棒/スチール、ハンドル/樹脂タイプ長傘
  • 花笠(竹製)B ひも無 アーテック[学校教材・教育玩具]

    花笠(竹製)B ひも無

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    ¥664税込¥730
    1個
    3日以内出荷
    竹製で本格派の花笠。竹製だから柔軟性があって丈夫です とっても軽い。材質:竹。サイズ:Φ400×高さ150mm
    用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。セット内容本体×1材質竹質量(g)119寸法(Φ×高さH)(mm)400×150
  • 布傘 ワンタッチ式 70cm モノタロウ

    布傘 ワンタッチ式 70cm

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨にグラスファイバーを使用 柔軟性があり折れにくい オシャレなパイピング仕様
    用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に寸法(mm)110×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100%質量(g)450最大使用寸法(mm)1200×890×1200
  • 竹カサ帽子 大 ヤマショウ

    竹カサ帽子 大

    ヤマショウ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    昔ながらの竹笠。
    用途屋外での日よけ対策や雪かきなどの作業に。材質【本体】天然草木(竹)100%、【五徳】ポリプロピレン寸法(mm)470×470×200性別紳士向けつば長さ270mm
  • ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 65cm モノタロウ

    ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 65cm

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    欠品中
    ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
    用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%)寸法(mm)120×840×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内)色透明質量(g)400最大使用寸法(mm)1100×840×1100
  • ジャンプ傘 80cm スギハラ

    ジャンプ傘 80cm

    スギハラ(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    大判サイズの親骨80cm傘。8本の骨がグラスファイバーを使用しており丈夫で折れにくく軽量にしています。風で傘が反り返っても一度閉じると元通りになります。中棒のシャフトも通常より太く強い仕様になっている為、風があっても安定してご利用頂けます。送迎・介護・ホテルなど幅広いご利用を頂いております。
    仕様ワンタッチ式材質生地ポリエステル、親骨グラスファイバー、手元:合皮色ブラック質量(g)550タイプ長傘全長(cm)96骨数(本)8親骨長さ(cm)80
  • LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠C(上方光束比20%) 岩崎電気

    LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠C(上方光束比20%)

    岩崎電気
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    欠品中
    1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
    用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスエコロジー商品省エネ
  • ジャンボビニール傘 TRUSCO

    ジャンボビニール傘

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥909税込¥1,000
    1本
    当日出荷
    グラスファイバー骨採用でひっくり返っても折れにくい耐風タイプです
    用途雨天時に。仕様ワンタッチトラスコ品番183-3908材質ポリエチレン酢酸ビニール(PEVA)タイプ長傘直径(Φcm)115(開いたとき)アズワン品番64-8713-52
  • 創作花笠(ひも無し) アーテック[学校教材・教育玩具]

    創作花笠(ひも無し)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥500税込¥550
    1個
    3日以内出荷
    手軽なプラスチック製の花笠。おはながみを飾るととっても華やか。材質:PP。サイズ:Φ400×高さ130mm
    用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。セット内容本体×1材質PP質量(g)143寸法(Φ×高さH)(mm)400×130アズワン品番64-9639-44
  • スポーツ観戦用UV仕様パラソル CAPTAIN STAG

    スポーツ観戦用UV仕様パラソル

    CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質傘生地ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)長さ(mm)親骨:(約)770寸法(mm)(約)径1550×高さ960質量(g)約450
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 笠なし型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 笠なし型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット
    6日以内出荷
    材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル質量(kg)2.9電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×1245×116器具・セットセット品光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra84IP等級IP23防湿調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • LDL20X1笠なし型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    LDL20X1笠なし型防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材)質量(kg)1.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×622×116色温度(K)5000防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)950トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)子品番【器具】NNFW21051J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X2笠なし型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2笠なし型防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • iD非常灯40形笠150防湿防雨N高出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非常灯40形笠150防湿防雨N高出力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット
    3日以内出荷
    【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4305GNLE9+【器具本体】NWLG42617Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
    材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1380幅(mm)150質量(kg)4.6高さ(mm)99電圧(V)100~242消費電力(W)21.6全光束(Lm)2980光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
  • iD非常灯40形笠150防湿防雨N高出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非常灯40形笠150防湿防雨N高出力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット
    3日以内出荷
    【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4205GNLE9+【器具本体】NWLG42617Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
    材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1380幅(mm)150質量(kg)4.6高さ(mm)99電圧(V)100~242消費電力(W)17.3全光束(Lm)2330光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)134.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
  • iD非常灯40形笠150防湿防雨N高出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非常灯40形笠150防湿防雨N高出力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥64,980税込¥71,478
    1セット
    3日以内出荷
    【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4405GNLE9+【器具本体】NWLG42617Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・4000 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
    材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1380幅(mm)150質量(kg)4.6高さ(mm)99電圧(V)100~242消費電力(W)27.7全光束(Lm)3740光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)135光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
  • iD非常灯40形笠150防湿防雨N高出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非常灯40形笠150防湿防雨N高出力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    3日以内出荷
    【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4505GNLE9+【器具本体】NWLG42617Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
    材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1380幅(mm)150質量(kg)4.6高さ(mm)99電圧(V)100~242消費電力(W)33.5全光束(Lm)4840光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)144.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
  • iD非常灯40形笠150防湿防雨N高出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非常灯40形笠150防湿防雨N高出力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    3日以内出荷
    【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4605GNLE9+【器具本体】NWLG42617Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・6900 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
    材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1380幅(mm)150質量(kg)4.6高さ(mm)99電圧(V)100~242消費電力(W)44.1全光束(Lm)6420光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
  • LDL20X1笠なし型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)

    LDL20X1笠なし型防湿防雨SUS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    欠品中
    ランプ別売り
    適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材)質量(kg)1.6材質(本体)ステンレス(クリア塗装)取付方式天井直付型定格電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)調光の可否否子品番【器具】NNFW21071K LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X1笠なし型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1笠なし型防湿防雨SUS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • LDL40×1灯 笠なし型 防湿防雨 器具のみ Panasonic(パナソニック)

    LDL40×1灯 笠なし型 防湿防雨 器具のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    長さ(mm)1245幅(mm)76高さ(mm)59器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否否
  • LDL20ランプ 直付形 防雨・防湿形 反射笠タイプ 1灯用 三菱電機

    LDL20ランプ 直付形 防雨・防湿形 反射笠タイプ 1灯用

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)13エネルギー消費効率(Lm/W)93.8光束(Lm)1220明るさ(Lm)1300
  • 防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 反射笠 東芝ライテック

    防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 反射笠

    東芝ライテック
    ¥599税込¥659
    1台
    7日以内出荷
    材質反射笠:鋼板/白エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
    仕様調光器:不可質量(kg)3色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×93色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 富士笠用ナイロンカバー ヤマショウ

    富士笠用ナイロンカバー

    ヤマショウ
    ¥659税込¥725
    1個
    4日以内出荷
    撥水生地の富士笠用ナイロンカバー。ゴムで簡単に装着できます。すげが痛んだ時にも便利です。1尺4寸用。
    用途雨や雪から笠を守りたい時に材質ナイロン色ネイビーサイズ一尺四寸用
  • 富士笠用ナイロンカバー ヤマショウ

    富士笠用ナイロンカバー

    ヤマショウ
    ¥489税込¥538
    1個
    6日以内出荷
    撥水生地の富士笠用ナイロンカバー。ゴムで簡単に装着できます。すげが痛んだ時にも便利です。1尺3寸用。
    用途雨や雪から笠を守りたい時に材質ナイロン色ネイビーサイズ一尺三寸用
  • TENQOO直付110形反射笠防水 東芝ライテック

    TENQOO直付110形反射笠防水

    東芝ライテック
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    4日以内出荷
    LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工。110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:PW-418WPN材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)67質量(kg)4.3色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリー反射笠器具
  • TENQOO直付110形W70防水 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W70防水

    東芝ライテック
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    4日以内出荷
    LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工。110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:PW-418WPN材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)67質量(kg)3.6色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05
  • TENQOO直付110形W120防水 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W120防水

    東芝ライテック
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    4日以内出荷
    LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工。110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:PW-418WPN材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)4.5色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具
  • TENQOO直付40形W120SUS 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W120SUS

    東芝ライテック
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    4日以内出荷
    LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工。110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)2.7色本体/白塗装、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)調光方式不可ガードFBG-42000Sカテゴリーステンレス逆富士器具