カテゴリ

  • 農業・園芸資材(14)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)

「電柵杭」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FRPポール アポロFRPポールアポロ(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(50本)ほか
3日以内出荷
軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
FRPポール 末松電子製作所FRPポール末松電子製作所(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1箱(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
強い衝撃に耐えるFRP製支柱です。
エリアポール アポロエリアポールアポロ
239税込263
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
電気柵 エリアシステム エリアポール。コストパフォーマンスの高いエリアポール。鋼管被膜エリアポール。
用途害獣対策に。
家庭菜園用電柵100M延長キット アポロ家庭菜園用電柵100M延長キットアポロ(18件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
FRPポール アポロFRPポールアポロ
389税込428
1本
4日以内出荷
4段張り可能な1500mmタイプ。軽量かつ強度的に大変優れています。対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。電気絶縁性があり電波透過性に優れています繊維強化プラスチック製。サビが無く、折れに強く、絶縁体で高耐久性。
用途害獣対策に。ポール径×長さ(Φ×mm)14×1500
FRPポール用フック アポロFRPポール用フックアポロ(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(25個)ほか
当日出荷
サビ、変形に強い仕様になっています。 クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、 手軽に設置できます。
巻取り器 アポロ巻取り器アポロ(15件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ハンドル高さ(mm)360適合幅(mm)リール幅:105
ブラック丸パイプ 光モールブラック丸パイプ光モール(45件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ブラック材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
Φ60x1500mm 万能杭 エスコΦ60x1500mm 万能杭エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628ZT-15
耐候性樹脂丸杭 TRUSCO耐候性樹脂丸杭TRUSCO(8件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
樹脂製万能杭 大研化成工業樹脂製万能杭大研化成工業(16件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。穴径(Φmm)13
C2ガイシ(木杭用) 末松電子製作所C2ガイシ(木杭用)末松電子製作所
12,980税込14,278
1箱(100個)
4日以内出荷
木ねじ付。
長さ(mm)83幅(mm)約49厚さ(mm)約12RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 クイック600 末松電子製作所電気柵 クイック600末松電子製作所
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
出力間隔切替機能付の小型タイプ 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル付属品ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード質量(kg)約2.7消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)出力電圧(V)8200電線長さ(m)最大600最大消費電力(W)0.416/0.57電源(DC-V)12設置場所屋外
電気柵ポール 積水樹脂電気柵ポール積水樹脂
10,980税込12,078
1箱(25本)
5日以内出荷
移動と固定が簡単にできる「らく留め碍子」 簡単に線張りできる頭部キャップ。 先端は樹脂キャップ付き(座金入り)で硬い地面にもしっかり打ち込める。 視認性の高いオレンジ色で、下草刈り時の誤った切断を防ぐ。
用途イノシシやたぬきなどの害獣にオレンジ外径(Φmm)20対象動物イノシシ・タヌキ
エリアシステム AP-2011 アポロエリアシステム AP-2011アポロ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板寸法(mm)310×205×155質量(kg)3電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本)出力電圧(V)最大DC10000モード切替連続/夜間出力/昼間出力有効距離(m)3000(使用条件により変動)
耐候性樹脂角杭 TRUSCO耐候性樹脂角杭TRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質複合樹脂(PP,PE)再生プラスチック穴径(Φmm)ロープ:13穴2ヵ所付
FRP支柱延長セット(5段張り) ネクストアグリFRP支柱延長セット(5段張り)ネクストアグリ
998税込1,098
1セット
7日以内出荷
FRP支柱20型×90cmとFRP支柱14型×90cmを連結して延長できます。
用途猪・鹿対策兼用、電気柵用支柱延長セットセット内容ステンレスフック14型(個):3、ステンレスフック20型(個):2、支柱延長フック(個):2、FRP支柱14型×90cm(本):1、FRP支柱20型×90cm(本):1対象動物猪・鹿
耐候性樹脂丸杭 TRUSCO耐候性樹脂丸杭TRUSCO
939税込1,033
1本
当日出荷
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)穴の有無無し
耐候性樹脂丸杭 45本、30本、15本入 TRUSCO耐候性樹脂丸杭 45本、30本、15本入TRUSCO
37,980税込41,778
1束(30本)ほか
翌々日出荷
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
100m小動物セット 末松電子製作所100m小動物セット末松電子製作所
86,980税込95,678
1セット
翌日出荷
【設置のポイント】小動物には、ネットと電気さく線の組み合わせで! ネットと電気さく線(4段)が一体になった電気ネット式。 ネットを張るだけで小動物の潜り込み・すり抜けを簡単に防止できます。 ハクビシン・アライグマ・ヌートリア等のすばやくて小さい動物に最適です。 防草シートとの併用で、より高い効果を発揮します。
セット内容電気さく本器1台(クイック2000)、電線入ネット2巻(小動物用ネット幅70cm×長さ50m)、支柱50本(FRPポール14mm×90cm)、パッカー100個、ネット止め杭100本、検電器1個(パルスチェッカー)対象動物ハクビシン・アライグマ・ヌートリア等