カテゴリ

  • 照明(49)
  • 空調・電設資材(5)
  • 制御機器(3)
  • 防犯用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 縫製用品(1)

「電球 110v 15w」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
庫内灯15W ELPA庫内灯15WELPA(2件のレビュー)
161税込177
1個
当日出荷
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
庫内灯透明 ELPA庫内灯透明ELPA
151税込166
1個
当日出荷
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E17定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)55定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)22
ミシン・冷蔵庫用電球 オーム電機ミシン・冷蔵庫用電球オーム電機(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状T型消費電力(W)15電球形状ミシン球
ちょうちん用電球 ELPAちょうちん用電球ELPA
409税込450
1セット(2個)
当日出荷
催事、祭りに最適 ちょうちん、ぼんぼり、灯ろうなどに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)40定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)25
回転灯用球 ELPA回転灯用球ELPA(6件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球クリア
回転灯用 G18B15D 110V 15W オーム電機回転灯用 G18B15D 110V 15Wオーム電機
259税込285
1個
当日出荷
口金B-15D形状G-18クリア定格110V-15W全高(mm)36直径(mm)18
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
小丸球 E12 15 ELPA小丸球 E12 15ELPA(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状小丸球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)30
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
冷蔵庫LED庫内灯 ELPA冷蔵庫LED庫内灯ELPA(6件のレビュー)
760税込836
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6定格電圧(V)100最大径(Φmm)20定格平均寿命(時間)10000
ナツメ球15W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球15WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48消費電力(W)15外径(Φmm)20
ミニハロゲンランプ ELPAミニハロゲンランプELPA(5件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷
消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
全長(mm)69消費電力(W)85口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)85定格電圧(V)110クリア定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12
ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
アイ クールハロゲン 110V用 岩崎電気アイ クールハロゲン 110V用岩崎電気(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
回転灯用電球 オーム電機回転灯用電球オーム電機(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金BA15dクリア
ナツメ球 T20E12 15W オーム電機ナツメ球 T20E12 15Wオーム電機
199税込219
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)15定格110V-15W口金E12形状T-20全高(mm)48直径(mm)20ガラス色フロスト
ライティングバー用 リモコンアダプター 受信機 ELPAライティングバー用 リモコンアダプター 受信機ELPA
2,184税込2,402
1個
当日出荷
ライティングバーに設置された複数の照明器具を個々に入/切するためのアダプターです。 別売のリモコン送信器(LR-RC5C)またはお持ちの赤外線式リモコンと組み合わせてご使用ください。
定格電圧(V)AC110/1A負荷容量最大:LED電球 15Wまで / 電球形蛍光灯 25Wまで / 白熱電球 60Wまでアズワン品番65-1862-09
シャンデリアE17 ELPAシャンデリアE17ELPA
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110全長(mm)95定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
中ナツメ球(T19タイプ) 東西電気産業中ナツメ球(T19タイプ)東西電気産業
2,098税込2,308
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、電飾用、表示用口金E12
冷蔵庫庫内灯 ELPA冷蔵庫庫内灯ELPA
171税込188
1個
当日出荷
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
電球の種類白熱電球定格消費電力(W)20定格電圧(V)110クリア全長(mm)48バルブ径(Φmm)20
ナツメ球 15W クリア 1個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球 15W クリア 1個入りYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1個
翌々日出荷
長寿命に設計された電球常夜灯や電飾にオススメ
仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:15W●設計寿命:約2,000時間●口金:E12アズワン品番65-8305-32
小丸球 ELPA小丸球ELPA(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
電球の種類白熱電球電球形状小丸球定格電圧(V)110クリア全長(mm)48バルブ径(Φmm)30
パトランプ 旭光電機工業パトランプ旭光電機工業
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
サイズ全長52mm×径35mm口金B15D仕上クリア
ミニレフE1715W ELPAミニレフE1715WELPA
499税込549
1個
当日出荷
ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110全長(mm)60定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)40ガラス色フロスト
ボール球 G30E17 15W オーム電機ボール球 G30E17 15Wオーム電機(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状G‐30クリア定格110V-15W全高(mm)49直径(mm)30
シャンデリア球10W 旭光電機工業シャンデリア球10W旭光電機工業
279税込307
1個
当日出荷から12日以内出荷
電球形状シャンデリア球
LED人感ライト TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED人感ライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
省エネ・環境に配慮したLED人感ライトです。広範囲をムラ無く照らします! 人感ライトは、人体から放出される遠赤外線(≒体温)をキャッチするパッシブインフラレッド方式の人感センサーで、人や車の動きを検知すると自動的にランプが点灯し一定時間後消灯します。 侵入者への威嚇をはじめ、車の入出庫用や来客用の自動照明として幅広くご使用いただけます。 防雨構造ですので屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面に取り付けが可能です。また、オプションのポール取付金具を使用すれば、ポール設置も可能です。 ライトの点灯時間を約2秒~約5分の間で設定することができます。 連続点灯時間とは別にフラッシング(点滅)の動作時間を独立して設定できますので、連続点灯後にフラッシング動作させるなどの動作が可能です。 昼夜判別機能を搭載 電球へのストレスを低減するゼロクロス点灯方式採用
用途侵入者を威嚇する防犯灯として、玄関口・通路などの照明灯として その他にも、車庫入れの際の誘導灯や工事現場・作業現場での照明灯など、様々なシーンにお使いいただけます。仕様センシティブゾーン:12対材質樹脂消費電力(W)2以下(待機時)、10以下(点灯時)(標準装備電球使用時)検出方式パッシブインフラレッド方式感度約30%~約150%(ボリューム中点時:約100%)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)使用電球東芝LEDビーム電球 昼白色(100W形相当)使用周囲温度(℃)-20~+50(氷結、結露なきこと)取付け方法フランジ式動作時間ライト/約2秒~約5分の連続点灯後、0秒~約5分の間欠点灯(点滅)動作モード昼夜判別/約10Lx~∞(常時動作)(ボリューム中点時:約50Lx)設置場所屋外・屋内の天井面・壁面(防雨構造 IP43相当)検知エリア(m)最長部12(立体型)点灯時間連続:約2秒~約5分(ボリューム中点時:約1分)、点滅:0秒~約5分(ボリューム中点時:約1分)適合電球LEDビーム電球:東芝製LDRシリーズ15W以下、(交換可能電球)白熱形ビーム電球:東芝製BRF/BRS 110V 80W以下 または他社同等品
LED人感・音感ライト TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED人感・音感ライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
LED電球(ビーム電球150W相当)を使用しています。高性能LED電球採用により広範囲をムラなく照射します。 LED電球1灯式と2灯式をラインナップしていますので用途に適した選択が可能です。 センサーは人体を検出する人感センサー(パッシブセンサー)と音を検知する音感センサーを搭載しています。 点灯/フラッシングの選択が可能です。 明るさにより点灯を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 感度調整機能(30%~150%)を搭載していますので設置環境に応じた感度設定が可能です。
材質(センサー部・取付部)樹脂、(灯具部)亜鉛合金消費電力(W)2以下+使用電球検出方式<人感>パッシブインフラレッド方式(スイッチで機能の選択設定)、<音感>音波集音方式(スイッチで機能の選択設定)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)動作表示灯基本動作:赤色LED(検知窓部内包)、検知信号出力動作と同期、電源投入時は約1分間点滅動作感度調整<人感>約30~150%〔ボリュームで調整設定〕(中点:100%)、<音感>H(100%)/L(50%・カウント2回)〔スイッチで選択設定〕設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当)適合電球LEDビーム電球:東芝製LDRシリーズ15W以下、白熱ビーム電球:各社製110V 120W以下
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000LEDLED電球従来光源白熱60W相当
パトライト球 110V 5W パイロ電子パトライト球 110V 5Wパイロ電子
499税込549
1個
5日以内出荷
消費電力(W)5定格電圧(V)110口金BA15Sガラス部G-18
ナツメ球B15Dクリア20W 旭光電機工業ナツメ球B15Dクリア20W旭光電機工業
399税込439
1個
8日以内出荷
全長(mm)48径(Φmm)【ガラス】20定格電圧(V)110口金B15D定格消費電力(W)20全光束(Lm)130定格寿命(時間)2000仕上【ガラス】クリア電球形状ナツメ球
ランプNo.293C LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293C LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C取付可能天井厚5-25mm11VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合
EBM 電気 のり乾燥器 EBM(江部松商事)EBM 電気 のり乾燥器EBM(江部松商事)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
仕様中間スイッチ式寸法(mm)235×145×H140消費電力(W)(単相100V)14コード長さ(m)1.9電球ナツメ球110V15WEBM品番506500
光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付 オーム電機光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
光センサーと人感センサーを搭載したソケットアダプターです。口金E26の照明器具と電球の間に取り付けます。配線工事などは一切不要。周囲が暗い時に人が近づくと自動点灯。人が離れると自動消灯します。点灯時間を調節する切り換えスイッチを本体側面に搭載。
付属品取り付けクリップ、両面テープ(2枚)質量(g)100電源AC100V 50/60Hz 0.6A口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×80×66(センサー部を含まず)点灯時間短:10秒、中:90秒、長:330秒取扱説明書(1.24MB)待機電力(W)1.3以下動作温度範囲(℃)-15~50適合電球100V/110V 白熱電球60Wまで (消費電力)電球形蛍光灯22Wまで/LED電球15Wまで
ミシン・冷蔵庫球 T22型 E17/15W オーム電機ミシン・冷蔵庫球 T22型 E17/15Wオーム電機
299税込329
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ミシン、庫内灯はもちろん、装飾用・サイン用照明にも適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
長さ(mm)57形状T-22直径(Φmm)22定格110V-15W口金E17
パトランプ回転灯110V 旭光電機工業パトランプ回転灯110V旭光電機工業
389税込428
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
サイズ全長48mm×径30mm定格電圧(V)110V口金BA15S定格寿命(時間)1000
ランプNo.293B LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293B LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B取付可能天井厚5-25mm11VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合
ランプNo.293A LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293A LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A取付可能天井厚5-25mm11VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合
ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド)日動工業
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~242RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LED