「電球100v25w」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニボール球25W ELPAミニボール球25WELPA(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
クリプトン球25W ELPAクリプトン球25WELPA(1件のレビュー)
285税込314
1個
当日出荷
25W形省エネタイプ 消費電力24Wで25W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)24定格電圧(V)100/110全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
ミニボール球 G40E26 25W オーム電機ミニボール球 G40E26 25Wオーム電機
229税込252
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26形状G-40定格100/110V-25W全高(mm)61直径(mm)40
小丸球 オーム電機小丸球オーム電機(5件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
径40mmの口金E26ボール型電球です。
定格消費電力(W)7長さ(mm)61形状G-40直径(Φmm)40定格100/110V-7W口金E26電球形状小丸球電球の種類ボール形電球
ミニボール 25W ELPAミニボール 25WELPA
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ベビーボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール電球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
全長(mm)72質量(g)14外径D(Φmm)50定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール電球
E14S型ミニ25W ELPAE14S型ミニ25WELPA(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)64定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
ミニボール球 G50E26 25W オーム電機ミニボール球 G50E26 25Wオーム電機
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26形状G-50定格100/110V-25W全高(mm)72直径(mm)50
シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
レフクリプトン球 ELPAレフクリプトン球ELPA
521税込573
1個
当日出荷
レフクリプトン球 消費電力22Wで25W相当の明るさが得られます(メーカー比)。 小型タイプの反射形電球。封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が良く長寿命です。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状レフ定格消費電力(W)22定格電圧(V)100/110全長(mm)68定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト
LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計) ELPALED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計)ELPA(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に定格電圧(V)100(50/60Hz)外径(Φ)×全長(mm)40×62口金E26定格消費電力(W)1.4定格寿命(時間)30000電球形状ミニボールタイプ定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65電球の種類LED
シャンデリア E17 25W ELPAシャンデリア E17 25WELPA(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)25全長(mm)95消費電力(W)25定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
JD110VFG9P2 ELPAJD110VFG9P2ELPA(3件のレビュー)
816税込898
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43フロスト定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
シャンデリア球 ELPAシャンデリア球ELPA(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)約1500
ミニランプ25W形22W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ25W形22WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)22外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
スラリマルチ 0.5 ゼブラスラリマルチ 0.5ゼブラ
399税込439
1本
当日出荷
1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。 軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。 油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインクを、世界で初めてボールペンに搭載しました。今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。黒・青・赤インクは公式文書にもお使いいただけます。4色+シャープペン
インク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5仕様ラバーグリップ付き、ノック式寸法(mm)Φ13.8×154.3質量(g)16.6エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5インクエマルジョンインク色数4色+シャープペングリーン購入法適合線の太さ極細エコマーク認定番号18 112 121繰り返し・詰め替え対応
シャンデリア E26 25W ELPAシャンデリア E26 25WELPA(1件のレビュー)
419税込461
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E26電球形状シャンデリア形定格電圧(V)100/110全長(mm)102消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
ミニボール 25W ELPAミニボール 25WELPA(1件のレビュー)
249税込274
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ランプNo.293C LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293C LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C取付可能天井厚5-25mm11VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合
ランプNo.293D LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293D LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具60W相当LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D取付可能天井厚5-25mm9VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合
電球/LED EA758XPシリーズ エスコ電球/LED EA758XPシリーズエスコ
675税込743
1個
翌日出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
ランプNo.293F LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293F LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具60W相当LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F取付可能天井厚5-25mm9VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合
LED屋外シーリング DAIKO(大光電機)LED屋外シーリングDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
取付カバー回転式電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
ランプNo.293A LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293A LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A取付可能天井厚5-25mm11VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合
ランプNo.293E LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293E LEDダウンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具60W相当LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E取付可能天井厚5-25mm9VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合
電球/LED EA758XPシリーズ エスコ電球/LED EA758XPシリーズエスコ
675税込743
1個
翌日出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:2.3W●光色:電球色●全光束(lm):230●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.041A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球25W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17アズワン品番65-9277-29
モザイクランプ ランタン型 イシグロモザイクランプ ランタン型イシグロ
6,198税込6,818
1台
10日以内出荷
モザイクガラスから溢れる光が綺麗なインテリアスタンドライト。中間スイッチ式、小型白熱電球25W相当付属
仕様●サイズ:W155×H200×D130mm●材質:ガラス・スチール●付属品:小型白熱電球付(AC100V、25W相当、E17)
ランプNo.293B LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293B LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B取付可能天井厚5-25mm11VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合