カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)

「電磁弁assy」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁ASSY INAX(LIXIL)電磁弁ASSYINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電磁弁ASSY(ラッチ式) INAX(LIXIL)電磁弁ASSY(ラッチ式)INAX(LIXIL)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
小便器自動洗浄システム用電磁弁部
仕様小便器自動洗浄システム用電磁弁部
オートマージュe用電磁弁ASSY INAX(LIXIL)オートマージュe用電磁弁ASSYINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
欠品中
適合AM-90(K)(100V)、AM-91(K)(100V)
ダイヤフラムASSY INAX(LIXIL)ダイヤフラムASSYINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
電磁弁部 INAX(LIXIL)電磁弁部INAX(LIXIL)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
適合品番SF-FS2D(JW)
バルブASSY INAX(LIXIL)バルブASSYINAX(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
オートマージュ用電磁弁部ダイヤフラム INAX(LIXIL)オートマージュ用電磁弁部ダイヤフラムINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
適合AM-10、AM-15、AM-21、AM-25、AM-30、AM-31、AM-40、AM-41、AM-45、OK-100、OK-100TK、SF-445TSM(JW)寸法A(mm)33.8
Oリング(P6) INAX(LIXIL)Oリング(P6)INAX(LIXIL)
179税込197
1個
当日出荷
フラッシュバルブ用Oリング
機能本体部(100V 用) INAX(LIXIL)機能本体部(100V 用)INAX(LIXIL)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
適合AM-90(100V),K(100V)、AM-91(100V),K(100V)、AM-92(100V),K(100V)、AM-93(100V),K(100V)
GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製) CKDGSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製)CKD(2件のレビュー)
2,205税込2,426
1個
当日出荷から13日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
駆動部 TOTO駆動部TOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
電子トラップ2 フクハラ電子トラップ2フクハラ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
コンプレッサーの運転中はこまめに、しかも確実にドレンを排出します。ドレン排出時間は可変で、ドレン量に応じて調節できます。 圧力スイッチ式、アンローダ式区別なしに取り付けができます。 大型の動作ランプで稼動状況が分かりやすい。 排出サイクル、排出時間の調整がつまみ式で調整がしやすい。 調整つまみの位置が変更になりました。
接続口径入口:G1/4B(標準取付部品付属)、出口:Rc1/4質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)208×95×119最高使用圧力(MPa)1.5取付場所可搬式コンプレッサー、パッケージ型コンプレッサーの内蔵タンク、補助タンク、アフタークーラー、冷媒式エアードライヤードレン方式手動スイッチボタン(テストボタン)を押している間だけドレンを排出適合コンプレッサ出力(kW)0.4~37結線方式コンプレッサー電源スイッチ2次側以降の端子、他からの電源も可作動約2~60分(可変)ごとに約2~20秒(可変)間ドレンを排出
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
2,974税込3,271
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
電磁弁 ベン電磁弁ベン(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ) 日立産機システムベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ)日立産機システム(2件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
新型電子式ツインタイマー方式を採用!! 空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
適合機種ベビコンスーパーオイルフリーベビコンオイルフリーブビコンパッケージベビコンパッケージオイルフリーブビコンオイルフリースクロール圧縮機質量(kg)1.5最高圧力(MPa)1.37外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×81×116ドレン排出フィルタ(80メッシュ)+電磁弁ドレン方式電子式(タイマー方式)周囲温度(℃)0~40(ただし、ドレンの凍結のないこと)
電磁弁部(TEB1型用) TOTO電磁弁部(TEB1型用)TOTO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様2ヶ1セット、グリース塗布品適合本体TEB1型用関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
電磁弁用ソレノイドコイルアッセンブリ A12 SMC電磁弁用ソレノイドコイルアッセンブリ A12SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から9日以内出荷
電磁弁部(寒冷地用) INAX(LIXIL)電磁弁部(寒冷地用)INAX(LIXIL)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
適合品番SF-FS2DN(JW)
電磁弁ASSY(新) 洗面化粧室 部品 INAX(LIXIL)電磁弁ASSY(新) 洗面化粧室 部品INAX(LIXIL)
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
寸法A(mm)69寸法B(mm)38適合品番OK-3S、OK-3SD、OK-32S、OK-32SC、OK-32SD、OK-32SE、OK-32SED、OK-33S、OK-33SD、OK-33SE、OK-33SED、OK-32SEF
電磁弁ASSY INAX(LIXIL)電磁弁ASSYINAX(LIXIL)
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMCZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体SMC
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付弁仕様チェック弁なしRoHS指令(10物質対応)対応電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
バルブASSY(寒冷地用) INAX(LIXIL)バルブASSY(寒冷地用)INAX(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
適合SF-N451SXN-GL(JW)、SF-N451SXN-GR(JW)、SF-N455SXN(JW)、SF-N455SXN-GL(JW)、SF-N455SXN-GR(JW)、SF-N457NSX(JW)
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMCZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
その他チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用呼び径(mm)【ノズル】0.7スイッチ【真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)】サクションフィルタのみ単位単位切換機能付リード線コネクタ付リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体 SMCZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体SMC
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用単位単位切換機能付リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)RoHS指令(10物質対応)対応継手(PS,PVポート)ポートなし、(Vポート)Φ6mm(ストレート)マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチ圧力範囲:0~-100kPa;出力仕様:NPN2出力(サクションフィルタ付)
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMCZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体SMC
37,883税込41,671
1個
10日以内出荷
その他チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用スイッチ【真空用圧力スイッチ】サクションフィルタ付 / 圧力範囲:0~-100kPa / 出力仕様:NPN1出力+アナログ電圧単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(2m)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)ノズル径(Φmm)0.5
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMCZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体SMC
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷
仕様チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)呼び径(Φmm)ノズル:1RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6mm(ストレート)、Pポート:ポートなしマニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチ( サクションフィルタ付)【圧力範囲】0~-100kPa【出力仕様】NPN2出力
ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体 SMCZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体SMC
38,980税込42,878
1個
16日以内出荷
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)、PS・PVポート:ポートなしマニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(ラッチング+COM);破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチ圧力範囲:-100~100kPa;出力仕様:NPN2出力(サクションフィルタ付)
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMCZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体SMC
18,980税込20,878
1個
21日以内出荷
仕様チェック弁:なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用呼び径(mm)ノズル:0.7単位単位切換機能付リード線コネクタ付リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)マニュアルロック式B形(ドライバ操作形)電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMCZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体SMC
37,980税込41,778
1個
23日以内出荷
仕様チェック弁:なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)呼び径(Φmm)ノズル:0.5RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチ圧力範囲:0~-101kPa;出力仕様:NPN2出力(サクションフィルタ付)
ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体 SMCZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体SMC
36,980税込40,678
1個
21日以内出荷
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:継手なし(M5×0.8)、PS・PVポート:ポートなしマニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチ圧力範囲:0~-100kPa、出力仕様:NPN2出力(サクションフィルタ付)
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム SMCZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステムSMC
35,980税込39,578
1個
21日以内出荷
仕様チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用出力真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付):NPN2出力単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:ポートなし圧力範囲(kPa)真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)0~-100マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)ノズル径(Φmm)1
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMCZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
仕様チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用呼び径(mm)【ノズル】1単位SI単位固定(kPa)出力仕様【真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)】NPN2出力リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:継手なし(M5×0.8)、Pポート:ポートなし圧力範囲(kPa)【真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)】0~-100マニュアルロック式B形(ドライバ操作形)電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
分岐付き電磁弁ASSY INAX(LIXIL)分岐付き電磁弁ASSYINAX(LIXIL)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
適合品番GF-ANA561SY-1、GF-ANA561SY-1/SA、GF-ANB561SY-1、GF-ANB561SY-1/SA
関連キーワード
電磁弁特集