カテゴリ

  • 研磨材(24)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「革バフ」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布バフ モノタロウ布バフモノタロウ(62件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10材質純綿適合材各種金属
セーム皮バフ サンフレックスセーム皮バフサンフレックス
489税込538
1セット(2枚)
8日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
穴径(Φmm)1.5直径(Φmm)23材質セーム皮形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ リューター(日本精密機械工作)特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せリューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1袋(5個)
3日以内出荷
適合材金型・金属・貴金属・非金属など外径(Φmm)20材質人工セーム皮(重ね合わせ)厚さ(mm)5穴径(Φmm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
鉄バフ 有明鍍研材工業鉄バフ有明鍍研材工業(15件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)約8材質綿布種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
バフホイール セーム皮バフ(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)バフホイール セーム皮バフ(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)
309税込340
1本
当日出荷
金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。
適合材金属(貴金属)寸法(mm)22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
ツヤ出しフェルトバフセット ヤナセ(柳瀬)ツヤ出しフェルトバフセットヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
739税込813
1箱(7本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し軸径(Φmm)2.35セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
セーム皮 レザックスセーム皮レザックス(9件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷
100%完全油ナメシの高級なヒツジセーム革です。 汚れ・水分・油の拭き取りにセーム革特有のソフトな拭き取りができます。
用途洗車クロスとして、時計・貴金属・レンズなどの汚れ除去に材質羊革危険物の類別非危険物
軸付布バフ SK11軸付布バフSK11(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
用途金属・貴金属のツヤ出し用鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください軸径×軸長(mm)6×47最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電気ドリル
セーム皮バフ NSK(ナカニシ)セーム皮バフNSK(ナカニシ)
4,698税込5,168
1パック(10本)
当日出荷
金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
茶カツ仕上バフ 有明鍍研材工業茶カツ仕上バフ有明鍍研材工業(9件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)6~10材質古綿生地適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
青棒 67g モノタロウ青棒 67gモノタロウ(86件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
バフに良く馴染み、光沢が得られます。
用途ステンレスの鏡面仕上げに適合材ステンレス仕様仕上げ用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
革バフ PROXXON(プロクソン)革バフPROXXON(プロクソン)
999税込1,099
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
皮バフ Φ22mm径 (2本入) サンフレックス皮バフ Φ22mm径 (2本入)サンフレックス
659税込725
1袋(2枚)
5日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
125mm フェルトバフ エスコ125mm フェルトバフエスコ(4件のレビュー)
1,260税込1,386
1個
当日出荷
用途ツヤ出しに直径(Φmm)125穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)約13/15(実測値)材質フェルト(毛などの圧縮)エスコ品番EA818-102最高回転数(min-1[r.p.m])4200
ホビールーターセット 86PCS EARTH MANホビールーターセット 86PCSEARTH MAN(19件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(86本)
当日出荷
シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。電圧(V)14セット内容本体HRT-12A×1、ACアダプター×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1周波数(Hz)50/60入力容量5.6W消費電力(W)12出力DC14V0.4A回転数(min-1[r.p.m])6000~13000コード長さ(m)約1.6本体HRT-12Aチャック能力(mm)2.35入力(アダプター)AC100V定格使用時間(分)10
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)TRUSCO
1,798税込1,978
1袋ほか
当日出荷
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
布、羊毛、皮バフ 3本組 サンフレックス布、羊毛、皮バフ 3本組サンフレックス(1件のレビュー)
859税込945
1箱(3本)
4日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。軸径(Φmm)2.34セット内容22mm径/布バフ、羊毛バフ、皮バフ×各1許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
85PCS ルータービットセット ゼスト85PCS ルータービットセットゼスト
8,598税込9,458
1個
当日出荷
彫金やガラス細工、模型工作などに使用できるミニルーターと交換可能な切削用ビットのセットです。毎分6000~13000の安定した回転と高いトルクを実現し、無段階調整が可能です。研磨に優れたダイヤモンドビットは、豊富なサイズで様々な作業に対応できます。研磨バフ、ワイヤホイール、ロールサンダーなどの研磨に使うアイテムも網羅しています。ビットを紛失しないように、保管や形態に便利な専用アルミケース入りです。【本体詳細】対応軸径Φ2.35mm本体寸法全長160×30mm電源コード長さ約1.5m本体重量約105g定格電圧100V定格消費電力12W定格周波数50/60Hz定格連続使用時間10分回転数6000~13000r.p.m【セット内容】ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個
セット内容ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個回転数(min-1[r.p.m])6000~13000適合軸径(Φmm)2.35本体寸法(mm)160×30電源コード(m)約1.5本体質量(g)105定格電圧(V)100定格消費電力(W)12定格周波数(Hz)50/60連続使用時間(分)10アズワン品番63-3191-91
ホビールーター用バフ 京セラインダストリアルツールズホビールーター用バフ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(3種類×1本)
3日以内出荷
用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、磨き軸径(Φmm)2.35材質布、皮、フェルト適合機種HR-25、HR-100最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)10000先端径(mm)Φ22名称291布、皮、フェルトバフ最適使用回転数(min-1[r.p.m])8000
積層バフ (セーム皮) 永興電機工業積層バフ (セーム皮)永興電機工業
7,998税込8,798
1パック
3日以内出荷
セーム皮/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質セーム皮形状積層型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
セーム皮ホイール 永興電機工業セーム皮ホイール永興電機工業
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷
セーム皮ホイールです。6枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。「プリーツ有り」のタイプは「プリーツ無し」のタイプより、こしとあたりが若干強くなります。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
用途両頭バフグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400先端厚さ(mm)8入数1先端径(Φmm)80
セーム皮ホイール 永興電機工業セーム皮ホイール永興電機工業
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
セーム皮ホイールです。7枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。「プリーツ有り」のタイプは「プリーツ無し」のタイプより、こしとあたりが若干強くなります。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
用途両頭バフグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400先端厚さ(mm)10入数1先端径(Φmm)100
特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ ハード リューター(日本精密機械工作)特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ ハードリューター(日本精密機械工作)
3,698税込4,068
1セット(5本)
3日以内出荷
研磨剤を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ リューター(日本精密機械工作)特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せリューター(日本精密機械工作)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
選び抜かれた上質の材料を揃えました。色々な形状を在庫しましたので用途に合わせてお選び下さい。 研磨・艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。軸径×軸長(mm)3×40外径(Φmm)20材質人工セーム皮重ね合わせ厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
小径バフ(E型) 〈セーム皮バフ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ(E型) 〈セーム皮バフ〉ヤナセ(柳瀬)
1,798税込1,978
1箱(5個)
4日以内出荷
外径(Φmm)22軸径(Φmm)3厚さ(mm)5タイプΦ3軸付軸長(mm)43最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
ポリッシングホイル 中央バフ製作所ポリッシングホイル中央バフ製作所
22,980税込25,278
1箱(10枚)
13日以内出荷
研磨むら解消。研磨面が一定。作業環境の向上。コストダウン。自動化、ロボット化に対応。
用途仕上げ、光沢外径(Φmm)100内径(Φmm)9仕様綿バラ、綿ミシン+油脂研磨剤研磨材の構造青棒(研磨用酸化クロム)
サイザルクローズドバフ ヤナセ(柳瀬)サイザルクローズドバフヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1個
23日以内出荷
切れ味を重視したバフです。サイザル独自の切れ味を活かし傷が入らない仕上げができます。
タイプ色処理RoHS指令(10物質対応)対応