「額縁 2l」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
写真立て ゴムの木 L・2L兼用 Kenko(ケンコートキナー)写真立て ゴムの木 L・2L兼用Kenko(ケンコートキナー)
699税込769
1個
当日出荷
樹液を採集し終えたゴムの木を使用した、環境に優しい写真立てです。Lサイズ用、ハガキサイズ用の2枚のマットが付属しており、Lサイズ、ハガキサイズ、2Lの3サイズに対応します。ベーシックでナチュラルなデザインですので、どんなお部屋にも馴染みます。
サイズ(展開)L・ハガキ・2L兼用付属品吊りひも質量(g)300寸法(縦×横)(mm)(台紙窓抜き)L:120×80、ハガキ:140×92外形寸法(縦×横)(mm)(額縁)211X160、(台紙)L:178×127、ハガキ:178×127
アルミ額縁 ルック・マイルド 2L Kenko(ケンコートキナー)アルミ額縁 ルック・マイルド 2LKenko(ケンコートキナー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャープな質感と丸みを帯びた形状の組み合わせが美しい、オーソドックスなアルミフレーム。飾る写真を素直に表現できる、オールラウンダーです。
サイズ2L
木製額縁 コスモス (スタンド) Kenko(ケンコートキナー)木製額縁 コスモス (スタンド)Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
フラットなフレームでどのような写真にもマッチする、使いやすい木製額縁。写真を引き立てるシンプルなデザインで、シチュエーションを問わずお使いいただけます。
サイズ展開:2L付属品スタンド寸法(mm)台紙窓抜き:120×170質量(g)470外形寸法(mm)207×257、台紙:173×223
木製賞状額 金ラック ナカバヤシ木製賞状額 金ラックナカバヤシ(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。厚さ(mm)(透明板ガラス)2仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
樹脂製賞状額 木目 ナカバヤシ樹脂製賞状額 木目ナカバヤシ(7件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量設計!割れなく安全!環境に優しい素材を使用!フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊り紐付き(吊り金具は額縁に取り付け済み)材質フレーム:樹脂製(再生PS)フレーム21mm幅・10mm厚、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:MDFRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
賞状額縁アルミ コクヨ賞状額縁アルミコクヨ(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。
厚さ(mm)ガラス:2材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード付属品ひも、額吊り金具仕上表面:アルマイト加工仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。
賞状額縁金ラック コクヨ賞状額縁金ラックコクヨ(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から5日以内出荷
安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。
用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
木製額縁 MM-01 2Lサイズ スタンド付 FWMM01シリーズ ハクバ写真産業木製額縁 MM-01 2Lサイズ スタンド付 FWMM01シリーズハクバ写真産業
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。 スタンド付きです。
仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり材質【フレーム】木、【前面板】ガラス板サイズ2L寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】115×166外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】187×238×14外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】165×216
木製額縁 レクエル 2L Kenko(ケンコートキナー)木製額縁 レクエル 2LKenko(ケンコートキナー)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
多様な壁面に相性がよく、インテリアとしてお薦めできる額縁です。大きな写真はもちろん、小さな写真や旅の思い出をスクラップしたり、証書や賞状などの印刷物を飾るのにも最適です。
サイズ2L
フォトフレーム テリア3 1面 FWTR3シリーズ ハクバ写真産業フォトフレーム テリア3 1面 FWTR3シリーズハクバ写真産業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
どんなインテリアにもなじむシックなブラウンカラーのフレームが思い出の写真を演出します。 写真を選ばずお部屋を飾れるラウンド形状のフォトフレーム。 大切な思い出をプリントして部屋に飾っておきたいときに便利な小型のフォトフレームです。 マットの無いコンパクトサイズなので、場所を気にせずに置くことができます。 タテ・ヨコ兼用スタンド タテでもヨコでも使えるスタンドが付いているので写真を選ばずに飾る事ができます。 シンプルな4ヵ所止め スタンダードな背面パネルを外して入れるスタイルです。 手が痛くならないトンボ留め仕様なので、気分を変えての写真の入れ替えも簡単に行えます。 奥行感のあるラウンド形状のフレーム どんな写真にでも合うラウンド形状のフレームが写真までの奥行きを引き立てて、思い出の写真をより趣あるものへと演出します。 白い紙箱に収められていますので、プレゼントにもお使い頂けます。
仕様【吊りヒモ】なし、【スタンド】あり材質【フレーム】木(フィルム巻)、【前面板】ガラス板ブラウン
樹脂製写真額 ナカバヤシ樹脂製写真額ナカバヤシ
1,098税込1,208
1枚
5日以内出荷
写真サイズに合わせて選べます。(計7種類)写真が映えるマット付き軽量で扱いやすい。
用途アルミ調のシルバーやブラック仕様の樹脂製フレーム。軽量で扱いが容易です。材質透明板:PET(0.4mm厚)材質(フレーム)樹脂製(PS)(フィルム貼)
3WAYましかくフレーム 15角 万丈3WAYましかくフレーム 15角万丈
499税込549
1枚
当日出荷から5日以内出荷
2枚の付属マットで飾り方3通り、正方形がかわいいフォトフレーム。2枚のマットが付属しており、1つのフレームで3通りの飾り方ができます。また、マットと面材を取り外せば最大厚み3mmまで収納できるので、刺繍やハンドメイド作品などの額縁としてもおすすめです。
その他壁掛用金具(吊り紐無し)・縦横兼用スタンド付付属品マット2枚付属:【127×127mm用窓寸】117×117mm、【L判用窓寸】79×117mm材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】142×142質量(g)140タイプ掛け置き兼用本体樹脂製外寸(mm)168×168×15内寸(mm)150×150木目
アルミフレーム 軽量タイプ コクヨアルミフレーム 軽量タイプコクヨ(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。 イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。 表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。 タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
フォトフレーム LARUGE ラルジェ 2L FLARシリーズ ハクバ写真産業フォトフレーム LARUGE ラルジェ 2L FLARシリーズハクバ写真産業
889税込978
1パック
5日以内出荷
シンプルな幅広のフレーム。 前面板はガラスを使っていないので、軽くて割れない安心のフォトフレーム。 ナチュラル、ブラウン、ブラックの3色。
仕様【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり材質【フレーム】木、【前面板】PS板寸法(幅W×高さH)(mm)【画面】115×167外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】176×288×12
木製額縁 色紙額 ハクバ写真産業木製額縁 色紙額ハクバ写真産業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
記念や大切な思い出の色紙を飾って楽しめる、シンプルなデザインの木製額縁「色紙額 SG-02」。一般的なサイズの色紙(約W242mm×H272mm)にちょうどいいサイズです。立て掛け、壁掛けの2通りでお使いいただけます。色紙を飾る額縁としてはもちろん、付属の中額に写真をセットしメッセージを書き込めば素敵なプレゼントに。また、付属の幅広マットを使ってLサイズの額縁としてもご使用いただけます。
仕様スタンド、吊りヒモ:あり材質(前面板)ガラス板質量(g)約560外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(額縁)280×310×18材質(フレーム)木製画面サイズ230×260
樹脂製賞状額 金ラック ナカバヤシ樹脂製賞状額 金ラックナカバヤシ(21件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
木製額縁 YM-3アクリル フジカラー木製額縁 YM-3アクリルフジカラー
999税込1,099
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
シンプル&ナチュラルな木製額縁です。前面板にアクリル板を採用することで、軽量・安全性が向上しました。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)透明アクリル板台紙Vカット台紙
肖像額縁 入山 FWIYシリーズ ハクバ写真産業肖像額縁 入山 FWIYシリーズハクバ写真産業
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
大切な肖像写真や賞状を飾る専用額縁シリーズ。 落ち着いた深い色合いと重厚感のある仕上げで大切な写真や賞状を引き立てます。
ブラック仕様【吊りヒモ】なし、【スタンド】あり材質【フレーム】木、【前面板】ガラス板
木製額縁 M21 フジカラー木製額縁 M21フジカラー
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
丸みを帯びたスリムなフレーム、前面板にPET樹脂を採用 した「軽い」「割れない」木製額縁です。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)透明PET板ブラウン台紙Vカット台紙
アルミ額縁 YA-5 フジカラーアルミ額縁 YA-5フジカラー
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
印象もスッキリ軽快なアルミ額。前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など付属品吊りひも材質アルミ、(前面板)透明PET板シルバー台紙Vカット台紙
アルミ額縁 A10N フジカラーアルミ額縁 A10Nフジカラー
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
スッキリしたシンプルなデザインのアルミ額縁です。
用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)ガラスシルバー台紙Vカット台紙
アルミ額縁 A33 フジカラーアルミ額縁 A33フジカラー
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
黒のフレームとマットが高級感を演出。軽くて割れない、ガラス不使用のアルミ額縁です。
用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板台紙Vカット台紙
3WAYましかくフレーム 20角 万丈3WAYましかくフレーム 20角万丈(1件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷から5日以内出荷
2枚の付属マットで飾り方3通り、正方形がかわいいフォトフレーム。2枚のマットが付属しており、1つのフレームで3通りの飾り方ができます。また、マットと面材を取り外せば最大厚み3mmまで収納できるので、刺繍やハンドメイド作品などの額縁としてもおすすめです。
その他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付付属品マット2枚付属:【89×89mm4窓用窓寸】79×79mm×4窓、【L判2窓用窓寸】79×117mm×2窓材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】193×193質量(g)210タイプ掛け置き兼用本体樹脂製外寸(mm)219×219×15内寸(mm)200×200木目
木製額縁 IM30 フジカラー木製額縁 IM30フジカラー
839税込923
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
シンプルなデザインなので、どんなインテリアにもマッチ。厚手のVカット台紙で写真を引き立てます。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)透明PET板台紙厚手Vカットマット台紙
木製額縁 NEWガーデン ブラウン Kenko(ケンコートキナー)木製額縁 NEWガーデン ブラウンKenko(ケンコートキナー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
優しい質感と色合いは柔らかな雰囲気を誘い、中の写真が自然と語り始めることでしょう。木の温かみとシャープさを兼ね備え、どんなインテリアにも馴染みます。
ブラウン
カラー遺影額縁 Kenko(ケンコートキナー)カラー遺影額縁Kenko(ケンコートキナー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
内面の銀色のアクセントが大切なお写真を気品高く引き立てるカラー遺影額縁。お写真の雰囲気や飾る場所に合わせて選べるよう、ピンク、ラベンダー、クリーム、グレー、ブラックの5色をご用意。樹脂製フレームを使用し軽量にすることで持ち運び時の負担を軽減。Lと2Lサイズは細身でスッキリとした印象のフレーム。六切と太子サイズは丸みを帯びた柔らかい印象のフレームです。
肖像額縁 king(撮影・写真用品)肖像額縁king(撮影・写真用品)
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
漆黒フレームの内側に金色のアクセントを施した標準仕様の肖像額です。
用途展示、掲示、陳列など
木製額縁 YM-1 フジカラー木製額縁 YM-1フジカラー
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
木目を生かした黒塗り仕上げのシンプル&ナチュラルな定番木製額縁です。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)ガラス台紙Vカット台紙
木製額縁 YM-9 フジカラー木製額縁 YM-9フジカラー
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
角型フレームのスタンダードタイプ。前面板に透明PETを用いた軽量タイプの木製額です。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)透明PET板台紙Vカット台紙
木製額縁 M20 フジカラー木製額縁 M20フジカラー
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
丸みを帯びたスリムなフレーム、前面板にPET樹脂を採用 した「軽い」「割れない」木製額縁です。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)透明PET板木地台紙Vカット台紙
アルミ額縁 A31 フジカラーアルミ額縁 A31フジカラー
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板ブラック台紙Vカット台紙
アルミ額縁 A32 フジカラーアルミ額縁 A32フジカラー
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
シャープな印象の角型フレーム。軽くて割れない、ガラス不使用のアルミ額縁です。
用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板シルバー(クリア仕上げ)台紙Vカット台紙
アルミフォトフレーム アタンド ブラック Kenko(ケンコートキナー)アルミフォトフレーム アタンド ブラックKenko(ケンコートキナー)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
直線的なシンプルな形状のアルミフレームはどんな写真でも相性が良く使いやすい製品です。高級感のある2mm厚のマット台紙にはグレーカラーも用意、作品を一層引き立てます。全サイズに軽量で割れにくいアクリル板を採用、透明度が高くUVカット効果もあります。
ブラック
Let's note ノートPC FV4 CF-FV4AD6AS  (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/vPro非対応) レッツノートLet's note ノートPC FV4 CF-FV4AD6AS (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/vPro非対応)レッツノート
239,800税込263,780
1台
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。
仕様ワイヤレスWAN:搭載されていません付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等質量(kg)約1.099電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)消費電力最大約65W表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)キャッシュメモリ(MB)12ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)色(本体)シルバーOSWindows 11 Proグラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッドBluetoothBluetooth v5.1カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AAコア数10コアSSD512GB(PCIe)光学ドライブ搭載されていません無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ダイレクトフレーム ベルジェ Kenko(ケンコートキナー)ダイレクトフレーム ベルジェKenko(ケンコートキナー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から27日以内出荷
厚みと奥行きのあるフレームが特徴の写真立て/ダイレクトフレーム。写真と透明板の配置を奥にするか手前にするかで、飾った際の印象が変わります。
木製額縁 NEWガーデン ナチュラル Kenko(ケンコートキナー)木製額縁 NEWガーデン ナチュラルKenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
優しい質感と色合いは柔らかな雰囲気を誘い、中の写真が自然と語り始めることでしょう。木の温かみとシャープさを兼ね備え、どんなインテリアにも馴染みます。
ナチュラル
ALUMIUM SERIES 02 LEAN マットブラック 屋内用 サインシティALUMIUM SERIES 02 LEAN マットブラック 屋内用サインシティ
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
2019年グッドデザイン賞受賞。 額縁の側面部分が10度、斜めになっているアルミ額です。この傾斜により、床に置くと自然に背面に傾き、安定して壁に立てかけられます。 内側は作品に向かって緩やかなカーブを描き、柔らかく豊かな印象を生んでいます。 表面はショットブラストのようなマットコーティングを施し、アルミの素材感と高級感を併せ持つアルミ額です。 また、アクリルは紫外線カット率が高く変色や劣化を軽減する「UVカットアクリル」を使用しています。
用途写真、ポスター、現代アートなど、様々な作品を添えることができます。店舗での使用はもちろん、建築家、写真家、デザイナーの方に。材質アルミ、アクリル、厚紙マットブラックフレーム幅(mm)10適合厚さ(mm)(作品)5まで
マグネットフレーム Kenko(ケンコートキナー)マグネットフレームKenko(ケンコートキナー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
背板がマグネットなので、「推し」の缶バッジやマグネットフィギュアを簡単にディスプレイできます。 様々な大きさの缶バッジをワンタッチで取り付けられ、好きな位置にレイアウトできるので、アレンジも楽しめます。
レクエル Duo (デュオ) Kenko(ケンコートキナー)レクエル Duo (デュオ)Kenko(ケンコートキナー)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
写真を透明板に挟むことによって、まるで宙に浮いたように飾ることが出来ます。写真以外にも、インスタントフィルムや旅の思い出のチケットなどを挟むといったアレンジも可能で、ウェルカムボードとしてもお使い頂けます。付属のスペーサーを使えばフローティングフレームとして、フラワーアレンジメント、アクリルスタンドや缶バッジ、コースターなどの立体物も飾ることが可能です。
台紙Vカット1
Let's note ノートPC FV4 CF-FV4AF6AS  (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/LTE/vPro非対応) レッツノートLet's note ノートPC FV4 CF-FV4AF6AS (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/LTE/vPro非対応)レッツノート
259,800税込285,780
1台
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。LTE対応ワイヤレスWAN
仕様ワイヤレスWAN:LTE対応(nano SIMカード)付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等質量(kg)約1.129電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)消費電力最大約65W表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)キャッシュメモリ(MB)12ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)色(本体)シルバーOSWindows 11 Proグラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッドBluetoothBluetooth v5.1カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AAコア数10コアSSD512GB(PCIe)光学ドライブ搭載されていません無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T