絞り込み
外径(Φmm)
- 125(5)
- 150(4)
- 180(5)
- 205(2)
厚さ(mm)
- 1.3(1)
- 1.4(2)
- 1.5(2)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 6(1)
穴径(Φmm)
- 22
- 15(10)
- 16(1)
- 25.4(3)
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(4)
- 鉄(5)
- 銅・真鍮(1)
粒度・番手
- 24(2)
- 36(2)
- 40(1)
- 46(3)
- 60(2)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 150(1)
シリーズ
- スーパーカット(1)
- スーパーグリーン(1)
- 金の卵(1)
- 飛騨の匠(1)
スーパーカット・スーパーグリーン・金の卵・飛騨の匠
硬度
- P(3)
P
砥材
- A(1)
- AZ(1)
- Z(1)
- その他(2)
A・AZ・Z・その他
ブランド
- 日本レヂボン(3)
- ニューレジストン(1)
- レヂトン(1)
日本レヂボン・ニューレジストン・レヂトン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「颯」の検索結果

飛騨の匠
日本レヂボン(109件のレビュー)¥579~税込¥637~1枚ほか当日出荷三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
金の卵
レヂトン(211件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚ほか当日出荷瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
スーパーカットRSC
日本レヂボン(137件のレビュー)¥699~税込¥769~1枚ほか当日出荷技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
スーパーグリーン
ニューレジストン(52件のレビュー)¥629~税込¥692~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
スーパーエース RSA
日本レヂボン(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼厚さ(mm)6