カテゴリ
- 研磨材(4)
- 金属用(4)
絞り込み
外径(Φmm)
- 105(3)
- 125(1)
- 150(1)
- 180(1)
- 205(1)
- 305(1)
- 355(1)
- 405(1)
厚さ(mm)
- 1(3)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2.1(1)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
穴径(Φmm)
- 15(3)
- 22(1)
- 25.4(1)
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(2)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
粒度・番手
- 30(1)
- 36(1)
- 46(1)
- 60(3)
- Z60(1)
シリーズ
- 金の卵(1)
- 飛騨の匠(1)
金の卵・飛騨の匠
硬度
- P(3)
- Q(1)
- その他(1)
P・Q・その他
砥材
- AZ
- A(3)
- NX(1)
- Z(2)
- その他(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日本レヂボン(2)
- レヂトン(1)
モノタロウ・日本レヂボン・レヂトン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「颯」の検索結果

金の卵
レヂトン(211件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm
(304件のレビュー)¥159~税込¥175~1枚ほか当日出荷待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1色黒砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤BF販売区分業務用
飛騨の匠 颯 1枚
日本レヂボン¥369税込¥4061枚当日出荷レヂボン史上最速の切断スピードとスムーズな切れ味を実現しました。現存のレヂボン製品中最速の切断速度により、作業時間を大幅に短縮できます。作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。切れ味の向上により、焼けやバリが少なくなります。アルミニウム切断にも使用可能です。用途切断作業。仕様一般鋼用・ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス寸法(mm)105×1.0×15硬度砥材粒:AZ60P適合材アルミニウム