カテゴリ
- 研磨材(8)
- フレキシブル砥石(1)
- オフセット砥石(1)
- 金属用(6)
- 食品・飲料(4)
- 緑茶(2)
- ブレンド茶(1)
- 電動工具(3)
- ブロワ/集じん(3)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 介護用品(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 日本レヂボン(5)
- GENTOS(2)
- サントリー(1)
- ニューレジストン(2)
- レヂトン(1)
- 花魁JAPAN(1)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- OWNER(オーナーばり)(3)
- アサヒ飲料(2)
- 三恵(2)
- 伊藤園(1)
- オーエッチ工業(1)
- HIT(ヒット)(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- よこやま(1)
- WAKA(1)
日本レヂボン・GENTOS・サントリー・ニューレジストン・レヂトン・花魁JAPAN・SHIMANO(シマノ)・OWNER(オーナーばり)・アサヒ飲料・三恵・伊藤園・オーエッチ工業・HIT(ヒット)・KLASS(クラス/旧:極東産機)・よこやま・WAKA
「颯」の検索結果

アサヒ飲料 颯 ペット 620mlx24
アサヒ飲料¥4,898税込¥5,2901セット(24個)3日以内出荷次世代リフレッシュ緑茶微発酵茶葉に教えてもらった華やかでさわやかな香りと、すっきりとした後味でリフレッシュできる。次世代リフレッシュ緑茶飲料です。その他常温内容量(mL)620
飛騨の匠
日本レヂボン(109件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚ほか当日出荷三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式
GENTOS(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に付属品Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド質量(g)254回転数(min-1[r.p.m])(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中電源専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵)風速(m/s)(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×129×78バッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約2(USB-C)LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×1モード自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分使用可能時間(分間)(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト)明るさ(Lm)120特性照射角固定・スポットビーム照射距離(m)最大56連続点灯時間(分)10~90色(インジケーター)風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL
GENTOS(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。使用方法。長押し中(長押しをやめると停止) ブースト。他モード 2回クリック スタート。長押し ストップ。モード変更は1回クリック 。弱>中>強。ブロワ。弱:30000rpm 25m/s 120分。中:50000rpm 35m/s 60分。強:70000rpm 43m/s 30分 。ブースト:120000rpm 60m/s 10分。風量インジケーター※LED側を手前として。弱モード 点灯無し。中モード 中央点灯。強モード 左点灯。ブーストモード 左、中央点灯。右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として。・1回点滅:0~25%。・2回点滅:25~75%。・3回点滅:75~100%。チャージングインジケーター。・赤点灯:充電中。・緑点灯:充電完了用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品ブロワーヘッド、シリコンノズル、Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ質量(g)275スイッチスイッチオペレーション:長押し中(長押しをやめると停止) ブースト、他モード 2回クリック スタート、長押し ストップ、モード変更は1回クリック、弱>中>強電源リチウムイオン充電(内蔵)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)42.25×138×81.1バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)2(USB Type-Cケーブルにて)モード弱:回転数30000rpm 風速25m/s 120分、中:回転数50000rpm 風速35m/s 60分、強:回転数70000rpm 風速43m/s 30分 、ブースト:回転数120000rpm 風速60m/s 10分バッテリー容量(mAh)2500バッテリー容量(Wh)18.5
伊右衛門 緑茶
サントリー(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,942~1ケース(2L×6本)ほか当日出荷から6日以内出荷福寿園の茶匠が厳選した国産茶葉を100%使用し、伊右衛門本体史上最大量の一番茶を贅沢に使用することで、鮮やかな深緑の液色、鼻から抜ける清々しく爽やかな香り、うまみのある上質な味わいを実現しました。 また、発売時からの技術”微粉砕茶葉制御技術”を活用し、従来の抹茶微粒子に加え、新たに煎茶粒子を加える事で、口当たりのよいコクと心地よい余韻を引き出しました。容器ペットボトル
切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)
ニューレジストン(54件のレビュー)¥229~税込¥252~1枚ほか当日出荷面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280シリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)107主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
花魁 COMBO 颯
花魁JAPAN¥129,800税込¥142,7801セット欠品中今までに無いシャープなデザインは圧倒的な存在感を与えます。 シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き用途トラックのテールランプ奥行(mm)126横幅(mm)611.5縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
金の卵
レヂトン(211件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
スーパーカットRSC
日本レヂボン(136件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚ほか当日出荷技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
アジャストカッパーバー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から4日以内出荷八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグリーン
ニューレジストン(52件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
スーパーエース RSA
日本レヂボン(5件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼厚さ(mm)6
電ドル用ユニバーサルソケット
HIT(ヒット)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。寸法L(mm)98.5ビット径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ターボファン
WAKA¥7,998税込¥8,7981台当日出荷その他【基板】電流保護:15A NTC / 温度保護:150°・【推力】最大150(最高段階)最高回転数(min-1[r.p.m])110000モーター【ブラシレスモータ】Φ29mm風速(m/s)約45(最高段階)連続使用時間(分)1段階:240 / 2段階:36 / 3段階:19バッテリー2500mAh / 7.4V / 規格18650製品質量(g)205風量調整3段階充電時間(時間)3.5充電方式5V 1.5A 7.5W 充電口Type-C製品サイズ(mm)131×86×37
洗髪シート颯っぱりさん
三恵¥2,998税込¥3,2981パック(10枚)当日出荷衛生的なディスポーザブルタイプの洗髪用シート。約1.5Lの水を吸収します。ケープと一体型なので、はね返りの水で襟元や胸元を濡らしません。材質吸水シート部/ポリエステル、ケープ部/レーヨン不織布・ポリエチレン寸法(mm)約900×1100(吸水シート部/約900×600、ケープ部/約900×500)松吉医科器械コード24-6649-00
飛騨の匠 颯 1枚
日本レヂボン¥369税込¥4061枚当日出荷レヂボン史上最速の切断スピードとスムーズな切れ味を実現しました。現存のレヂボン製品中最速の切断速度により、作業時間を大幅に短縮できます。作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。切れ味の向上により、焼けやバリが少なくなります。アルミニウム切断にも使用可能です。用途切断作業。仕様一般鋼用・ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス寸法(mm)105×1.0×15硬度砥材粒:AZ60P適合材アルミニウム
ガイドカッター颯鷹(ハヤタカ)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷刃の振れを抑え、真っ直ぐに安定した切断ができる新発想のガイドカッターです。 粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。 オートロックスライド採用の折刃式カッターを内臓し、離型紙の厚みに応じてカッター位置の微調整が可能です。 天井や狭い場所など窮屈な姿勢でのジョイント作業に便利です。 下地保護テープ/グリーンセーフティと併せてお使いください。 刃はカッター替刃(小)を使用します。寸法(mm)140×65×15質量(g)60
洗髪シート 颯っぱりさん(10枚入) ケース
三恵¥19,980税込¥21,9781ケース(6本)4日以内出荷ベッドや布団に。寝たままで洗髪材質ケープ部:レーヨン不織布・ポリエチレン吸水シート部:(表面材)ポリエステル、(吸水材)綿状パルプ、(吸水紙)高分子吸水材、(防水材)ポリエチレンサイズシート約90×110cm、ケープ部約90×50cm、吸水シート部約90×60cm、吸水量:約1500cc
颯(ハヤテ)
OWNER(オーナーばり)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷新たな風を巻き起こすストレートフック。トーナメントシーンはもちろん、数釣りシーンを吹き抜ける新たなストレート鈎の核となる。短軸・広角ストレート鈎先と、深めのラウンド形状のフトコロが掛かりの早さ、バラしにくさを両立させる独自形状。鈎先は超鋭ノンメッキ仕様で弱いアタリも鈎立ちさせる。【島啓悟のひとこと】。颯の超鋭ノンメッキの鈎先は、短軸ストレートでの掛かりの早さは他のストレートの鈎に勝るとも劣らない。特に流れのあるフィールドなどで、幾度となく近寄る野アユに対して、追いの強弱関係なく触れたら掛かる触れ掛かりストレート鈎のイメージです。鈎に近寄り触れた瞬間、その鋭い鈎先が立ち、瞬時に刺さりくいこんで逃さない感じですね。海産、湖産、人工産とフィールドを変えて使えば使うほど、どのフィールドでもこのストレートフォルムは小・中型の数釣りにベストだと思いますし、触れ掛かりパターンで、循環がよくなり釣果も伸びる。もちろんトーナメントなどでも有効ですね。今までよりターゲットの幅が広がり、私のメインフックに新たに仲間入り確定ですね。形態バラ
『パーツ販売』21 颯風 硬調 15尺
SHIMANO(シマノ)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』21 颯風 硬調 21尺
SHIMANO(シマノ)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』21 颯風 硬調 18尺
SHIMANO(シマノ)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』21 颯風 硬調 13.5尺
SHIMANO(シマノ)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』21 颯風 硬調 12尺
SHIMANO(シマノ)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
ワンデイパック 颯フロロ4本錨
OWNER(オーナーばり)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷数釣りシーンを吹き抜ける新たなストレート鈎の核となる。フロロ3本錨スイフト。1日の使用分が入ったワンデイパック形態仕掛
ワンデイパック 颯フロロ3本錨
OWNER(オーナーばり)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷数釣りシーンを吹き抜ける新たなストレート鈎の核となる。フロロ3本錨スイフト。1日の使用分が入ったワンデイパック形態仕掛