カテゴリ

  • 電動工具(14)
  • 厨房用品(178)
  • 農業機械(13)
  • 作業工具(181)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 農業・園芸資材(48)
  • 測定用品(15)
  • 研磨材(18)
  • 保管用品(7)
  • 照明(12)
  • 安全保護具(109)
  • 農具(63)
  • 建材・エクステリア(57)
  • 卓上消耗品(52)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 事務用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 防災用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 清掃用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 安全用品(4)
  • 手袋(4)
  • マスク(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
すべてのカテゴリ

「高儀」の検索結果

880件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス焼き串 5本組 TAKAGI(高儀)ステンレス焼き串 5本組TAKAGI(高儀)
629税込692
1セット(5本)
当日出荷
材質ステンレス鋼質量(g)49本体寸法(mm)210アズワン品番64-4075-80
電動草刈機用チップソー EARTH MAN電動草刈機用チップソーEARTH MAN(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
外径(Φmm)160穴径(Φmm)20刃数(p)24刃厚(mm)1
18Vバッテリーパック モノタロウ18Vバッテリーパックモノタロウ(103件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。 モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用取扱説明書(11.3MB)
S-Link 14.4Vバッテリーパック EARTH MANS-Link 14.4VバッテリーパックEARTH MAN(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
スマートフォン・タブレット端末の充電可能。※容量によっては満充電できない場合があります。 USB機器の電源としても使用可能。※USB給電の加熱機器には使用できません。継ぎ足し充電OK。
用途EARTHMANS-Link14.4V専用バッテリーパック仕様USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付出力電圧(V)DC5出力電流(A)1バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約70
18V専用充電器 TAKAGI(高儀)18V専用充電器TAKAGI(高儀)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
18V専用
周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)75コード長さ(m)約1.8出力電圧(V)DC18出力電流(A)2.5充電時間(時間)約1
ステンレス 角型トレー TAKAGI(高儀)ステンレス 角型トレーTAKAGI(高儀)(23件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
サビにくいステンレス製。
用途料理の下ごしらえなどに。材質ステンレス鋼
ブラックテープコンベックス TAKAGI(高儀)ブラックテープコンベックスTAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
黒テープに白目盛りで見やすい!ブラックテープ
用途JIS1級種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格JIS1級目盛種別両面目盛
静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズ TAKAGI(高儀)静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズTAKAGI(高儀)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa
付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)約0.8コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60潤滑方式オイルレス
充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ モノタロウ充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみモノタロウ(44件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100最大トルク(N・m)35チャック能力(mm)0.8~10仕様正逆回転切替付質量(kg)1材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li)取扱説明書(4.5MB)
充電式レシプロソー18V用 本体のみ モノタロウ充電式レシプロソー18V用 本体のみモノタロウ(40件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業にストローク幅(mm)15ストローク数(min-1)0~3000付属品木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚質量(kg)1.43材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)318×185×72適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)取扱説明書(2.6MB)
粘着ねずみとりシート防水ブック型 TAKAGI(高儀)粘着ねずみとりシート防水ブック型TAKAGI(高儀)(31件のレビュー)
449税込494
1セット(2枚)ほか
当日出荷
完全防水/最高級粘着剤使用/全面波状塗布/変幻自在。 一度捕らえたネズミは強力な粘着力により逃げられません。 薬剤を使用しておりませんので、毒性がなく安全です。 ゴキブリやムカデなどの虫にも。 低温時から高温時まで幅広い温度差に影響されずに、強力な粘着力が持続!
用途殺鼠剤を使えない場所でのネズミ駆除に最適!種別粘着タイプ材質(本体)シートサイズ(mm)(粘着)215×335粘着剤ポリブデン材質(リング)PE
PCロート TAKAGI(高儀)PCロートTAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
用途液体などの移し替え、詰め替えに。材質ポリプロピレン(耐熱温度120℃)クリア
極上ペイントマーカー TAKAGI(高儀)極上ペイントマーカーTAKAGI(高儀)(15件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングにタイプシングル線幅(mm)2入数1本商品タイプ使い切り本体
スムースローテーション強力ニッパ ノーブランドスムースローテーション強力ニッパノーブランド
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
可動部に砲金をサンドイッチし、滑らかな動きと耐久性を持たせている。 耐摩耗性・耐腐食性に優れている。 一番摩耗の多い合わせ部分のみ砲金を採用。 この商品は製造元KEIBAの高儀オリジナルモデルです。
全長(mm)150材質(本体)CR-V70C(MARUTOLOY I)材質(グリップ)ゾル切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
シリコンヘラ TAKAGI(高儀)シリコンヘラTAKAGI(高儀)(6件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製炒め物や加熱調理に使用できます。食洗機対応。
用途炒め物や加熱調理に材質(ハンドル)ポリプロピレン(耐熱温度100℃)材質(頭)シリコンゴム(耐熱温度210℃)耐熱温度(℃)210
カッター付 菊用ビニールタイ TAKAGI(高儀)カッター付 菊用ビニールタイTAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
339税込373
1巻(50m)
翌々日出荷
ねじって止めるだけ! 簡単カット!カッター付 片面フラットで結束物にやさしい
用途そえ木・支柱止めに、家庭内に、オフィスに 誘引作業に材質被覆部:PVC、芯:針金幅(mm)約3長さ(m)50
村国プラスチック製万能ひしゃく TAKAGI(高儀)村国プラスチック製万能ひしゃくTAKAGI(高儀)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
幅広い用途に使える万能タイプ!水まきにお庭のお手入れに家庭菜園に
付属品木柄付材質プラスチック
ハンディ散粒器 TAKAGI(高儀)ハンディ散粒器TAKAGI(高儀)(25件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)2質量(g)170寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160アズワン品番64-4068-97
LEDコンパクトクリップライトSAKUTO TAKAGI(高儀)LEDコンパクトクリップライトSAKUTOTAKAGI(高儀)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 頑丈なスチール製クリップ 屋内用 電源コード約5m付き サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間の作業に付属品本体×1 、取扱説明書×1定格電圧AC100V口金【本体(CLT-45SLA)】E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(CLT-45SLA)】(ランプ折りたたみ時)250×100×260/(ランプ全開時)250×280×380定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)45全光束(Lm)【付属ランプ(LL-45SA)】5000光色【付属ランプ(LL-45SA)】昼光色(約6,500k)
パイプハクソー 250mm TAKAGI(高儀)パイプハクソー 250mmTAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
ステンレスメジャーカップ 口付 TAKAGI(高儀)ステンレスメジャーカップ 口付TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途原料の計量等に材質18-8ステンレス
ステンレス草抜きシャークトング TAKAGI(高儀)ステンレス草抜きシャークトングTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
頑固に根の張った雑草をしっかりつかめる! 芝生の草抜きも指先感覚でしっかりつかめる! 不快な害虫を指の代わりにキャッチ! ステンレスだからサビに強い。 手でつかむよりも大きな力で草をつかめます。 柔らかい開閉具合で、長時間使っても疲れにくい
寸法(mm)160アズワン品番64-4066-18
玄能柄 クサビ付 尺1柄 TAKAGI(高儀)玄能柄 クサビ付 尺1柄TAKAGI(高儀)
859税込945
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ハンマー柄材質(柄部)白樫(※柄はどの頭にも適合させる為、太く製作してあります。使用する際は、鉋などで削って調整しながら入れてください。)
IH対応ファイバーラインクレープパン24cm&トンボセット TAKAGI(高儀)IH対応ファイバーラインクレープパン24cm&トンボセットTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
欠品中
IH対応 ガス火にも使用できます。日本製
用途クレープを作る時の便利セット材質本体:鉄(底厚1.6mm)、表面:透明シリコン樹脂塗装、取手:フェノール樹脂付属品トンボ丸型、ミニ表面処理ファイバーライン加工寸法(cm)24アズワン品番64-4071-73
ガチレンチショートフレキシブル TAKAGI(高儀)ガチレンチショートフレキシブルTAKAGI(高儀)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
本締め可能。摩耗したボルト・ナットも回せる。連続作業が可能なクイックタイプ。首振り角度180°
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに歯数120首振角度(°)180
TKG ラクラク あごひも TAKAGI(高儀)TKG ラクラク あごひもTAKAGI(高儀)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヘルメットの交換用あごひも強い!一般的なPVC製と比較して約2倍の強度柔らかい!ソフトな肌触りで肌にやさしい温度変化に強い!寒さによる硬化・暑さによる軟化を軽減日焼けあとが付きにくいクリアタイプあごひも×1
深型ざる ステンレスメッシュ 足付き TAKAGI(高儀)深型ざる ステンレスメッシュ 足付きTAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス線径(Φmm)0.4メッシュ12
伸縮式アルミ柄刈込鋏 強力型 TAKAGI(高儀)伸縮式アルミ柄刈込鋏 強力型TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
R刃形状で切断能力UP 全長約665~1000mmまで伸縮自在! ハンドルが伸びるから高い場所でもラクラク作業 滑りにくいクッショングリップ 軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れに切断対象庭木・生垣のお手入れに使用目的剪定刃長(mm)130質量(g)929全長(mm)665~1000切断能力(Φmm)最短時:16、最長時:10
空き缶&ペットボトルつぶし器クシャット TAKAGI(高儀)空き缶&ペットボトルつぶし器クシャットTAKAGI(高儀)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ボトル缶、ペットボトルの首が固定できる持ち上げやすく手を挟みにくい持ち手 幅が広く踏みやすい爪が空き缶をしっかり固定!滑りにくい! ひもを通せる穴付き 壁にかけられる穴付き
用途缶やペットボトルの潰しに缶やペットボトルのゴミを小さく圧縮材質SPCC本体質量(kg)2.3寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折り畳み時)143×370×48
儀助関東ジョレン TAKAGI(高儀)儀助関東ジョレンTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
土砂・瓦礫などの掻き寄せ作業や泥揚げ作業に
4サイズオープナー TAKAGI(高儀)4サイズオープナーTAKAGI(高儀)
798税込878
1個
翌々日出荷
4種類のサイズに対応持ちやすいハンドル形状でしっかりと掴める
用途固い・開けにくいビンのフタや、キャップの開封などに材質外側:ポリプロピレン 内側:熱可塑性ゴム寸法(mm)【許容】小:20~30 中:30~50 大:50~70 特大:70~80
充電式LEDハンディワークライトスリム TAKAGI(高儀)充電式LEDハンディワークライトスリムTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スリムタイプで狭い場所や隙間も照らすことが可能1回の充電で約3時間連続点灯することが可能(エリアライト最大点灯時)薄さ約16mmのスリムタイプシーンに合わせて選べる発光色(白色⇔電球色)無段階調光機能付き隙間も照らせるトップライト背面マグネット付き
用途夜間作業や緊急時等の照明にセット内容本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)100電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電】10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)全光束(Lm)約50~400入力電圧(V)【充電プラグ】DC5充電時間最大約2時間30分(空→フル充電)色温度(K)【白色点灯時】約6500【電球色点灯時】約3500使用電球白色・電球色LED(交換不可)電池リチウムイオン電池 ※交換不可寿命5年バッテリー容量(Ah)1.2使用環境温度(℃)5~40連続点灯時間エリアライト/約3~8(HIGH~LOW)トップライト/約5時間設置場所屋内・屋外入力電流(A)【充電プラグ】1バッテリー容量(mAh)1200
ステンレス万能鋏ストレート TAKAGI(高儀)ステンレス万能鋏ストレートTAKAGI(高儀)
990税込1,089
1個
翌々日出荷
ストレート刃で薄物もしっかり切れる グリップ開き幅を2段階に切替可能 滑りにくいラバーグリップ 連続作業に効くスプリング付 コード取付穴付 サビにくい+硬くて強いステンレス刃
用途スパッと切る 薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板・針金などに プラ板・皮革・ゴム板などに材質刃部:ステンレス鋼、グリップ:PP/TPR切断目安(Φmm)薄鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板:0.5、針金(ノッチ部):Φ2.5、アルミ板:1.0、アルミ線(ノッチ部):Φ2.5、プラ板:1.2、皮革・ゴム板:4.0
散水ノズル 7パターン TAKAGI(高儀)散水ノズル 7パターンTAKAGI(高儀)
599税込659
1個
翌々日出荷
ダイヤルで7パターンの水形に切替え可能 コネクター付きでホースの脱着がワンタッチ
用途庭や植物などの水やりに付属品コネクター材質本体:ABS樹脂・PPポリプロピレン/ゴム部:熱可塑性ゴム適合ホース内径:Φ12~15mm/外径:Φ20mmまで/種類:耐圧ホースシャワー種類ストレート・シャワー・キリ・ジェット・横拡散・広拡散・整流
ロングパイプ柄土起こしホームショベル TAKAGI(高儀)ロングパイプ柄土起こしホームショベルTAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ロング柄で作業しやすい踏みつけがラクな大きな踏み台土離れがよくなる山付き根切りも可能なギザ刃付き硬い土にもささりやすい鋭利な刃先
用途硬い土の掘り起こしや根の張った土の根切りに材質炭素鋼S50Cアズワン品番64-4078-01
ステンレスふるい 園芸フィルター TAKAGI(高儀)ステンレスふるい 園芸フィルターTAKAGI(高儀)(21件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
本体部分が錆びにくいステンレス製です。
用途土ふるいにセット内容替アミ3枚(細目・中目・荒目)材質本体:ステンレス鋼アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
天ぷら鍋用温度計 TAKAGI(高儀)天ぷら鍋用温度計TAKAGI(高儀)
979税込1,077
1個
当日出荷
食材や料理に適した油の温度で調理ができる
用途天ぷら鍋につけて、油の温度を測る材質本体:アルミニウム、取付金具:ステンレス鋼、温度感知棒:銅(ニッケルメッキ)、ガラス部:強化ガラス方式バイメタル式
ワンタッチベルト48mm TAKAGI(高儀)ワンタッチベルト48mmTAKAGI(高儀)
699税込769
1本
翌々日出荷
摩擦に強い、使いやすくて丈夫、ワンタッチバックルで着脱楽々
用途作業時のベルトとしてベルト幅(mm)48調整範囲(mm)1200バックルポリアセタール材質(ベルト)ポリプロピレン(GI織り)
スプレー TAKAGI(高儀)スプレーTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
249税込274
1個
翌々日出荷
アルコール対応
用途霧吹きなどに材質ポリエチレン (PE), ポリプロピレン (PP)危険物の類別非危険物
波板切鋏 TAKAGI(高儀)波板切鋏TAKAGI(高儀)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
波刃で波板をスムーズにカット 滑りにくいラバーグリップ 連続作業に効くスプリング付
用途塩ビ・トタンなどの波板に切断能力(mm)【塩ビ波板】0.9
...