カテゴリ

  • 電気材料(10)
    • LED・電球(10)
  • 自動車補修部品(6)
    • 車用白熱球/バルブ(6)
  • 照明(2)
    • ナツメ・小丸球(2)
  • 制御機器(4)
    • その他機構部品(3)
    • LED照明(1)
  • バイク部品(1)
    • 電球(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
    • ミニチュア電球(24V対応)(1)
  • バッテリー・電装(1)
    • LEDハーネス/マウント関連(1)

「麦球」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ムギ球 ELPAムギ球ELPA(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
定格:2.5V 入数:2個 カラー:クリア
ムギ球 ミネシマムギ球ミネシマ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電球形状ムギ球
ムギ球2pcs ミネシマムギ球2pcsミネシマ(4件のレビュー)
149税込164
1パック(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電球形状ムギ球タイプフィラメント仕様3Vコード長さ(cm)20
ミニチュア電球 12・14V STANLEY(スタンレー電気)ミニチュア電球 12・14VSTANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
クリア
ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ミニチュア電球 14V KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 14VKOITO(小糸製作所)(54件のレビュー)
219税込241
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
口金ウエッジ(ベース付)定格電圧(V)14
ムギ球 緑 ELPAムギ球 緑ELPA
170税込187
1個
10日以内出荷
定格:2.5V 入数:2個 カラー:グリーン
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(39件のレビュー)
919税込1,011
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球定格電圧(V)12
ミニチュア電球 24V・28V KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 24V・28VKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10個)
当日出荷
口金ウェッジ(ベース付)
ミニチュア電球用カラーキャップ STANLEY(スタンレー電気)ミニチュア電球用カラーキャップSTANLEY(スタンレー電気)(20件のレビュー)
599税込659
1箱(10個)
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
高輝度LED エレキット高輝度LEDエレキット(13件のレビュー)
219税込241
1袋(5個)
当日出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
LED 3MM 白 ELPALED 3MM 白ELPA(1件のレビュー)
616税込678
1袋(2個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ホワイト
超高輝度LED エレキット超高輝度LEDエレキット(11件のレビュー)
539税込593
1袋(5個)
当日出荷
超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他仕様4.5~20V用抵抗付指向角(°)30消費電流(mA)15(typ.)定格電圧(V)DC25定格電流(mA)最大30電源電圧(V)DC4.5~24RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(277件のレビュー)
399税込439
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ウェッジベース電球 14V STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 14VSTANLEY(スタンレー電気)(30件のレビュー)
929税込1,022
1箱(10個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプ適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)14定格電力(W)1.4口金W2×4.6dガラス球形式T5
LEDライト(スリムタイプ) エーモンLEDライト(スリムタイプ)エーモン(14件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)ほか
当日出荷
つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V)DC12サイズΦ5(拡散砲弾型レンズ)消費電流(mA)14
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
仕様T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。長さ(mm)6.35直径(Φmm)3.17定格電圧(V)12発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)60光束(Lm)3.15RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)3電球サイズT1電球ベースワイヤ端子
超高輝度コード付LED エレキット超高輝度コード付LEDエレキット
549税込604
1本
当日出荷
コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ワイヤー透明麦球 12V パイロ電子ワイヤー透明麦球 12Vパイロ電子
199税込219
1個
5日以内出荷
模型工作に適した小型電球です。温かみのある電球色ですのでミニチュアの電球として使うとリアリティのあるジオラマ等が作れます。
仕様ワイヤー透明定格電圧(V)12球径(Φmm)3
ムギ球 赤 ELPAムギ球 赤ELPA
245税込270
1袋(2個)
翌々日出荷
定格:2.5V 入数:2個 カラー:レッド
仕様電池2本用定格2.5Vケーブル長(cm)20
リード線付き透明麦球 12V パイロ電子リード線付き透明麦球 12Vパイロ電子
269税込296
1個
5日以内出荷
DC12Vで光る小型の電球です。模型への組込などに使われることが多いようです。
仕様リード線透明定格電圧(V)12球径(Φmm)3コード長さ(cm)20
ワイヤー透明麦球 8V パイロ電子ワイヤー透明麦球 8Vパイロ電子(1件のレビュー)
189税込208
1個
5日以内出荷
模型工作に適した小型電球です。温かみのある電球色ですのでミニチュアの電球として使うとリアリティのあるジオラマ等が作れます。
仕様ワイヤー透明定格電圧(V)8球径(Φmm)3
リード線付き透明麦球 6V パイロ電子リード線付き透明麦球 6Vパイロ電子
269税込296
1個
5日以内出荷
仕様リード線透明定格電圧(V)6球径(Φmm)3コード長さ(cm)20
ムギ球 黄 ELPAムギ球 黄ELPA
274税込301
1個
翌々日出荷
定格:2.5V 入数:2個 カラー:イエロー
ワイヤー透明麦球 6V パイロ電子ワイヤー透明麦球 6Vパイロ電子
199税込219
1個
5日以内出荷
仕様ワイヤー透明定格電圧(V)6球径(Φmm)3