カテゴリ

  • 梱包用品(39)
    • 麻ロープ(35)
    • 麻ひも(4)
  • トラック輸送・安全用品(1)
    • トラック/荷掛ロープ(1)
  • 農業・園芸資材(5)
    • 接木(4)
  • 物流用品(15)
  • 保管用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「麻ロープ」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
麻ロープコイル巻き TRUSCO麻ロープコイル巻きTRUSCO(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
天然素材なので腐食し、土に還元されます。 摩擦に非常に強い。 3つ打タイプ。
用途街路樹の結束。 造園樹木の根巻。 植木のお手入れに。
サイザル麻ロープ(M) まつうら工業サイザル麻ロープ(M)まつうら工業(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
環境に優しい天然素材のサイザル麻
用途手芸や装飾用途に再生紙使用マーク適合
トラックロープ マニラ 三友トラックロープ マニラ三友(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
天然繊維でできており、環境に優しい商品です。滑り、伸びが少ないロープです。
用途トラック用、雑用、結束、覆いに。
麻 ひも(太) 宮島化学工業麻 ひも(太)宮島化学工業(6件のレビュー)
439税込483
1巻
当日出荷
天然素材だから環境にやさしい。農作業、園芸に最適。15番手、6本より
番手#15
麻(サイザル麻)ロープ ドラム巻 まつうら工業麻(サイザル麻)ロープ ドラム巻まつうら工業
19,980税込21,978
1巻
5日以内出荷
天然素材のサイザル麻
用途祭事、装飾用に
麻紐きなり色 コクヨ麻紐きなり色コクヨ(36件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
荷物の梱包、古紙回収、植物の誘引などには、天然素材の麻ひもが最適です。
巻種類チーズ巻き
マニラロープドラム巻 ユタカメイクマニラロープドラム巻ユタカメイク
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から翌々日出荷
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 伸度が少なく吸水性があります。 水中や土中で腐食し土に還ります。
用途綱引きロープ、アスレチック、農園芸用
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)TRUSCO(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯タイプ両アイ種類両アイJIS規格JIS G 3525
麻ロープ SunGarden麻ロープSunGarden(7件のレビュー)
499税込549
1巻(100m)
当日出荷
土に戻るので環境にやさしい
用途そえ木・枝止め・オフィス・家庭内に質量(g)57長さ(m)100
2本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業2本吊 ワイヤスリング大洋製器工業(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から11日以内出荷
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ端末仕様フック付安全率5倍
WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCOWスリングAタイプ両端蛇口TRUSCO(29件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイタイプA種類両端アイ
玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆・収縮カバー付) 4本吊り・収縮チューブ保護カバー付 TRUSCO玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆・収縮カバー付) 4本吊り・収縮チューブ保護カバー付TRUSCO
46,980税込51,678特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
日本製 汎用 ロープ 麻素材 国内製造(強度)証明書付 紺屋商事日本製 汎用 ロープ 麻素材 国内製造(強度)証明書付紺屋商事
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
熱、紫外線、摩擦に強く、伸びが少ないロープです。 綱引きロープ、祭事、イベント、装飾、農園芸用など幅広い分野で使用されております。 サイザル麻を使用した天然繊維のロープ。 海外より原料を輸入し、愛知県蒲郡市の国内工場にてロープに仕上げております。
材質
マニラロープ 三友マニラロープ三友
37,980税込41,778
1巻
8日以内出荷
天然素材だから自然に優しいロープ
用途荷物の固定や園芸用に。
玉掛け用ワイヤロープ”ハイクロスロープ(HX)” 中村工業玉掛け用ワイヤロープ”ハイクロスロープ(HX)”中村工業
4,598税込5,058特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
「ハイクロスロープ(HX)」を使用した玉掛け用ワイヤーロープです。6×24 A種比で約40%、6×37 A種比で約30%強度が高く、繊維心で鋼心入りロープの強度があります。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンが可能で軽量化できます。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンにより倍以上の柔らかさになります。
材質ロープ:鉄、芯:麻芯、スリーブ:アルミ端末仕様両アイ
玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (2本吊りタイプ) TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (2本吊りタイプ)TRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済)種別2本吊り材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様フック付
玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)TRUSCO
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済)材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様フック付
WスリングEタイプ両端シンブル TRUSCOWスリングEタイプ両端シンブルTRUSCO
6,898税込7,588
1本
当日出荷
編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
ジュート麻ひも まつうら工業ジュート麻ひもまつうら工業(3件のレビュー)
489税込538
1巻
当日出荷から9日以内出荷
天然素材のジュート麻
用途荷造りやつるもの誘引ひもとして
ワイヤロープスリング Bタイプ TRUSCOワイヤロープスリング BタイプTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。生産物賠償責任保険(PL)付です。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ2018年トラスコ掲載ページ7 1388
WスリングBタイプ片端シンブル TRUSCOWスリングBタイプ片端シンブルTRUSCO
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
麻かたなわ 阪中緑化資材麻かたなわ阪中緑化資材
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ハサミで切りやすく能率良く作業できます。 豊かな経験と実績が生み出した革命的な麻かたなわは以前の藁縄紙ロープに代わり耐久性は2倍有り(細いものではローコスト)資材はオール天然材料を使用し化学繊維は使って居りません。
マニラロープ 八ツ矢工業マニラロープ八ツ矢工業
12,980税込14,278特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
強くてすべりにくいロープです。
材質サイザル麻長さ(m)200
綱引きロープ(麻) まつうら工業綱引きロープ(麻)まつうら工業
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
サイザル麻製の綱引きロープです。両端折り返し編み加工(逆サツマ)、中央目印テープ付
用途運動会やイベントの綱引きに仕様両端折り返し編み加工、センター部分目印テープ
電工用バケツ27 コヅチ電工用バケツ27コヅチ
3,998税込4,398
1個
欠品中
スタンダードタイプの電工用バケツです。持手が麻縄ロープで、工具や部材を収納し現場の移動に大変便利です。
用途道具・工具の持ち運び。材質帆布寸法(mm)(約)径270x高さ350ホワイト質量(g)480
ヘッダー付 農園芸ひも麻 タカショーヘッダー付 農園芸ひも麻タカショー
499税込549
1巻
5日以内出荷
麻製のロープです。様々な用途での結束にお使い頂けます。
用途結束など。材質ジュート麻幅(mm)2質量(kg)0.06質量(g)60長さ(m)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約太さ2000m×長さ40m寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ2mm×長さ40m
屋根・中塗り用麻すさ マニラすさ ホームテイスト屋根・中塗り用麻すさ マニラすさホームテイスト
5,398税込5,938
1袋
3日以内出荷
マニラとは芭蕉科の多年生植物で原産はフィリピンで産出されるバナナに似た作物です。必ずしも白くなく、張力強度も大麻より劣り、柔軟性に乏しく、繊維も粗いことから上塗りに混ぜるには不向きな麻すさです。なので主に厚みが必要な屋根用や、中塗り用漆喰に使用されます。軽くて温度・湿度に対し強い抵抗力があり船舶用ロープや網に使用されていることからその廃物は多くでき、それを5cm内に切断しています。
容量(g)800成分仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
マニラロープ(サイザル染ロープ) 近江屋ロープマニラロープ(サイザル染ロープ)近江屋ロープ
4,398税込4,838
1巻
翌々日出荷から14日以内出荷
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 伸度が少なく吸水性があり、耐候性にも優れています。 水中や土中で腐食し、土に還ります。 農園芸用、綱引きロープやアスレチック用ロープとしてもおすすめです。 太さ9mm、10mmは牛を引っ張るためのロープのような家畜誘導ロープにも使用頂けます。
用途細手:農園芸用、太手:漁業用・農園芸用
カラー被覆付玉掛ワイヤーロープスリング TRUSCOカラー被覆付玉掛ワイヤーロープスリングTRUSCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から7日以内出荷
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプアルミロックタイプ規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
麻縄 伝蔵麻縄伝蔵
2,598税込2,858
1個
当日出荷
結束や梱包などに使用する麻紐です。 100%天然素材ですので、指に負担をかけにくく、縛りやすいです。
ワイヤロープスリング Eタイプ アルミロック TRUSCOワイヤロープスリング Eタイプ アルミロックTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ2018年トラスコ掲載ページ7 1387
玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆付) 4本吊り TRUSCO玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆付) 4本吊りTRUSCO
35,980税込39,578
1セット
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
マニラロープシュリンクパック 12Φ×20m ユタカメイクマニラロープシュリンクパック 12Φ×20mユタカメイク
4,898税込5,388
1本
当日出荷
トラスコ品番113-5466RoHS指令(10物質対応)対応
モラブアロイ CH22スプレー カストロールモラブアロイ CH22スプレーカストロール
3,298税込3,628
1本
当日出荷
最先端のMolub-Alloy固体潤滑剤と最高品質の摩耗防止/極圧添加剤を配合し、優れた酸化防止性能と防錆力、腐食防止性を発揮します。チェーンの動きをスムーズにし、摩耗を低減します。駆動電力を節減します。
用途工場内の搬送チェーンやコンベアの潤滑に。ワイヤーロープの潤滑や長寿命化に。サイザル麻やポリプロピレン芯のワイヤー潤滑に。トラスコ品番256-7073危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
カラー被覆・収縮カバー付玉掛ワイヤーロープスリング TRUSCOカラー被覆・収縮カバー付玉掛ワイヤーロープスリングTRUSCO
25,980税込28,578
1セット
当日出荷から7日以内出荷
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプアルミロックタイプ規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
Wスリング Aタイプ TRUSCOWスリング AタイプTRUSCO
6,198税込6,818
1本
当日出荷
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。樹脂製のカラー被覆で太さや使用荷重が一目でわかります。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、被覆:塩化ビニール(PVC)2018年トラスコ掲載ページ7 1379
6号(白)帆布 電工用バケツ350パイ コヅチ6号(白)帆布 電工用バケツ350パイコヅチ
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
丈夫な帆布を使用した国産の電工バケツです。バケツの上部と底部にはP輪を使用しています。持ち手は麻ロープを使用しています。
用途大工道具、作業工具、電動工具、園芸用品、農作業用品等の収納に。トラスコ品番215-8942材質生地:6号帆布 持手:麻ロープ高さ(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)350
電工バケツ コヅチ電工バケツコヅチ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
6号の帆布を使用・持ち手は麻ロープを使用しています。
用途大工道具、作業工具、電動工具等の収納に。トラスコ品番128-3064材質生地:6号帆布、持手:麻ロープ質量(kg)0.56ホワイト直径(Φmm)300高さ(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
マニラロープシュリンクパック 12Φ×30m ユタカメイクマニラロープシュリンクパック 12Φ×30mユタカメイク
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
トラスコ品番113-5486RoHS指令(10物質対応)対応
綱引きロープ(麻) まつうら工業綱引きロープ(麻)まつうら工業
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
サイザル麻製の綱引きロープです。両端折り返し編み加工(逆サツマ)、中央目印テープ付
用途運動会やイベントの綱引きに仕様両端折り返し編み加工、センター部分目印テープ