ホット&ウェーブアイマスクDoctorair ME(ドクターエア ミー)5日以内出荷から6日以内出荷
温感と振動でリフレッシュ、ホット&ウェーブアイマスク心地よい振動は、固まった体の筋肉を刺激します。疲れた体へ、振動による刺激を与えてあげることで、リフレッシュを促進します。「温感」と「振動」の2つの機能が、目もとのリフレッシュを促進。疲れたときや、おやすみ前のホッとリラックスタイムに、目もとを優しくケアします。1 やさしくリズミカルに振動 2 ゆっくり左右交互に振動3 振動が弱~強まで繰り返す 4 左右交互に強めの振動の4パターンからお好みで選べます。内側のメッシュ部分は取り外して洗える構造で、メイクがついても安心です。軽量・薄型・USB充電式で持ち運びも簡単です。
付属品アイカバー(取付済)、USBコード(Type-C)、取り扱い説明書(保証書付き)材質スイッチ部:シリコン、生地:麻布、ポリエステル、スパンデックス質量(g)約170(アイカバー含む)電源充電式リチウムイオン電池内蔵定格消費電力(W)0.89(振動+ヒーター動作時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(約)700×95×30、アイカバー:(約)300×80×12バッテリー容量(Ah)1200バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)1.5バッテリー容量(mAh)1200タイマー15分表面温度(℃)ヒーター使用時:約42