カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
    • 麻薬庫(8)
    • 薬品庫(3)
    • 薬品保管庫関連品(1)
  • 医療(14)
    • 医薬品用保管庫(8)
    • 物品管理棚(1)
    • セキュリティ保管用品(3)

「麻薬庫」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
麻薬庫 三和化研工業麻薬庫三和化研工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
床面が木もしくは薄鉄板の場合のみ、付属のビスで固定できます。(底部を4ヶ所、中からビスで固定します。) コンクリートの場合はアンカー打ちになります。 底板、中板は取り外し可能です。
ダイヤル錠とシリンダー錠各1コ材質スチール(メラミン焼付塗装)
麻薬庫 アズワン麻薬庫アズワン(2件のレビュー)
26,730税込29,403
1台
当日出荷から翌々日出荷
二重扉で内扉にも鍵が付いています。 鍵は前扉が回転暗号錠+シリンダー錠、内扉がシリンダー錠のスリーロック式です。 底部の穴(4箇所)を使用して固定できます。 棚1段付き(取り外し可)
材質スチール(メラミン焼付塗装)仕様棚1段付(取り外し可能)
米沢 麻薬金庫 大 米澤器械工業米沢 麻薬金庫 大米澤器械工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。仕様耐火性なしトラスコ品番467-6165材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)7.0アイボリー高さ(mm)400奥行(mm)250容量(L)23.6間口(mm)305棚板1枚付有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)303×213.5×366
スーパーアネックス麻薬金庫 テラオカ(ANEX)スーパーアネックス麻薬金庫テラオカ(ANEX)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。 スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。 付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。 小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。 ※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所固定方法堅固な棚又は床にビス止め材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本)RoHS指令(10物質対応)対応
麻薬庫 ケニス麻薬庫ケニス
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管でき、庫内から底部を作業台などにネジで固定できます。 ST-Tは危険物表示シール付です。
材質スチール質量(kg)5.1内寸法(mm)243×178×284外寸法(mm)305×214×363
米沢 麻薬金庫 小 米澤器械工業米沢 麻薬金庫 小米澤器械工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。仕様耐火性なしトラスコ品番467-6173材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)3.5アイボリー高さ(mm)215奥行(mm)150容量(L)5.1間口(mm)255棚板1枚付有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)253×113.5×181
マイスコ麻薬金庫 松吉医科器械マイスコ麻薬金庫松吉医科器械
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
ダイヤル錠とシリンダー錠の二重鍵仕様。
付属品棚板×1枚、固定用ビス×4コ材質スチール
セーフティボックス(麻薬庫) ケニスセーフティボックス(麻薬庫)ケニス
48,980税込53,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダイヤル錠付の保管庫で特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管できます。 YC-04Hはダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで、より安全に施錠できます。(SC-04Hはダイヤル錠のみ。) 底部の穴を利用して、収納庫等への固定が可能です。
材質スチール 粉体塗装外寸(mm)350×350×400mm内寸(mm)316×318×333mm
小型薬品保管庫 ケニス小型薬品保管庫ケニス(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)材質スチール、粉体塗装質量(kg)17構造片開戸、棚板×2、専用錠内寸法(mm)445×345×760外寸法(mm)515×380×880
セフティキャビネット(鍵付き) アズワンセフティキャビネット(鍵付き)アズワン
174,000税込191,400
1台
当日出荷
ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。 サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。 天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。
付属品床固定用金具・上下連結用金具×各4個材質(レール)スチール材質(本体)ステンレス(SUS304)
麻薬庫 三和化研工業麻薬庫三和化研工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管でき、庫内から底部を作業台などにネジで固定できます。 ●ダイヤル錠とシリンダー錠を組み合わせて施錠できます。
材質スチール
麻薬庫 プロシェア(ナビス/アズワン)麻薬庫プロシェア(ナビス/アズワン)
63,900税込70,290
1個
翌々日出荷
テンキー錠とシリンダー錠のダブルロック仕様
材質スチール(水系塗料焼付塗装)
麻薬庫 機械式テンキー錠 M プロシェア(ナビス/アズワン)麻薬庫 機械式テンキー錠 Mプロシェア(ナビス/アズワン)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
電源が不要の機械式テンキー錠と、シリンダー錠の2重ロックです。機械式テンキー錠の設定番号を忘れた場合は、非常解錠キーで解錠できます。可動棚が付属していますので、庫内で仕分けることができます。庫内から底板を外すと穴が2ヶ所ありますので、床などにビスで固定できます。
付属品可動棚1枚、鍵(シリンダー錠用2個、機械式テンキー錠用非常解除キー1個)材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)
セレクトラボシリーズ アズワンセレクトラボシリーズアズワン
32,400税込35,640
1個
当日出荷
各ユニットには、上下連結用金具・横連結用金具・壁固定用L字金具が標準付属しています。 ベース(別売)にはアジャスターが付いていますので、レベル調整および床面へのアンカー固定が可能です。 耐薬性能の高い作業板(別売)を取り付ける事で、ユニットの天面が作業スペースとして使用可能になります。
メディカル収納庫 ダイシンメディカル収納庫ダイシン
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
仕様ダイヤル錠・シリンダー錠付、棚板1枚付トラスコ品番856-9894セット内容棚板1枚付材質本体:スチール質量(kg)8.1ホワイト高さ(mm)400奥行(mm)350間口(mm)350内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)316×318×333
麻薬保管庫 履歴機能付 SB-30FPEK 麻薬金庫 25-3433-05 日本アイ・エス・ケイ麻薬保管庫 履歴機能付 SB-30FPEK 麻薬金庫 25-3433-05日本アイ・エス・ケイ
399,800税込439,780
1台
15日以内出荷
扉を閉めると自動的に施錠されます。SB-204ERK、SB-30ERK、SB-50ERKは解錠や施錠、登録などの操作履歴が残る暗証番号式。SB-204RFEK、SB-30RFEK、SB-50RFEKはご利用中のICカードを登録し、解錠できます。操作履歴が記録されます。SB-204FPEK、SB-30FPEK、SB-50FPEKは指紋で解錠するハイセキュリティ錠。なりすましを防止でき、操作履歴が記録できます。
麻薬保管庫 履歴機能付 SB-204FPEK 麻薬金庫 25-3433-02 日本アイ・エス・ケイ麻薬保管庫 履歴機能付 SB-204FPEK 麻薬金庫 25-3433-02日本アイ・エス・ケイ
429,800税込472,780
1台
15日以内出荷
扉を閉めると自動的に施錠されます。SB-204ERK、SB-30ERK、SB-50ERKは解錠や施錠、登録などの操作履歴が残る暗証番号式。SB-204RFEK、SB-30RFEK、SB-50RFEKはご利用中のICカードを登録し、解錠できます。操作履歴が記録されます。SB-204FPEK、SB-30FPEK、SB-50FPEKは指紋で解錠するハイセキュリティ錠。なりすましを防止でき、操作履歴が記録できます。
麻薬保管庫 キングクラウン 日本アイ・エス・ケイ麻薬保管庫 キングクラウン日本アイ・エス・ケイ
339,800税込373,780
1台
41日以内出荷から47日以内出荷
オプションの履歴閲覧ソフトを使用すると、パソコンで操作履歴(解錠・施錠/登録・削除など)の閲覧や印刷・保存・タイムロック等が可能です。品番:SB-30RFEKIC、SB-50RFEKはカード錠・テンキー錠・シリンダー錠(2法抜け)とのトリプルロックが可能です。※ICカードは付属していません。 品番:SB-30ERK、SB-50ERKはシリンダー錠(2法抜け)のダブルロックです。
麻薬庫用棚板 ナビス(アズワン)麻薬庫用棚板ナビス(アズワン)
9,398税込10,338
1枚
翌々日出荷
材質スチール(水系塗料焼付塗装)
麻薬保管庫 履歴機能付 SB-50FPEK 麻薬金庫 25-3433-08 日本アイ・エス・ケイ麻薬保管庫 履歴機能付 SB-50FPEK 麻薬金庫 25-3433-08日本アイ・エス・ケイ
399,800税込439,780
1台
15日以内出荷
扉を閉めると自動的に施錠されます。SB-204ERK、SB-30ERK、SB-50ERKは解錠や施錠、登録などの操作履歴が残る暗証番号式。SB-204RFEK、SB-30RFEK、SB-50RFEKはご利用中のICカードを登録し、解錠できます。操作履歴が記録されます。SB-204FPEK、SB-30FPEK、SB-50FPEKは指紋で解錠するハイセキュリティ錠。なりすましを防止でき、操作履歴が記録できます。
麻薬金庫 松吉医科器械麻薬金庫松吉医科器械
89,980税込98,978
1個
61日以内出荷
法定管理薬品の保管に最適な二重扉構造。 庫内と内扉は腐食しにくく耐久性に強いステンレス製。
扉形式外扉:ダイヤル錠+リバーシブル錠、内扉:シリンダー錠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×430×368有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×221×194質量(kg)53材質スチール・ステンレス
麻薬金庫 日本アイ・エス・ケイ麻薬金庫日本アイ・エス・ケイ
119,800税込131,780
1個
61日以内出荷
法定管理薬品の保管に最適な二重扉構造。 庫内と内扉は腐食しにくく耐久性に強いステンレス製。
材質スチール・ステンレス質量(kg)53ダークグレー電源単3乾電池×4個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×426×368有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×221×194扉形式外扉:テンキータイプ、内扉:シリンダー錠松吉医科器械コード23-5777-00
薬品庫用 ストップバー アズワン薬品庫用 ストップバーアズワン
5,090税込5,599
1個
46日以内出荷
バリアス・シスト庫内用麻薬庫型 YC-04H 薬品戸棚 25-2522-01 ダイシンバリアス・シスト庫内用麻薬庫型 YC-04H 薬品戸棚 25-2522-01ダイシン
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
用途に合わせてユニットを組合せ、病院受付からスタッフステーション、調剤薬局などで利用できる収納システムです。耐衝撃性や耐久性に優れ、遮光タイプなので薬品の劣化を防ぎます。オールロック機構。V930-10SG、V945-09H、V945-09TS、V945-309Dは扉付は全て鍵・ラッチ装置付。下置ユニットはベースを使用して下さい。上置ユニットは必ず下置の上で使用して下さい。
麻薬庫用オプション品 ナビス(アズワン)麻薬庫用オプション品ナビス(アズワン)
5,398税込5,938
1個ほか
23日以内出荷から42日以内出荷
材料キャビネット 麻薬庫 ナビス(アズワン)材料キャビネット 麻薬庫ナビス(アズワン)
109,800税込120,780
1台
42日以内出荷
テンキー錠とシリンダー錠の二重ロック仕様です。
アルティア下段麻薬庫付きユニット プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア下段麻薬庫付きユニットプロシェア(ナビス/アズワン)
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
麻薬庫の鍵は、電源供給不要の機械式テンキー錠を使用しています。全ての引出しにアルティアトレー(別売)またはアルティアハーフトレー(別売)が入ります。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム