カテゴリ

  • メカニカル部品(352)
  • 制御機器(113)
  • バイク部品(109)
  • 作業工具(76)
  • 測定用品(70)
  • 油圧機器・油圧ホース(62)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
  • 機構部品(24)
  • 物流用品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 切削工具(13)
  • 電動工具(13)
  • 防犯用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 家電(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 建築金物(6)
  • 自転車部品(6)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 研磨材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0-30mm」の検索結果

関連キーワード
1,023件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ES2000-NO.1-C1-0-30MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ES2000-NO.1-C1-0-30MM

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(1m×5000個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ES2000-NO.2-B9-0-30MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ES2000-NO.2-B9-0-30MM

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(1m×10000個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁モンキーレンチ 0-30mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁モンキーレンチ 0-30mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷
    0-30mmまで調整できます。EN/IEC60900に従って製造されています。
    規格EN/IEC60900使用範囲(mm)0~30二面幅(mm)0-30
  • フィラーテープ モノタロウ

    フィラーテープ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
    用途機械の高さ調整、スキマ測定等材質SK焼入鋼長さ(m)1テープ幅(mm)12.7
  • ゴム敷居スロープ 裁断可能 Ruedamann

    ゴム敷居スロープ 裁断可能

    Ruedamann
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。本ゴムスロープの材質は天然ゴムで、臭い匂いがなくて、環境と使用者の健康に優しい。室内に使用しても安心。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。残留部分をドアストップとして使用できる。敷居に傷つけないように保護できる。敷居が高すぎてランプの高さがニーズを満たせない場合は、2つゴムスロープを購入して積み重ねて使用できます。
    用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ材質ゴム耐荷重(kg)650
  • ガラス板 ケニス

    ガラス板

    ケニス
    ¥1,998税込¥2,198
    1組(10枚)
    当日出荷
    材質ソーダガラス(軟質)厚さ(mm)2タイプ切放
  • フィラーゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)

    フィラーゲージ

    双葉ゲージ製作所(FGW)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    一定のスキマを連続で検査・測定するのに便利です
    用途機械の高さ調整、スキマ測定等材質SK焼入鋼長さ(m)3テープ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製 Ruedamann

    段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製

    Ruedamann(1件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    4日以内出荷
    本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
    用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。材質ゴム幅(cm)90耐荷重(kg)650
  • ステンレス南京錠 No.5000 ガードロック

    ステンレス南京錠 No.5000

    ガードロック(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
    用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。付属品鍵3本付き材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上色シルバーロックキー式
  • ネジタルサビトリホイルB イチグチ

    ネジタルサビトリホイルB

    イチグチ
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。超強力繊維の力でバリバリはがします。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
    用途こびりついたサビ、塗料はがし、焦げ落とし、汚れ落とし。粒度パワフル適合工具ドリル・インパクトドライバー
  • ロングボールドライバー3mm BONDHUS

    ロングボールドライバー3mm

    BONDHUS
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番823-0679形状ドライバー型質量(g)24対辺寸法(mm)3先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
  • ガラス板(テンパックス板) ケニス

    ガラス板(テンパックス板)

    ケニス
    ¥9,198税込¥10,118
    1組(10枚)
    当日出荷から21日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス(硬質)厚さ(mm)3.3タイプ糸面取
  • COMBINASION PADLOCK 4段番号錠 No.150 ガードロック

    COMBINASION PADLOCK 4段番号錠 No.150

    ガードロック
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    お好みの開錠番号に設定できる高級番号錠 美しく高級感あふれる表面処理
    用途ロッカー、郵便受け、道具箱までに材質シャックル部:鉄/クロームメッキ仕上、ロック本体:真鍮/サテンクロームメッキ仕上、ダイヤル:真鍮/サテンクロームメッキ仕上色シルバーロックダイヤル式
  • ネジタルフラップホイルB イチグチ

    ネジタルフラップホイルB

    イチグチ
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
    用途ステンレス、金属研磨、サビ、塗料はがし、木工作業。適合工具ドリル・インパクトドライバー
  • 六角棒レンチ(ポリ袋)3mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチ(ポリ袋)3mm

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    形状L型対辺寸法(mm)3先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
  • コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334) サンドビック

    コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334)

    サンドビック
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。
    用途ステンレス鋼、インコネル用。材種2334
  • ネジタルスコーライトB イチグチ

    ネジタルスコーライトB

    イチグチ
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
    用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。適合工具ドリル・インパクトドライバー
  • カンクマ18-0セルクルリング カンダ[厨房用品]

    カンクマ18-0セルクルリング

    カンダ[厨房用品]
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    アルゴン溶接止め。
    材質18-8ステンレス板厚(mm)1品名・タイプセルクルリング
  • ゴムバンド 長尺 三友

    ゴムバンド 長尺

    三友
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    好みの長さにカットして使用できる、多目的用途のゴムバンドです。荷物の固定・結束、さまざまな用途で使用できます。任意の長さにカットし、フックを取り付けたり、輪っかを作ったり、縛ったりできます。
    用途トラックのホロ掛けやシート張り、荷物の固定・結束。
  • ネジタルデライトホイルB イチグチ

    ネジタルデライトホイルB

    イチグチ
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
    用途ステンレス、金属の研磨、ツヤ出し、クリーニング、木工作業。適合工具ドリル・インパクトドライバー
  • ゴム輪エンドレス 6本入 三友

    ゴム輪エンドレス 6本入

    三友
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(6本)
    当日出荷
    輪状タイプのゴムバンドです。荷物の固定・結束、さまざまな用途で使用できます。
    用途トラックのホロ掛けやシート張り、荷物の固定・結束。幅(mm)30入数6本折径(cm)60~90
  • クロロプレンゴムスポンジシート ケニス

    クロロプレンゴムスポンジシート

    ケニス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    6日以内出荷から11日以内出荷
    耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。
    材質クロロプレンゴム色ブラック硬度25°±5
  • 18-0クッキーカッター30mm 6ヶ入(缶入) ホワイトサム

    18-0クッキーカッター30mm 6ヶ入(缶入)

    ホワイトサム
    ¥2,439~税込¥2,683~
    1セット(6個)
    6日以内出荷
    容器に入ったクッキーカッターのセットです。使わない時にはコンパクトに収納できます。ステンレス製なので、強く、滑らかで、耐久性があります。
  • Dormer ドリルビット  0.3mm DORMER

    Dormer ドリルビット 0.3mm

    DORMER
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    材質コバルト直径(Φmm)0.3
  • 簡易まな板立て 2枚用 東和ポリエイト

    簡易まな板立て 2枚用

    東和ポリエイト
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質ポリエチレン収納枚数(枚)2寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)150×30×30
  • ヘッド交換式高送りモジュラヘッド HXN03-M タンガロイ

    ヘッド交換式高送りモジュラヘッド HXN03-M

    タンガロイ
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アシストフック サクラマス がまかつ Gamakatsu

    アシストフック サクラマス

    がまかつ Gamakatsu
    ¥689税込¥758
    1個
    7日以内出荷
    軽量設計!高いフッキング性能。サクラマスジギングに最適な「ジギングフックサクラマス」を使用し吸い込みやすさ・フッキング率を向上させていますアシストライン480を使用しており、シルエットの一部としてターゲットに強くアピールします。
    その他【PE】10号
  • TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:半硬質ポリオレフィン 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:半硬質ポリオレフィン 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • 熱伝導性シート Thermalright

    熱伝導性シート

    Thermalright
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    6日以内出荷
    前世代よりも性能を飛躍的に向上させた最新の熱伝導性シートです。 高効率の冷却体験をお楽しみいただけます。 9.8KVまでの電気に耐えることができます。 非導電性なので安心して使用できます。 使いやすい用途に合わせてカスタマイズできます。
    色グレータイプ絶縁性(非導電性)硬度30~55Sc密度(g/cm3)3.1±0.2熱伝導率(W/mk)14.8危険物の類別非危険物耐電圧(kV)9.8
  • MG-2500プリズム  (2.5インチタイプ) マイゾックス

    MG-2500プリズム (2.5インチタイプ)

    マイゾックス
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    3日以内出荷
    遠距離測定に威力を発揮する2.5インチプリズムと、オフセット0・30mm兼用の高精度プリズム。
    用途測距、測角(光波距離計用)付属品MG-2500専用ソフトケース本体寸法(mm)180×176取付ねじ5/8inchオフセット0mm・30mmプリズム径(inch)2.5(63.5mm)マイゾックスコード223390
  • G 3/8"/100mm/0- 30KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0- 30KPa 微圧計

    エスコ
    ¥8,800税込¥9,680
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~30精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DX-30ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)100質量(g)572種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ
  • オーリングバー ノガ

    オーリングバー

    ノガ
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    4日以内出荷
    0~30mmの内径Oリング溝のバリ取り工具(刃先角度: 90°)。奥行き: 20mmまで。
    セット内容NBハンドル (NB1000)、回転ブレード OR (BO1010) 各1本
  • ハイブリッドモンキレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキレンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(47件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷
    薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
  • Deltron 304-0000 わに口クリップ 25A 30mm DELTRON

    Deltron 304-0000 わに口クリップ 25A 30mm

    DELTRON
    ¥589税込¥648
    1個
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 25Aジョー開口 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • G 3/8"/ 75mm/0- 30KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0- 30KPa 微圧計

    エスコ
    ¥7,900税込¥8,690
    1個
    4日以内出荷
    圧力レンジ(kPa)0~30精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DW-30ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ
  • ミューラー BU-65-0 わに口クリップ 30A 19mm, 黒 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-65-0 わに口クリップ 30A 19mm, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 30Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = ガラス繊維強化ナイロンMueller Insulated Large Safety Alligator Clip. Insulated large safety alligator clips with nickel plated steel clip and glass filled nylon housing. These safety alligator clips are 82.04mm in length with a jaw opening of 19mm. A sharp tooth in the lower jaw of the clip enables a secure connection when in operation. These safety alligator clips are compatible with all insulated, non-insulated and retractable banana plugs.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付 モノタロウ

    ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(19個)
    当日出荷
    ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
    用途ねじ締め・緩め作業に。セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル取付高(mm)35先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス頭部幅(mm)19商品構成セット品
  • ソケットレンチ セット 40PCS モノタロウ

    ソケットレンチ セット 40PCS

    モノタロウ(82件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(40点組)
    当日出荷
    差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
    セット商品数40セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【ドライバーハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1ケース寸法(mm)247×126×39
  • ツールセット 60pcs モノタロウ

    ツールセット 60pcs

    モノタロウ(73件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(60点組)
    当日出荷
    備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
    用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個質量(kg)3.5ケース寸法(mm)380×285×75入組点数60
  • 直尺用 ストッパー はくでん

    直尺用 ストッパー

    はくでん
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    厚さ0~3.5mm、幅0~30mmの直尺に使用することが可能です。直尺に取り付けることで、端面からの位置出しや、ケガキ作業が便利になります。
    材質アルミ合金質量(g)35本体寸法(mm)53×14×22
...