カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(29,573)
  • 農業機械(5,463)
  • バイク部品(4,661)
  • 測定用品(3,691)
  • 制御機器(3,201)
  • 切削工具(2,834)
  • 店舗什器・備品(2,243)
  • メカニカル部品(2,000)
  • 物流用品(1,889)
  • 科学研究・開発用品(1,779)
  • 配管・水廻り設備部材(1,489)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,435)
  • 機構部品(1,194)
  • 船舶用品・漁業資材(1,116)
  • 空調・照明・電設資材(975)
  • 作業工具(966)
  • 建築金物(906)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(857)
  • 卓上消耗品(823)
  • 自動車補修部品(807)
  • トラック用品・パーツ(804)
  • FA担当者のオススメ新商品(791)
  • 作業服(786)
  • 自転車部品(738)
  • 研磨材(713)
  • エンジン工具(710)
  • 事務用品(681)
  • 溶接用品(613)
  • バイク純正部品(601)
  • 電気材料(596)
  • カー用品(595)
  • 塗装・養生・内装用品(551)
  • ねじ・ボルト・釘(455)
  • 厨房用品(439)
  • 学童・教育用品(416)
  • 油圧機器・油圧ホース(411)
  • 清掃用品(410)
  • 縫製用品(383)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(380)
  • 家電(375)
  • 電動工具(345)
  • 農業・園芸資材(330)
  • 建材・エクステリア(323)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(318)
  • 防犯用品(306)
  • 介護用品(298)
  • 医療(280)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(275)
  • 食品・飲料(263)
  • 安全標識(249)
  • 日用品(239)
  • フォークリフト・産機・建機用品(235)
  • 塗料(230)
  • 空圧工具(230)
  • オフィス家具(198)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(194)
  • 安全保護具(192)
  • 安全用品(190)
  • 梱包用品(182)
  • 救急・衛生(140)
  • 安全靴・作業靴(138)
  • テープ(133)
  • 接着剤・補修材(129)
  • スプレー・オイル・グリス(127)
  • 手袋(123)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(120)
  • はんだ関連・静電気対策用品(116)
  • 防災用品(116)
  • 自動車純正部品(116)
  • 鈑金・塗装(107)
  • ヘルスケア(106)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(101)
  • 保管用品(98)
  • 自動車用オイル・ケミカル(92)
  • 農具(83)
  • 洗剤・除去剤(74)
  • 測量用品(土木/建設)(65)
  • クリーンルーム用品(60)
  • 洗車・清掃(58)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(55)
  • 整備工具・収納(55)
  • バッテリー・電装(53)
  • 住設機器(40)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(33)
  • マスク(33)
  • トラック輸送・安全用品(31)
  • 理美容(30)
  • タイヤ・足回り(21)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(20)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(20)
  • ガレージ機器・整備設備(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • トラック純正部品(4)
  • 完成車(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)

「0.01」の検索結果

85,694件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ

    ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01

    シム&ゲージ(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
  • SKライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ

    SKライナー 厚み公差(mm) ±0.01

    シム&ゲージ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリ袋 厚さ0.01mm TRUSCO

    ポリ袋 厚さ0.01mm

    TRUSCO
    ¥259税込¥285
    1袋(300枚)ほか
    当日出荷
    汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。袋が開きやすいようエンボス加工が施されています。
    用途食品保存、小物の管理に。材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.01色半透明RoHS指令(10物質対応)対応エンボス加工有
  • 特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ

    特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01

    シム&ゲージ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    厚さ(mm)0.1長さ(m)1厚さ公差(mm)±0.01
  • デジタル傾斜レベル PRO-3600 大菱計器製作所

    デジタル傾斜レベル PRO-3600

    大菱計器製作所
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷
    360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。 任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。 0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。
    種別デジタル傾斜レベル寸法(mm)153×48×31測定範囲360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0~10)、±0.1(80~90)、±0.2(10~80) 分解能(°):0.01:0~9.99まで、0.1:10~90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295gRoHS指令(10物質対応)対応
  • スキマゲージ モノタロウ

    スキマゲージ

    モノタロウ(205件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
    用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
  • DIA ピストンストックフィラーゲージ0.01X5m 永井ゲージ製作所

    DIA ピストンストックフィラーゲージ0.01X5m

    永井ゲージ製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    15日以内出荷
    自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
    用途すき間の測定および調整トラスコ品番838-0728材質炭素工具鋼厚さ(mm)0.01質量(g)4.985寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.01X75B型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.01X75B型

    永井ゲージ製作所
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-0654長さ(mm)75形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.01質量(g)0.06
  • デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SHシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • 段付エジェクタピンEHB(公差-0.01~-0.02) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    段付エジェクタピンEHB(公差-0.01~-0.02)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    ¥279~税込¥307~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質SKH51硬度58~60HRC寸法T(mm)4(0~-0.02)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルゲージ モノタロウ

    ダイヤルゲージ

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
    用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。全長(mm)110質量(g)150測定範囲(mm)0~10使用温度範囲(℃)0~40目量(mm)0.01目盛±0~100測定力(N)1.5以下測定子直径(Φmm)2.5外枠径(mm)56ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱)
  • 検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり SJシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ) Peacock(尾崎製作所)

    標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ)

    Peacock(尾崎製作所)(33件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
    目量(mm)0.01材質(ステム)SK焼き入れ鋼繰返し精密度(μm)3
  • 塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ モノタロウ

    塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ

    モノタロウ(108件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1巻
    当日出荷
    塗装養生用コロナシートが持ち運びやすい超コンパクトサイズになって新登場! コロナ放電表面処理を施しておりますので ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため 塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
    用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装時など材質ポリエチレン(新料 100%)色半透明表面処理コロナ処理加工16折シート厚さ(mm)0.01
  • 0.01mm目盛 小形 ダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 小形 ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。リフトレバーの装着が可能です。
    全長(mm)78.5質量(g)75タイプ小形長ストロークの中二針タイプ測定範囲(mm)10寸法H(mm)5目量(mm)0.01寸法A(mm)32.5寸法F(mm)16.5寸法D(Φmm)36.5測定力(N)1.6以下寸法E(mm)10寸法B(mm)46寸法J(mm)16.5寸法G(mm)19戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)20測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)9
  • 銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ

    銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.01

    シム&ゲージ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)
  • 600g(0.01g) 電子はかり エスコ

    600g(0.01g) 電子はかり

    エスコ
    ¥46,000税込¥50,600
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(g)600最小目盛(g)0.01エスコ品番EA715AD-12幅(mm)190質量(kg)1.1高さ(mm)55種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.01g(標準偏差)型番EK-610iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×55表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02gパーセントモード/100%登録最小質量(g)1感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状丸皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)600g最大計数量(個)60000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.01X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.01X100A型

    永井ゲージ製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-0363長さ(mm)100形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.01質量(g)0.09
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.01X150A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.01X150A型

    永井ゲージ製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-0456長さ(mm)150形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.01質量(g)0.14
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 RCKシリーズ 50Ω 0.5W ±0.01% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 RCKシリーズ 50Ω 0.5W ±0.01%

    VISHAY
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = RCKケーススタイル = モールド温度係数 = ±2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.5 x 2.5 x 8mm長さ = 7.5mm奥行き = 2.5mm高さ = 8mmリードピッチ = 5.08mmRCKシリーズ高精度抵抗器. VishayのRCKシリーズフォイル抵抗器は、非常に堅牢なソリューションとなります。Bulk Metalフォイル(BMF)技術で製造されているRCKフォイル抵抗器は、高い安定性と非常に高い精度を発揮します。抵抗素子は固体合金でできており、その母材のバルク特性を示します。RCK高精度抵抗器は、ノイズのない安定した材料が使用されているため、不安定要因に対してほとんど反応しません。. 製品の特長:. 高速な応答時間. 高い安定性. 低抵抗温度係数(TCR). 厳格な精度. 低電流ノイズ. 低熱EMF. 低電圧係数. 静電気放電(ESD)耐性: 25 kV以下. 低インダクタンス. ホットスポットのない設計. 用途:. RCK抵抗器は比較的薄型で、基板の2.54 mmグリッドに横並びに実装することができます。この高精度抵抗器は優れた性能を発揮するため、軍事用途をはじめとする高性能用途に最適です。
  • 0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ロングストロークダイヤルゲージです。ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。20mmの標準タイプです。
    仕様ショックプルーフ全長(mm)111質量(g)110タイプストローク20mmの標準タイプ測定範囲(mm)20寸法H(mm)7.5目量(mm)0.01寸法A(mm)36寸法F(mm)15.5寸法D(Φmm)52測定力(N)2.2以下寸法E(mm)18寸法B(mm)75寸法I(mm)7.8寸法J(mm)29.5戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)25測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55寸法i(mm)7.8繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)4指示誤差[1/10回転](μm)8
  • 0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ

    テクロック(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。ストローク20mm(KM-121)・30mm(KM-131)の標準タイプです。
    仕様ショックプルーフ寸法H(mm)7.5目量(mm)0.01寸法A(mm)36寸法F(mm)15.5寸法D(Φmm)52外枠径(mm)Φ55寸法G(mm)20ステム径(Φmm)8指示誤差[1回転](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き
  • 0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    仕様ショックプルーフ寸法H(mm)7.5目量(mm)0.01寸法A(mm)36寸法D(Φmm)52外枠径(mm)Φ55寸法G(mm)20ステム径(Φmm)8指示誤差[1回転](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
  • ポリエチレン規格袋 0.01mm厚(食品衛生法適合) 紺屋商事

    ポリエチレン規格袋 0.01mm厚(食品衛生法適合)

    紺屋商事(2件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    食品衛生法適合の汎用性の高いひも付きのポリ袋。シャリシャリしたタイプの高品質フィルムを採用しています。JIS適合
    用途小物部品からパンやお菓子生鮮品などの包装やサンプリングにもRoHS指令(10物質対応)対応
  • テサ タスト 0.01 TESA[測定用品]

    テサ タスト 0.01

    TESA[測定用品]
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷
    目量(mm)0.01
  • KJ05 小型ポリ袋5L 半透明 0.01 ハウスホールドジャパン

    KJ05 小型ポリ袋5L 半透明 0.01

    ハウスホールドジャパン
    ¥359税込¥395
    1個(100枚)
    翌日出荷
    KJ05 小型ポリ袋5L 半透明100枚 0.01
    厚さ(mm)0.01色半透明サイズS容量(L)5
  • バランスパック 12号 0.01mm 半透明 200P オルディ

    バランスパック 12号 0.01mm 半透明 200P

    オルディ
    ¥379税込¥417
    1個(200枚)
    当日出荷
    そのまま置いて使える取り出しタイプのポリ袋。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)1色半透明質量(g)1.44寸法(縦×横)(mm)340×230耐冷温度(℃)-30
  • マイクロメーターヘッド 測定範囲 mm :0~25 カウンタの最小読取値 mm :0.01 シンブルの目量 mm :0.01 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーターヘッド 測定範囲 mm :0~25 カウンタの最小読取値 mm :0.01 シンブルの目量 mm :0.01

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1セット
    当日出荷から40日以内出荷
    読み取りが簡単な、カウンタ付きマイクロメータヘッドです。
    仕様●測定範囲(mm):0~25●カウンタの最小読取値(mm):0.01●シンブルの目量(mm):0.01●ステム形状:ストレート●先端形状:平面●目盛仕様:正目盛●最大許容誤差JMPE(μm):±2●測定面材質:超硬合金チップ●測定面硬度HRA(°):90以上●測定面表面処理:ラップ仕上げ●目盛部表面処理:硬質クロムメッキ●質量(g):165●仕様:カウンタ付き
  • 0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。広い目盛幅の中二針タイプ
    全長(mm)211.5質量(g)295測定範囲(mm)50目量(mm)0.01測定力(N)2.5以下外枠径(mm)Φ83戻り誤差(μm)8指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)40測定子部品コード:ZS-017繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)15
  • 0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。目盛幅が広いため読み取りやすい。
    仕様ショックプルーフ全長(mm)211.5質量(g)290タイプ読み取り易い、広い目盛幅測定範囲(mm)50目量(mm)0.01測定力(N)2.5以下外枠径(mm)Φ83戻り誤差(μm)8指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)40測定子部品コード:ZS-017繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)15
  • B1004A1-ND3G-75R-0.01-1W AMPHENOL

    B1004A1-ND3G-75R-0.01-1W

    AMPHENOL
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • バランスパック 11号 0.01mm 半透明 200P オルディ

    バランスパック 11号 0.01mm 半透明 200P

    オルディ
    ¥329税込¥362
    1個(200枚)
    当日出荷
    そのまま置いて使える取り出しタイプのポリ袋。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)1色半透明質量(g)1.1寸法(縦×横)(mm)300×200耐冷温度(℃)-30
  • 0.01mm 目盛ダイヤルゲージ TM-110-4A テクロック

    0.01mm 目盛ダイヤルゲージ TM-110-4A

    テクロック
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
  • 400g(0.01g) 電子はかり エスコ

    400g(0.01g) 電子はかり

    エスコ
    ¥38,600税込¥42,460
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(g)400最小目盛(g)0.01エスコ品番EA715AD-11幅(mm)190質量(kg)1.1高さ(mm)55種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.01g(標準偏差)型番EK-410iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×55表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02gパーセントモード/100%登録最小質量(g)1感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状丸皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)400g最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.01X75A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.01X75A型

    永井ゲージ製作所
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-0625長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.01質量(g)0.065
  • 0.01mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-1.0mm標準タイプダイヤルゲージ
    仕様目量0.01mmの一回転未満モデル全長(mm)113質量(g)145測定範囲(mm)1(4.0)目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下外枠径(mm)Φ55戻り誤差(μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)±10繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
  • 真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ

    真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.01

    シム&ゲージ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)
  • 規格袋吊り下げタイプ(0.01mm)12号 200枚 日本サニパック

    規格袋吊り下げタイプ(0.01mm)12号 200枚

    日本サニパック
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(80個)
    当日出荷
    薄手の吊り下げタイプの規格袋シリーズです。
    トラスコ品番755-4991色半透明質量(g)298.7
...