カテゴリ
- 切削工具(2,355)
- 制御機器(1,731)
- 測定用品(1,341)
- 機構部品(913)
- メカニカル部品(898)
- 科学研究・開発用品(675)
- 電気材料(607)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(442)
- ねじ・ボルト・釘(387)
- バイク純正部品(327)
- 安全標識(312)
- テープ(301)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(300)
- 作業工具(251)
- 手袋(174)
- 印刷用紙/インク/印刷機(146)
- 塗装・養生・内装用品(142)
- 研磨材(142)
- 農業・園芸資材(129)
- 梱包用品(108)
- 事務用品(95)
- 空調・照明・電設資材(82)
- パソコン/周辺機器(82)
- 測量用品(土木/建設)(73)
- はんだ関連・静電気対策用品(68)
- FA担当者のオススメ新商品(67)
- 測定関連サービス(59)
- 学童・教育用品(51)
- 清掃用品(47)
- 配管・水廻り設備部材(47)
- 船舶用品・漁業資材(45)
- 電動工具(44)
- 店舗什器・備品(41)
- 溶接用品(37)
- 建築金物(35)
- 家電(31)
- 厨房用品(29)
- 医療(26)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(24)
- 接着剤・補修材(19)
- 建材・エクステリア(18)
- 卓上消耗品(16)
- 防犯用品(15)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
- 安全用品(14)
- クリーンルーム用品(14)
- バッテリー・電装(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 物流用品(13)
- 防災用品(13)
- 救急・衛生(13)
- タイヤ・足回り(12)
- バイク部品(11)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
- 塗料(10)
- 自動車純正部品(10)
- 安全保護具(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 整備工具・収納(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 日用品(7)
- オフィス家具(7)
- カー用品(7)
- 作業服(6)
- 保管用品(4)
- 理美容(4)
- ヘルスケア(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 自動車補修部品(4)
- 自転車部品(4)
- 縫製用品(4)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
- 農具(3)
- 農業機械(3)
- 介護用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- マスク(2)
- 空圧工具(2)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(61)
- SAMTEC(533)
- WIDIA(518)
- タンガロイ(421)
- エスコ(372)
- ホンダ(326)
- SMC(317)
- NOK(304)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(293)
- 大阪魂(265)
- RS PRO(229)
- グリーンクロス(227)
- 京セラ(226)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(198)
- ノーブランド(183)
- アズワン(182)
- 中央精機(176)
- 岩田製作所(174)
- イスカル(162)
- TRUSCO(155)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「0.1mm」の検索結果

床養生用テープ さくら色 厚み0.1mm
ニトムズ(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(5巻)ほか当日出荷床養生テープ「さくら色」。よく貼り付いて、のり残りがすくなく剥がせます。※よりのり残りが少ない「NO.395N」もあります。手で軽く切れるので、作業性がよいです。展開(巻き戻し)が軽いため、作業性に優れています。用途養生シートの固定、部材の保護・仮止めに、木質フロア材への養生材固定に。主な用途保護用、固定・仮止め用、塗装・養生用引張強度(N/10mm)10.3粘着力(N/25mm)5.9
0.1mmスケールルーペ
クリアー光学¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から8日以内出荷ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。目盛(mm)0.1
0.1mmスケールルーペ
クリアー光学¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。目盛(mm)0.1
0.1mmスケールルーペ
クリアー光学¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。寸法(mm)32×38×45質量(g)50測定範囲(mm)20レンズ径(Φmm)21目盛(mm)0.1倍率(倍)8スケール(適合)P-100材質(レンズ)高級白ガラス(2枚構成)アズワン品番64-5274-84![キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624090-221018-02.jpg)
キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm)
THANKO(サンコー)[電子機器]¥999税込¥1,0991個当日出荷ピッチ0.1mmのスケールが追加され、様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます 従来モデルDINOCS20のスケールピッチが0.2mmなのに対し、DINOCS21は新たにピッチ0.1mmのスケールが追加されました。 また、最大長40mmの横長のスケールも下部に追加しました。 様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます。 キャリブレーション可能なDino-Lite/Eye全てで使用可能です。付属品本体のみピッチ(mm)0.1寸法(横×縦)(mm)47×30
0.1mm目盛 ダイヤルゲージ
テクロック(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個ほか当日出荷から21日以内出荷目量0.1mmのダイヤルゲージです。木工や皮革製品などのラフな寸法測定や、ズレ寸法の判定などに使用されています。スピンドルに10mm移動がわかる赤マークが入っています。仕様ショックプルーフ目量(mm)0.1外枠径(mm)Φ55ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-017繰返し精密度(μm)35取付径(Φmm)(軸径)8
0.1mm目盛 小形ダイヤルゲージ
テクロック¥9,698~税込¥10,668~1個ほか当日出荷から21日以内出荷外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。リフトレバーの装着が可能です。全長(mm)78.5質量(g)72タイプ0.1mm目量の小形長ストロークモデル測定範囲(mm)10寸法H(mm)5目量(mm)0.1寸法A(mm)32.5寸法F(mm)14.5寸法D(Φmm)36.5測定力(N)1.5以下寸法E(mm)10寸法B(mm)46寸法J(mm)16.5寸法G(mm)19ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)15指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[全測定範囲](μm)50測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)20指示誤差[1/10回転](μm)20
0.10mm /50x50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
エスコ¥8,950税込¥9,8451個当日出荷用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。エスコ品番EA440EK-3材質ステンレス厚さ(mm)0.1寸法(mm)50×50溝幅(mm)16許容差±0.007mm(参考)
チャック付きポリ袋0.1mm特大(マルマルジップ ダブル)
丸万¥1,998~税込¥2,198~1袋(8枚)ほか当日出荷から6日以内出荷厚くて(0.1mm)丈夫、特大サイズのチャック付きポリ袋。ダブルチャックになっており、本体は透明、チャック部分はピンクと青色の2色使いです。また、開閉しやすいようにチャック上は口ずらしになっています。用途釣りのクーラーボックス用、アパレル用材質ポリエチレン厚さ(mm)0.1寸法(mm)チャック下:400、袋巾:700RoHS指令(10物質対応)対応![ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.1mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84045668-241016-02.jpg)
ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.1mm× 長さ 10M
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,298税込¥2,5281巻欠品中精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 ワイヤー・バネの材料、工作機械などに。仕様●線径(mm):0.1●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0657アズワン品番67-5520-57
電磁波シールドクロス 0.1mm厚タイプ 100MHz以上向け
tantore¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷電磁波シールド 性能表記は、最低限を保障する値ではございません ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質ポリエステル+銅+ニッケル厚さ(mm)0.1サイズ1070mm×1mアズワン品番65-0597-58シールド効果79.9dB(100MHz)、92.5dB(1GHz)
タンタル板(100×100×0.1mm)
アズワン¥36,700税込¥40,3701個当日出荷融点が高く、耐食性に優れた金属です。寸法(mm)100×100×0.1アズワン品番3-5486-01純度(%)Ta≧99.9
0.10mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
エスコ¥14,100税込¥15,5101個翌日出荷用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。エスコ品番EA440EK-53材質ステンレス厚さ(mm)0.1寸法(mm)100×100溝幅(mm)32許容差±0.007mm(参考)
0.10mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
エスコ¥6,740税込¥7,4141パック(10枚)翌日出荷材質ステンレス幅(mm)125厚さ(mm)0.1寸法(mm)125×125(41)幅W×深さ(mm)41×65許容差(μm)7(参考)
丸鋸刃 Φ22mm×0.1mm厚
サンフレックス(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.1穴径(Φmm)1.7外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ
テクロック(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から32日以内出荷測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。目量(mm)0.1指示誤差(mm)±0.2
0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ
テクロック¥61,980~税込¥68,178~1個ほか当日出荷から50日以内出荷デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
丸鋸刃 Φ19mm×0.1mm厚
サンフレックス¥599税込¥6591本当日出荷回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.1外径(Φmm)19許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
0.10mm /75x75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。エスコ品番EA440EK-23材質ステンレス厚さ(mm)0.1寸法(mm)75×75溝幅(mm)19許容差±0.007mm(参考)
0.10mm/極細 ダイヤモンドやすり(柄付・両面)
エスコ¥4,200税込¥4,6201セット翌日出荷すき間や輪郭の修正に粒度#1200(参考値)厚さ(mm)0.10全長(mm)121色黄色ヤスリの長さ(mm)21.8ヤスリ部幅W(mm)3.75
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか当日出荷から90日以内出荷スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか当日出荷から90日以内出荷スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.1mm
セイニチ(生産日本社)¥2,998~税込¥3,298~1パック(50枚)ほか翌々日出荷雨の日も中身を濡らしませんチャック上(手さげ部分)が本体より厚くなっています。持ち運びに便利です。用途セット販売・持ち帰り用に。種類チャック付手さげ袋
超硬小径ドリル 刃径0.10mm~3.00mm
グーリング¥7,298税込¥8,0281本翌々日出荷極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ 最大サイズ:10mm, 最小サイズ:0.1mm, 173A
FACOM¥4,598税込¥5,0581個当日出荷優れた品質のコーティング済みワイヤストリッパ。高精度の手動ストリッピング。熱処理されたスチール製ブレード。プラスチック製ハンドルは手の疲労を軽減し、しっかりとしたグリップを提供します。単線および多線のストリッピングに最適。コンパクトで軽量な構造: (135mm x 10mm)。高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能。耐錆性に優れた焼き付きブレード用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●最小サイズ:0.1mm●最大サイズ:10mm●全体長さ:135mm●重量:40g
RS Pro 電気/化学絶縁フィルム MYL-100 マイラー 304mm x 200mm x 0.1mm
RS PRO¥5,498税込¥6,0481セット(5個)当日出荷仕様材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.1mm最高使用温度 = +150℃用途 = 産業用Mylarポリエステルフィルム. ポリエステルフィルム - Mylar Aは透明 / 半透明の汎用フィルムです。. 透明 / 半透明の汎用ポリエステルフィルム 優れた伸張、引裂き、衝撃強度 広い動作温度範囲: -70 → +150 ℃ 水分及びほとんどの化学薬品に対する優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
...









![キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm) THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624090-221018-02.jpg)









![ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.1mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84045668-241016-02.jpg)