カテゴリ
- 農業機械(15,447)
- 切削工具(13,893)
- 制御機器(12,341)
- バイク部品(11,670)
- メカニカル部品(5,892)
- パソコン/周辺機器(5,702)
- 空調・照明・電設資材(5,468)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,291)
- 測定用品(5,048)
- 配管・水廻り設備部材(4,028)
- 科学研究・開発用品(3,997)
- 店舗什器・備品(3,766)
- 作業工具(3,709)
- ねじ・ボルト・釘(3,707)
- 機構部品(3,592)
- 物流用品(3,216)
- 自動車補修部品(3,141)
- 船舶用品・漁業資材(2,956)
- 事務用品(2,926)
- 卓上消耗品(2,914)
- 建築金物(2,734)
- 電気材料(2,656)
- 研磨材(2,449)
- 厨房用品(2,426)
- 作業服(2,309)
- トラック用品・パーツ(2,051)
- FA担当者のオススメ新商品(1,734)
- 学童・教育用品(1,629)
- 自転車部品(1,465)
- 塗装・養生・内装用品(1,445)
- 溶接用品(1,419)
- 食品・飲料(1,337)
- カー用品(1,326)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,270)
- バイク純正部品(1,257)
- 安全標識(1,256)
- 電動工具(1,218)
- 清掃用品(1,166)
- 建材・エクステリア(1,080)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1,072)
- 油圧機器・油圧ホース(1,059)
- 縫製用品(1,052)
- オフィス家具(1,041)
- 介護用品(1,002)
- 医療(993)
- 家電(978)
- 農業・園芸資材(924)
- 日用品(825)
- 空圧工具(724)
- テープ(671)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(656)
- 安全保護具(656)
- 印刷用紙/インク/印刷機(629)
- 塗料(617)
- 梱包用品(497)
- 安全用品(496)
- 安全靴・作業靴(493)
- 手袋(492)
- 自動車純正部品(436)
- 自転車整備工具・アクセサリー(418)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(413)
- はんだ関連・静電気対策用品(409)
- 保管用品(409)
- 救急・衛生(392)
- 防犯用品(382)
- 防災用品(380)
- フォークリフト・産機・建機用品(372)
- ヘルスケア(349)
- 農具(347)
- 接着剤・補修材(335)
- 住設機器(322)
- バッテリー・電装(302)
- 測量用品(土木/建設)(269)
- 鈑金・塗装(256)
- スプレー・オイル・グリス(249)
- 洗車・清掃(241)
- 自動車用オイル・ケミカル(224)
- 洗剤・除去剤(212)
- 整備工具・収納(211)
- エンジン工具(173)
- マスク(155)
- クリーンルーム用品(142)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(136)
- トラック輸送・安全用品(125)
- 完成車(119)
- タイヤ・足回り(117)
- 理美容(90)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(86)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(86)
- 肥料・農薬・除草剤・種(77)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(66)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(65)
- ガレージ機器・整備設備(32)
- トラック純正部品(30)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(18)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(14)
- 測定関連サービス(9)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(8)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(7)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(5)
- 名入れカレンダー(5)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1,045)
- ホンダ(5,061)
- メディアカバーマーケット(3,135)
- スバル(2,875)
- BIGM(丸山製作所)(2,579)
- TAKEGAWA(武川)(2,366)
- 大阪魂(2,277)
- コガネイ(2,269)
- Panasonic(パナソニック)(1,948)
- 三菱電機(1,759)
- NAKANO(1,716)
- 三菱(1,590)
- KITO(キトー)(1,555)
- 雅(1,403)
- Kawasaki(1,385)
- 京セラ(1,296)
- TRUSCO(1,280)
- イスカル(1,216)
- サンドビック(1,211)
- 住友電工ハードメタル(1,206)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「0.2」の検索結果

クリアホルダー 厚さ0.2mm
(554件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10枚)ほか当日出荷書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。 厚さ約0.2mmタイプ。 クリアカラーなので中身が見えます。用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。サイズA4色クリア厚さ(mm)0.2材質PP(ポリプロピレン)
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW
三菱電機(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から19日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
M型アダプタコード0.2M
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷溶接ケーブル接続用アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 携帯に便利なケース入りです。用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ
オーナンバ(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁体厚さ(mm)0.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5導体公称断面積(mm2)0.2導体構成(本/mm)7/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)114最高使用温度(℃)60シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
業務用ポリ袋(厚み0.2mm)
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1袋(3枚)ほか当日出荷厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。用途木材・金属のなどの梱包に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2色透明
マイクロ灌水用 減圧器0.2
セフティー3¥699税込¥7691個当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。水圧を0.2Mpaへ減圧します。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35
モニター用変換ケーブル(0.2m)
クラリオン (Clarion)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷適合【モニター】CJ-7610A/CJ-5605A/EA-2182A/EA-1812A長さ(m)0.2
ステン仕上鏝 0.2mm
アローライン工業(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷壁部分や狭い場所、小さい場所に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。用途仕上げ、補修、修正、波消し、艶出し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.2材質(柄部)中首
片口アルミピンバイス 0.200-0.500
SK(新潟精機)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。用途ピンゲージホルダに全長(mm)86材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM質量(g)35対辺(mm)14(ハンドル)
バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。幅(mm)6材質PP、TPE全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
片口アルミピンバイス 0.200-0.500
SK(新潟精機)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM![0.2x150mm [ステンレス]シム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03450797-180824-02.jpg)
0.2x150mm [ステンレス]シム
エスコ¥12,900税込¥14,1901個翌日出荷厚さ(mm)0.2材質ステンレス(SUS302)エスコ品番EA440EB-0.2質量(g)360寸法150mm×1.25m許容差±0.024
外用殺菌消毒剤 0.2%アクリノール液
小堺製薬(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1本(100mL)ほか当日出荷創傷面に塗布またはガーゼに浸したものを貼って使用します。効果殺菌、消毒成分100mL中に、アクリノール0.2g含有用法1日数回、ガーゼ、脱脂綿などに浸し患部に塗布する。効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒医薬品医療機器等法指定医薬部外品
黒テグス 0.2mmx2000m
コンパル(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ベランダ・田・畑・庭園などへの飛来防止に 角度によって「見え隠れ」の恐怖を与えます 支柱から支柱へ張るだけの簡単取付け用途鳥害対策に。長さ(m)2000太さ(mm)0.2対象動物鳥類![0.2x150mm [スチール]シム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03450693-170419-02.jpg)
0.2x150mm [スチール]シム
エスコ¥5,130税込¥5,6431個翌日出荷用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)厚さ(mm)0.2材質カーボンスチールエスコ品番EA440E-0.2質量(g)684寸法150mm×2.5m許容差±0.023![0.2x150mm [ブラス]シム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03450894-180824-02.jpg)
0.2x150mm [ブラス]シム
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷厚さ(mm)0.2材質真鍮エスコ品番EA440EC-0.2質量(g)706寸法150mm×2.5m許容差±0.019
水性フレッシュワイド 0.2L
ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)¥819税込¥9011缶(0.2L)翌々日出荷から4日以内出荷塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。 タレにくい、微臭タイプです。 かび止め材、さび止め材配合しています。用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに、ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに、屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に(テーブルの天板・床面には塗れません)、門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに特性さび止め主成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水主な用途コンクリート、鉄部、浴室、室内カベ塗布面積(m2)1.7~2使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
透明プラ板B4 0.2mm 1枚袋入
西敬(イカリボシ)(2件のレビュー)¥159税込¥1751枚当日出荷工作や模型製作など、用途は多彩。材質OPS厚さ(mm)0.2色透明サイズB4寸法(縦×横)(mm)364×257RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントパイプ 0.2M(鉄製、スリット付き)
YSK(山脇産業)(7件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から7日以内出荷材質鉄製(メッキ管)全長(mm)200セット内容クランプ付き(2個)タイプスリット付き肉厚t(mm)1.6
シムワッシャー(T=0.2(ステンレス/生地)
大阪魂¥509税込¥5601パック(3個)当日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)外径(Φmm)25厚さ(mm)0.2表面処理生地(または標準)
ガラス管ヒューズ 250V0.2A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥129税込¥1421個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)0.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
...






















![0.2x150mm [ステンレス]シム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03450797-180824-02.jpg)



![[0.2-0.7mm]ペン型クラックゲージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188617-170405-02.jpg)
![0.2x150mm [スチール]シム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03450693-170419-02.jpg)
![0.2x150mm [ブラス]シム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03450894-180824-02.jpg)