カテゴリ
- 電気材料(2)
- 固定用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(2)
シース色
黒(2)
芯数(C)
- 3(1)
長さ(m)
- 2
- 5(4)
- 10(22)
- 15(4)
- 20(23)
- 25(2)
- 30(20)
- 40(11)
- 50(22)
- 60(10)
- 70(10)
- 80(10)
- 90(10)
- 100(27)
導体外径(Φmm)
- 0.54(2)
対数(P)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(1)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(2)
- -(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・15・18・20・-
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「0.2sq」の検索結果

FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
FA用150V 電子機器固定配線ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応