カテゴリ
- 電気材料(14)
- 固定用ケーブル(4)
- 通信用構内ケーブル(3)
- 可動用ケーブル(6)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(11)
- 24(2)
- 25(1)
芯数(C)
- 16(4)
シース色
黒(12)
長さ(m)
- 2(2)
- 5(4)
- 10(10)
- 15(4)
- 20(9)
- 25(2)
- 30(8)
- 40(3)
- 50(6)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(8)
導体外径(Φmm)
- 0.38(1)
- 0.54(3)
- 0.6(2)
- 0.62(1)
- 24(2)
- 25(3)
対数(P)
- 8
- 1(17)
- 2(19)
- 3(19)
- 4(19)
- 5(19)
- 6(15)
- 7(9)
- 10(14)
- 12(11)
- 13(2)
- 15(12)
- 17(1)
- 18(8)
- 20(10)
- 25(5)
- 30(1)
- 32(2)
- -(2)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 倉茂電工(7)
- 沖電線(2)
- 大栄電線工業(2)
- タツタ電線(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工・沖電線・大栄電線工業・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「0.2sq」の検索結果

FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥44,980~税込¥49,478~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ
沖電線¥11,980~税込¥13,178~1本(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。 柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。 細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。 環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途に種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)、ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.2mm2を除く)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図、心線識別によるシース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)
沖電線¥9,998~税込¥10,998~1本(10m)ほか当日出荷から35日以内出荷業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図によるシース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線
FA用150V 電子機器固定配線ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
計装用ロボットケーブル
倉茂電工¥339,800~税込¥373,780~1本3日以内出荷フッ素樹脂絶縁を使用した耐久性ロボットケーブルです。用途ケーブルベア、ロボットアーム等の可動部配線用。種別より線長さ(m)100使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)フッ素樹脂(ETFE)曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)
計装用FOプレン
倉茂電工¥65,980~税込¥72,578~1本翌々日出荷から3日以内出荷柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
300Vリスティング対応可動用ケーブル
倉茂電工¥26,980~税込¥29,678~1本7日以内出荷色黒種類FA用ケーブル適合規格CE・UL・cUL材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)ふっ素樹脂(ETFE)識別絶縁体着色方式RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥24,980~税込¥27,478~1巻7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)
倉茂電工¥39,980~税込¥43,978~1巻8日以内出荷UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。 耐ノイズ性。色黒種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210定格電圧(V)150材質(シース)すずめっき軟銅線編組材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合難燃性VW-1,FT1曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500![DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)
DOC[CL3/CM-2464]シールドなし
大栄電線工業¥39,980税込¥43,9781巻(100m)4日以内出荷から6日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
TKVVBS UL2576リスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用
タツタ電線¥10,980~税込¥12,078~1本(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。色黒適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色黒UL規格UL2576定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応![DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
DOC[CL3/CM-2464]シールドなし
大栄電線工業¥5,798~税込¥6,378~1巻(10m)ほか6日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。色黒適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応















![DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)

![DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)