ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプオーナンバ(3件のレビュー)
VFFビニル平形コード/スピーカーコード協和ハーモネット(24件のレビュー)
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
キャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
電子機器配線ケーブル倉茂電工
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
インターホンケーブルJMACS(日本電線工業)(22件のレビュー)
通信機器用ビニル電線 KVKHD(14件のレビュー)
ダブルコード 30m巻
配線コード 100m巻
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)オーナンバ
VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
編組シールド付計装用ケーブルオーナンバ(24件のレビュー)
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格bitstrong
配線コード 30m巻
600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
DC中継・延長ケーブル 5.5mm×2.1mm オス-オス端子bitstrong
ビニルキャブタイヤ VCTF 10mオーナンバ
MVVS マイクロホン用ビニルケーブルタツタ電線
ハイプレンVCTF23NXX倉茂電工
DOC[CL3/CM-2464]シールドなし大栄電線工業
電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード伸興電線
多芯ケーブル 3芯 0.3 mm2 シールド無 22 AWG倉茂電工
DC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mmbitstrong
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定)BELDEN
TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用タツタ電線
FA電源・制御用ケーブル 300V (固定)BELDEN
ビニルキャブタイヤ VCTF 30mオーナンバ
ビニルキャブタイヤ VCTF 100mオーナンバ
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲)BELDEN
IP68防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG22 1~5mbitstrong
抗菌ビニルキャブタイヤケーブル長岡特殊電線