カテゴリ
- 電気材料(6)
- FA用ケーブル(6)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(3)
- 4(2)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(6)
シース色
黒(6)
対数(P)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(4)
- 7(4)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(4)
- 15(4)
- 18(1)
- 20(4)
- 25(2)
- 30(2)
長さ(m)
- 15
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(3)
- 2(5)
- 3(1)
- 5(8)
- 10(34)
- 20(33)
- 25(4)
- 30(27)
- 40(8)
- 50(25)
- 60(8)
- 70(8)
- 80(8)
- 90(8)
- 100(48)
- 200(6)
- 500(2)
導体外径(Φmm)
- 0.7(2)
- 0.8(4)
0.7・0.8
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 倉茂電工(2)
- 大電(2)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工・大電
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「0.3sq」の検索結果

FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
FA用150V 電子機器固定配線ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
300Vリスティング対応可動用ケーブル
倉茂電工¥73,980~税込¥81,378~1本7日以内出荷色黒種類FA用ケーブル適合規格CE・UL・cUL材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)ふっ素樹脂(ETFE)識別絶縁体着色方式RoHS指令(10物質対応)対応