カテゴリ
- 電気材料(7)
- 汎用ケーブル(3)
- FA用ケーブル(4)
絞り込み
芯数(C)
- 1
- 2(37)
- 3(43)
- 4(37)
- 5(18)
- 6(31)
- 7(10)
- 8(30)
- 10(29)
- 12(26)
- 14(4)
- 16(22)
- 20(23)
- 24(6)
- 30(15)
- 36(2)
- 40(11)
- 50(5)
- 60(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(5)
シース色
カラー(3)
灰(6)
黒(3)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(3)
- 200(3)
導体外径(Φmm)
- 0.7(4)
- 0.82(1)
ブランド
- 富士電線工業(1)
- KHD(1)
- オーナンバ(1)
- 潤工社(1)
- タツタ電線(1)
- 長岡特殊電線(1)
- 三沢電線(1)
富士電線工業・KHD・オーナンバ・潤工社・タツタ電線・長岡特殊電線・三沢電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「0.3sq」の検索結果

通信機器用ビニル電線 KV
KHD(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(200m)当日出荷から16日以内出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅線
マイクコード MVVS
富士電線工業(14件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681巻(100m)当日出荷から9日以内出荷用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
KV通信機器用ビニル電線
オーナンバ(16件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。全長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JCS 3368構造撚り線芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)
250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線
潤工社¥4,498~税込¥4,948~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。使用温度範囲(℃)-100~150定格電圧(V)250芯数(C)1材質(絶縁体)ETFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅
MDS横巻シールドケーブル
三沢電線¥14,980税込¥16,4781本(100m)7日以内出荷横巻シールドのためシールドの早く作業処理をすることが可能用途30V以下の一般機器用色薄灰材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)非鉛PVCRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラル(横巻)マイクコ-ド
長岡特殊電線¥8,998税込¥9,8981巻(100m)8日以内出荷全ての線心を色別にすることで、確実な配線作業をお手伝いします。埋込ラインマーク※を施しているため、途中で色が薄くなったり。途切れたりせず、視認性にとても優れており、端末加工時の不良低減、。作業者の負担軽減につながり、トータルコストダウンに貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。※埋込ラインマークとは、絶縁体の色とラインの色とを。2色で一体成型することで、視認性を大幅に向上させる技術です。インクやナンバリングで識別する方法に比べて、。ラインの色が明確なため、識別しやすく誤配線の防止になり、。作業者の負担軽減にもつながるので加工品のクオリティ向上に寄与します。用途・コンピュータ装置間やその関連機器の信号伝送用に 。・電気音響機器や電気通信機器等の接続用に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。定格電圧(V)100未満全長(m)100素線径(mm)0.18シース色灰定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応
MVVS マイクロホン用ビニルケーブル
タツタ電線¥17,980税込¥19,7781本(200m)5日以内出荷可とう性に優れています。ノイズ対策にシールドが施されています。用途マイクロホンコード、その他信号ケーブル適合規格JCS4271準拠定格電圧(V)60材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)塩化ビニルシース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応