カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • VCTF(1)
    • 固定用ケーブル(1)
    • 通信用構内ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 50
  • 1(6)
  • 2(35)
  • 3(40)
  • 4(34)
  • 5(16)
  • 6(27)
  • 7(9)
  • 8(27)
  • 10(25)
  • 12(24)
  • 14(3)
  • 16(20)
  • 20(21)
  • 24(5)
  • 30(14)
  • 36(2)
  • 40(8)
  • 60(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(4)
  • 色(2)
  • 色(1)
対数(P)
  • 25(2)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.54(1)
  • 0.7(2)
0.54・0.7
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 倉茂電工(2)
  • 長岡特殊電線(1)
富士電線工業・倉茂電工・長岡特殊電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.3sq」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
電子機器配線ケーブル 倉茂電工電子機器配線ケーブル倉茂電工
54,980税込60,478
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 長岡特殊電線MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル長岡特殊電線
229,800税込252,780
1巻
3日以内出荷から9日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
計装用FOプレン 倉茂電工計装用FOプレン倉茂電工
219,800税込241,780
1本
翌々日出荷
柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100