カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 固定用ケーブル(2)
    • 通信用構内ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 36(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(3)
  • 色(2)
対数(P)
  • 18
  • 1(22)
  • 2(23)
  • 3(23)
  • 4(22)
  • 5(21)
  • 6(13)
  • 7(11)
  • 8(12)
  • 10(16)
  • 12(9)
  • 15(10)
  • 20(10)
  • 25(5)
  • 30(3)
  • -(2)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.54(1)
  • 0.7(1)
0.54・0.7
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 倉茂電工(2)
  • タツタ電線(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工・タツタ電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.3sq」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から41日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
電子機器配線ケーブル 倉茂電工電子機器配線ケーブル倉茂電工
39,980税込43,978
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用 タツタ電線TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用タツタ電線
21,980税込24,178
1本(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
計装用FOプレン 倉茂電工計装用FOプレン倉茂電工
169,800税込186,780
1本
翌々日出荷
柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
関連キーワード
0.2sq特集