カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(300)
  • 制御機器(131)
  • 農業機械(74)
  • 船舶用品・漁業資材(61)
  • 電気材料(32)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • バイク部品(19)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 切削工具(11)
  • 事務用品(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 安全標識(8)
  • 電動工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 清掃用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 医療(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗料(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「0.3y」の検索結果

805件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0.3Y-5  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    0.3Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MG-102幅(mm)8全長(mm)15.5種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 0.3Y-3  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    0.3Y-3 [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MG-101幅(mm)5.2全長(mm)12種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形

    ニチフ(69件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 絶縁キャップ ニチフ
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    ブラック
    イエロー
    グリーン

    絶縁キャップ

    ニチフ(83件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(1000個)
    当日出荷から67日以内出荷
    使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
  • ジェットオイラー 300mLタイプ フルプラ
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    ジェットオイラー 300mLタイプ

    フルプラ(13件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
    材質ポリエチレン容量(mL)300高さ(mm)220質量(g)37.5タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン 標準プレート

    Panasonic(パナソニック)(134件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+40
  • フラットファイル(PP・3冊入り) コクヨ
    グリーン
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    ピンク
    ブルー

    フラットファイル(PP・3冊入り)

    コクヨ(20件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1パック(3冊)
    当日出荷
    軽く、耐久性に優れたファイルです。 PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 表紙/発泡PPシート。 まとめ買いにお得な3冊パック
    用途耐久性の高いフラットファイルをまとめ買い材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PSサイズA4-Sタイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)20穴数2とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80外寸法(mm)307×231×20材質(表紙)発泡R-PP収容数150枚再生材使用率(%)表紙:発泡R-PP40%、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
  • 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ
    クリア
    イエロー
    レッド
    ブルー

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

    ニチフ(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • ハンディポーチ ハピラ
    ブルー
    イエロー
    ピンク

    ハンディポーチ

    ハピラ(4件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    透明素材なので中身が見えて収納・整理に便利。メッシュが入った丈夫なポーチです。EVA生地を使用し、焼却してもダイオキシンが発生せず環境に配慮しています。
  • フラットファイルV樹脂製とじ具 3冊パック コクヨ
    ブルー
    ピンク
    イエロー
    グリーン
    グレー
    パープル

    フラットファイルV樹脂製とじ具 3冊パック

    コクヨ(8件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1パック(3冊)
    当日出荷
    まとめ買いにお得な3冊パック
    材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PSタイプタテ型エコマーク認定認定背幅(mm)18穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチエコマーク認定番号17 112 157
  • カテゴリ6UTPLANケーブル サンワサプライ
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    カテゴリ6UTPLANケーブル

    サンワサプライ(11件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)5.6タイプスリムコネクタ規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタ〇シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止〇カテゴリーCAT6PoE対応○
  • 延長コード 防雨型・3個口 ハタヤリミテッド
    イエロー
    ブルー

    延長コード 防雨型・3個口

    ハタヤリミテッド(14件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷
    手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2使用場所屋外特性防雨
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
  • 超強力吸盤フック エスディアイ

    超強力吸盤フック

    エスディアイ(13件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    強靭なゴム底が驚異の吸着力を実現(耐久温度-35~70℃) デスクやロッカーでの吊り下げに、オフィスの小物の吊り下げに、壁面やドアへの吊り下げに
    用途完全防水ですので、リビング、キッチンなど用途に応じて広くお使いいただけます。
  • Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
  • 絶縁キャップ ニチフ
    クリア
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    絶縁キャップ

    ニチフ
    ¥359税込¥395
    1袋(100個)
    当日出荷
  • Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製
  • LANケーブル サンワサプライ
    グレー
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    レッド
    オレンジ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.4規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造単線コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4導体サイズ(AWG[mm2])AWG23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
  • マグネット見出し コクヨ
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    マグネット見出し

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1枚
    当日出荷
    スチールキャビネットなどの見出しに最適
    材質本体:マグネットシート、透明カバー:PVC-P商品タイプ見出し
  • Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • DBLTACT布製安全コード DBLTACT
    ブルー
    イエロー
    グレー
    ブラック
    レッド

    DBLTACT布製安全コード

    DBLTACT(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
    最大長(mm)1340
  • 二輪車用ブレーキパッド NTB

    二輪車用ブレーキパッド

    NTB(134件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(2枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライ
    イエロー
    グリーン
    レッド
    オレンジ

    ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)4.9仕様ノーマル規格CAT5e構造より線(撚線)グレード★★☆☆☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)ケーブルスリムコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)ケーブル太さ(mm)4.9導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止ありカテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
  • パーツボックス Yタイプ サカエ
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    パーツボックス Yタイプ

    サカエ(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂外寸法・高さ(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)167
  • 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型 ルート工業
    ブルー
    イエロー

    樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型

    ルート工業(14件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。 コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。 プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
    仕様4輪自在仕様種別コンテナ・箱台車材質樹脂積載荷重(kg)150材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75
  • タイミングベルト バンドー化学

    タイミングベルト

    バンドー化学(69件のレビュー)
    ¥2,590税込¥2,849
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用のタイミングベルトです。
  • LANケーブル サンワサプライ
    イエロー
    グリーン
    レッド

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能カテゴリ6A LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)6規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度10Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)6導体サイズ(AWG[mm2])AWG26爪折れ防止ありカテゴリーCAT6APoE対応PoE対応
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • SX延長コード(標準) ハタヤリミテッド
    イエロー
    ブルー
    グリーン

    SX延長コード(標準)

    ハタヤリミテッド(18件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷
    安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
    用途屋内の作業に種別屋内用コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数2プラグ標準使用場所屋内
  • 単芯ビニルコード VSF ユーボン

    単芯ビニルコード VSF

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1巻(50m)
    当日出荷から22日以内出荷
    300V、単心ビニールコード(VSF)
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
  • ナイトリーダー安全ベスト ホーケン

    ナイトリーダー安全ベスト

    ホーケン(11件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1着
    当日出荷
    視認性の高い7cm幅の反射テープを使用しています。 ウエストの調整もマジックテープで簡単です。 ネーム・血液型記入のタグ付なので、急用の際の身元確認可能です。
    材質ナイロンメッシュ、PVC反射テープ種類ベスト型テープ幅(mm)70(反射テープ)ウエスト(cm)115~140着丈(cm)60機能ネーム・血液型記入タグ付
  • トラ柄 3個口延長コード 10M TRUSCO

    トラ柄 3個口延長コード 10M

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    トラ柄で視認性の高い延長コードです。ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。
    トラスコ品番422-0746材質塩化ビニール樹脂色イエロー/ブラックコンセント個数3コンセント定格2P・15A・125Vコンセント形状二相2電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
  • LED オーム電機

    LED

    オーム電機
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工作用のLED(発光ダイオード)です。日本製LED使用
  • 延長コード ハタヤリミテッド
    イエロー
    オレンジ

    延長コード

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷
    手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型) IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)定格通電電流(A)5
  • 裸圧着端子(先開形) TRUSCO

    裸圧着端子(先開形)

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(60個)
    当日出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。色シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具