カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • フィルムコンデンサ(3)
絞り込み
静電容量
  • 0.047μF(1)
  • 0.068μF(1)
  • 0.1μF(1)
  • 0.22μF(1)
  • 0.33μF(1)
  • 0.47μF(3)
  • 0.68μF(1)
  • 1μF(1)
定格電圧(V)
  • AC630
  • 25(8)
  • 50(12)
  • 150(4)
  • 450(4)
  • AC100(2)
  • AC250(4)
  • AC400(2)
  • DC6.3(1)
  • DC10(3)
  • DC16(6)
  • DC25(7)
  • DC35(4)
  • DC50(10)
  • DC100(1)
  • DC160(1)
  • DC200(1)
  • DC250(1)
  • DC400(1)
  • DC450(1)
ブランド
  • 指月電機製作所(1)
  • 日精電機[制御機器](1)
  • FARAD(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.47μf」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 指月電機製作所TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ指月電機製作所(6件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uFFARAD
489税込538
1個
5日以内出荷
幅(mm)26厚さ(mm)10.5高さ(mm)19.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.47
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF日精電機[制御機器]
359税込395
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47
16v 47μf特集