カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
エコロジープロダクト
「0.47uf」の検索結果
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.47uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579695-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.47uF
GB[制御機器]¥129税込¥1421個3日以内出荷角型ケース入りのポリエステルフィルムコンデンサーです。積層構造です。幅(mm)max7.0厚さ(mm)max4.8高さ(mm)max10ピッチ(mm)max5.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±10パッケージポリエステル積層フィルムコンデンサー静電容量(μF)0.47![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590475-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF
日精電機[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47![ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590396-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF
日精電機[制御機器]¥179税込¥1971個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590545-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF
日精電機[制御機器]¥359税込¥3951個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47
積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 0.47uF
PILKOR¥139税込¥1531個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。定格電圧(V)63許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.47
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF
FARAD¥489税込¥5381個3日以内出荷幅(mm)26厚さ(mm)10.5高さ(mm)19.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.47
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF
FARAD¥289税込¥3181個3日以内出荷幅(mm)18厚さ(mm)8.5高さ(mm)16.5※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.47
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF
FARAD¥189税込¥2081個3日以内出荷幅(mm)18厚さ(mm)6高さ(mm)12.5※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.47
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,10%
EPCOS¥1,198税込¥1,3181袋(10個)8日以内出荷静電容量 = 470nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32673P。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 15mm。寸法 = 26.5 x 6 x 15mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +125℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.47 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応




![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.47uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579695-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590475-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590396-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590545-251222-02.jpg)

![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579641-251222-02.jpg)