カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 測定用品(23)
- 切削工具(20)
- メカニカル部品(18)
- 科学研究・開発用品(14)
- 自動車純正部品(14)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 制御機器(8)
- 測定関連サービス(5)
- 事務用品(4)
- 電気材料(3)
- オフィス家具(3)
- 家電(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- HIOKI(日置電機)(4)
- RS PRO(3)
- SAMTEC(3)
- SMC(23)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(12)
- エスコ(2)
- タンガロイ(2)
- パイロット(2)
- フルーク(FLUKE)(3)
- ホンダ(13)
- マイクロネット(3)
- ユニカ(6)
- 三菱電機(12)
- 光明理化(3)
- 大田計器製作所(4)
- 椿本チエイン(2)
- 鹿島化学金属(UKB)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「0.5-sd」の検索結果

アンカードリル (SDSタイプ)
サンコーテクノ(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ




針なしステープラー<ハリナックスプレス>
コクヨ(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。寸法(mm)とじ部:1.6×10質量(g)180枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×88×25グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)
ユニカ(18件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)
ユニカ(8件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク)
ユニカ(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
ネジ蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15
アイリスオーヤマ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ネジ式蛇口に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途ネジ付蛇口に簡単接続色ホワイト/マリンブルー質量(g)62寸法(Φ×高さH)(mm)口金:32.0×39.0、ワンタッチコネクター:39.0×75.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×40×173適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)G1/2規格蛇口取付形状ネジ付
高反発ウレタンマットレス【Beleza5-ベレーザ・ファイブ-】
ホームテイスト¥6,998税込¥7,6981台翌日出荷高反発ウレタンマットレス!用途会社・事務所・休憩室のベッド・マットレスとして。材質ウレタン、生地(ポリエステル100%)色グレー反発度高反発
ロジカルエアーノートビジネス5ミリ方眼A4 80枚/D
ナカバヤシ¥749税込¥8241冊3日以内出荷質量(g)320紙厚(g/m2)56寸法(横×縦×厚さ)(mm)A4/210×297×8.5紙質上質紙材質(表紙)コートボール紙ページ数80製本糸とじ背クロス製本
ロール式 すのこ ベッド 完成品 天然木 桐材 除湿 湿気 床置き 軽量 カビ対策 選べるサイズ 【セミシングル・シングル・セミダブル・ダブル】
萩原¥6,498税込¥7,1481台翌々日出荷簡単らくらく!ロール式桐すのこベッドクルッと巻いて誰でも手軽に収納できるから、お部屋を広く使いたい方にぴったり。来客用としても、普段使いとしても大活躍します。桐材は通気性が高く、湿気をしっかり逃す効果があります。布団やマットレスの下に敷くことで、床との間に空気の通り道ができ、カビやダニの発生を防いで清潔さをキープ。梅雨時や湿度の高い季節も安心してご使用いただけます。裏面には滑り止め付きで、設置後のズレが気になりません。【材質】天然木(桐)【生産国】中国【備考】完成品用途ベッド 、 ベッドフレームとして。材質主材:桐材
EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から83日以内出荷保護構造IP20絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと)音圧レベル(dB)75以上(1mにて)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)







シース1本差
パイロット¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷シンプル&シック、高品質な革小物シリーズ「トレンダーレザー」 ステッチが効いたカジュアルでシンプルなデザインは男女どちらでもお使い頂けます。型押しを施した牛革を使用している為、傷や汚れが目立ちにくく丈夫です。仕様かぶせ蓋ベルト式、筆記具1本差し、仕切りなし材質牛革(型押し)、内生地:シャンタン(レーヨン100%)寸法(mm)35×160×23種類トレンダーレザー05
データロガー4チャンネル温度計
カスタム¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から22日以内出荷最大4点(Kタイプ熱電対センサー使用にて)まで同時に測定・記録が可能なロガータイプの温度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。センサーはKタイプとPt100Ω白金測温抵抗体に対応。用途様々な場面での温度管理にトラスコ品番392-3606質量(g)380測定項目温度温度測定範囲(℃)-100~1300(Kタイプ)、-199.9~850.0(Pt100Ω)分解能(℃)0.1(-100.0~999.9)、1(左記以外)(Kタイプ)、0.1(Pt100Ω)測定対象温度インターフェースRS232、SDカード確度±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃/+1000~+1300℃、±(0.4%+0.5):左記以外(Kタイプ)、±0.4%+1℃(Pt100Ω)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDセンサーライト 屋外 太陽光発電 人感センサー 防水 IP65 角度調整可 フラッシングモード センサー照明
DXアンテナ¥9,398税込¥10,3381個当日出荷人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。付属のソーラーパネルによる充電池で動作し、小型でも明るい1灯型(500lm)。検知エリアの奥行き最大8m、検知幅は最大180度(設置高2.5m時)。センサー部から角度を調節することで検知範囲の調整が可能。設置後に照射エリアを変更できるよう上下(上45度・下75度)・左右(左180度・右150度)と自在に変更が可能。フラッシングモード(5秒間点滅、ON/OFF切替)、点灯時間(OFF/5秒/10秒)などの細かな設定が可能です。防水性能IP65。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。用途住宅の外観に馴染むようなデザイン 。保護等級IP65対応で雨に強い 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。法規関連:ROHS(10物質対応)その他【外観図】DSLD05SD1(S)(71864)※DXアンテナのHP確認、【規格表】DSLD05SD1(S)(43404)※DXアンテナのHP確認エコロジー商品省エネ
ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク)
ユニカ¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から11日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
UR21 振動用 SDSシャンク
ユニカ¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series
SMC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から18日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1制御方式メータアウト使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
UR21 マルチタイプ SDSシャンク
ユニカ¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。用途軟質サイディングボード・木材・塩ビ板・FRP・石膏ボード・合板
ポケットコイルスプリングマットレス【-Robilia-ロビリア】※ロール梱包でラクラク搬入可能!※
ホームテイスト¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷両面仕様で長く使える「ポケットコイルマットレス」。ロール梱包で移動や設置がラクラク! 真空圧縮なので運送中も汚れず、衛生的です。 独立構造のコイル負担の少ない寝姿を保てます! 速乾性のある構造で快適にご使用いただけます! 横揺れやギシギシ音も心配なし! 80000回の過酷な強度耐久テストをクリア クッション部はいつもサラサラ、速乾性のあるポリエステルを100%使用色アイボリー長さ(cm)195高さ(cm)20材質(中材)ポケットコイル、ウレタンフォーム、フェルト、不織布材質(側地)ポリエステル100%
ハリボックス
サカセ化学工業¥29,980税込¥32,9781式(120個)7日以内出荷投入口のミシン目をカットすることで、針だけでなくシリンジ・翼状針・チューブ類も処理できます。 フタは通常時は1回ロックで仮キャップをし、最終廃棄時は2回ロックで完全閉鎖されます。 固定アタッチメント(別売)を使用すれば本体が固定され、スムーズな処理が行えます。
【リビルト】 ドライブシャフト(ホンダ)
ノーブランド(7件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
デジタル振動計
マザーツール¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から26日以内出荷SDカードに記録可能なデジタル振動計です。付属品SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース寸法(mm)203×76×38質量(g)約515電源単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売)測定項目速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD)表示4桁LCD表示センサー寸法(mm)Φ16×37(ケーブル1.2m)データ出力SDカード/RS-232C/USB出力サンプリング約1回/秒使用環境温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと)保存環境温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと)測定間隔1~3600秒時計機能内蔵(年/月/日/時:分)測定周波数範囲10Hz~1KHzメモリーカードSDカード(1G~16Gまで)