カテゴリ
- 電気材料(8)
- 固定用ケーブル(5)
- 可動用ケーブル(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(5)
- 7(2)
- 8(4)
- 10(5)
- 12(3)
- 16(2)
- 20(3)
- 30(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(7)
長さ(m)
- 2
- 0.3(1)
- 1(2)
- 5(13)
- 10(57)
- 15(11)
- 20(49)
- 25(5)
- 30(39)
- 35(2)
- 40(19)
- 45(2)
- 50(40)
- 60(19)
- 70(19)
- 80(19)
- 90(19)
- 100(71)
- 200(22)
- 500(2)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
黒(6)
導体外径(Φmm)
- 0.9(4)
- 1(2)
- 1.2(1)
- 2(1)
対数(P)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(1)
- 25(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・15・20・25
ブランド
- KHD(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- 大電(2)
- 倉茂電工(1)
KHD・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・大電・倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「0.5sq」の検索結果

照射架橋ポリエチレン電線(0.5sq 2m×6色)
KHD¥1,598税込¥1,7581パック3日以内出荷電子・通信機器の内部配線用電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。長さ(m)2(×6)定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.60以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)¥559~税込¥615~1巻当日出荷から33日以内出荷耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
高伸縮性スプリングケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から7日以内出荷高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。色黒種類電力ケーブル
FA用150V 電子機器固定配線ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥2,398~税込¥2,638~1巻(2m)7日以内出荷から8日以内出荷シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用。UL VW-1の難燃対応。0.75~2mm2は電気用品安全法に適合。(0.5mm2は電気用品対象外で100V未満で使用)種類FAケーブル定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定