カテゴリ
- 電気材料(10)
- 固定用ケーブル(4)
- 可動用ケーブル(4)
- 通信用構内ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 14(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.05(1)
- 0.5(9)
長さ(m)
- 2(1)
- 5(3)
- 10(6)
- 15(4)
- 20(5)
- 25(2)
- 30(3)
- 50(1)
- 100(4)
シース色
黒(8)
導体外径(Φmm)
- 0.9(2)
- 0.95(2)
- 1.1(2)
- 21(2)
- 30(1)
対数(P)
- 7
- 1(21)
- 2(22)
- 3(20)
- 4(17)
- 5(17)
- 6(10)
- 8(9)
- 10(16)
- 12(5)
- 13(1)
- 15(10)
- 18(1)
- 20(8)
- 25(1)
- -(2)
ブランド
- 富士電線工業(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 倉茂電工(3)
- 沖電線(1)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- タツタ電線(1)
富士電線工業・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工・沖電線・JMACS(日本電線工業)・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「0.5sq」の検索結果

FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
計装用ケーブル FKEV-SB
富士電線工業(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801巻(100m)当日出荷から62日以内出荷FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
FKEV-SB 計装用ケーブル
富士電線工業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷から6日以内出荷耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。用途FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。 インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。種類制御・計装ケーブル全長(m)10材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET)RoHS指令(10物質対応)対応
計装用ケーブル
JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781巻当日出荷から11日以内出荷導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種別より線種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-15~75材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ポリエチレン材質(テープ)AL/PET難燃性優シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線各種認証ULVW-1
FA用150V 電子機器固定配線ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1巻5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
計装用ロボットケーブル
倉茂電工¥479,800税込¥527,7801本3日以内出荷フッ素樹脂絶縁を使用した耐久性ロボットケーブルです。用途ケーブルベア、ロボットアーム等の可動部配線用。種別より線長さ(m)100使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)フッ素樹脂(ETFE)曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)
沖電線¥439,800~税込¥483,780~1セット(100m×10本)5日以内出荷から62日以内出荷業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
300Vリスティング対応可動用ケーブル
倉茂電工¥26,980~税込¥29,678~1本7日以内出荷色黒種類FA用ケーブル適合規格CE・UL・cUL材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)ふっ素樹脂(ETFE)識別絶縁体着色方式RoHS指令(10物質対応)対応
TKVVBS UL2576リスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用
タツタ電線¥17,980~税込¥19,778~1本(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。色黒適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色黒UL規格UL2576定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応