カテゴリ

  • 制御機器(89)
  • メカニカル部品(61)
  • 農業機械(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(30)
  • 電動工具(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 住設機器(3)
  • 研磨材(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)

「0.75KW 100V」の検索結果

325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単相モーター コンデンサ運転形 AC100V・750W ムライ機器

    単相モーター コンデンサ運転形 AC100V・750W

    ムライ機器
    70,980税込78,078
    1台
    7日以内出荷
    トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
    型式SCL-MR出力(W)750極数4極電圧(V)100/200定格連続定格電流(A)13.2/6.6(50Hz)、11/5.5(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×175×172.6始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーターわく番号90S絶縁階級Eアズワン品番65-2296-19定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1440/1730
  • 単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ) 一宮電機

    単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ)

    一宮電機(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ブレーキなし種類汎用モーター寸法H(mm)137軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)131寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71寸法M(mm)150寸法N(mm)110寸法J(mm)45寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6寸法Z1(mm)7寸法Z2(mm)27外被構造防滴保護設置場所屋内設置寸法QK(mm)27
  • モータ 日東電工[モーター]

    モータ

    日東電工[モーター](1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
    用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
  • 単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]

    単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター

    日東電工[モーター]
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    取付方式固定脚電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
  • 富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機

    富士低圧三相モータ(屋内用)

    富士電機(13件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
  • モータ 日東電工[モーター]

    モータ

    日東電工[モーター]
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
    用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4
  • 脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(3件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(29件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機

    スーパーラインプレミアムシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
    外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング P22 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P22

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    609税込670
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格P22図解NoMSV413B-K(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA415R4CS-1(10) オプション部品_No.5、MS415ESTR-100-1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、SD330 動力噴霧機部品_No.36、MS410DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.41、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MSV413B-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MS413CA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.3、MS330EW-4M -A 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.34、MS410RCL-2K 調圧装置部品_No.3、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、GKSL3315-1 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.3、GS28MX クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22_No.33など
  • ノズルコア BIGM(丸山製作所)

    ノズルコア

    BIGM(丸山製作所)
    129税込142
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ノズルコア図解NoMSA415R4CS-1(10) フレーム部品_No.58、MSA515R4C-1(10) ドラムクミタテ部品_No.58、MB320U-C 本体部品_No.58、MSA415R8C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.58、MLS415R4CF(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.58、DB323 B 付属品部品_No.58、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.58、MS615R4CF(11.5) エンジンクミタテ部品_No.58、MS331MC-60HZ(1.5KW) A専用部品_No.58、GKBS2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.58、MS511R4T-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.58、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.58、MB200G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.58、MSA513R2T-M-1 スライダクミタテ部品_No.58、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.58、DB233 2G ギヤケース部品_No.58など
  • Oリング P21 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P21

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    609税込670
    1セット(5個)
    当日出荷
    規格P21図解NoMK31 調圧装置部品_No.2、KBM-500D-1 付属品部品_No.11、MSA413R2T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSL330-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SD41 調圧装置部品_No.2、MS331EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.48、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS413CA2-K-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS313MC-A-50HZ A専用部品_No.4、MS313EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.4、MS313CAS-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MSA413R2T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SD41ED-3 調圧装置部品_No.2、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4など
  • ツギテパッキン(L) BIGM(丸山製作所)

    ツギテパッキン(L)

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称ツギテパツキン(L)図解NoMS613R4CF(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.62、MSA415R4C(8.5) フレーム部品_No.62、MB200L-C 付属品部品_No.62、MB260AU-A ブレード刃組立部品_No.62、MS413R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.62、MSA515R4C-RV(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.62、MS510RC-6M 付属品部品_No.62、MB261EU 付属品部品_No.62、MB278L 本体部品_No.62、MB251HU 本体部品_No.62、MSA413R2TS-M-1 エンジン ラベル部品_No.62、DB-S260 01 背負枠部品_No.62、MS332MC-1(60HZ) 付属品部品_No.62、MSA415R4C-120(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.62、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.62、KM23 B 付属品部品_No.62、MS515R4CS-1(10)アワジ ハリマーク部品_No.62など
  • スナップピン 1.2X6 BIGM(丸山製作所)

    スナップピン 1.2X6

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格ヨビ6X1.2クロメート部品名称スナツプピン 1.2X6図解NoMS613R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.74、MS615R4CF(11.5) フレーム部品_No.74、MSB1500LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.74、MB229G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.74、MS655MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.74、MSA513R3-M ヤクエキハイカン部品_No.74、MSA515R4C(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.74、MLSA415R4C(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.74、MB250HU 貼りマーク部品_No.74、MS410R2-M ブレーキ部品_No.74、MS511R2-M 動力噴霧機部品_No.74、MB228G エンジン リコイルスタータ部品_No.74、GKB2400U エンジン リコイルスタータ部品_No.74、MS615R8CGF-RV(13) オプション(2)部品_No.74、MSA513R2T-M クランクケースなど
  • ノズルホルダーホキヨウバン BIGM(丸山製作所)

    ノズルホルダーホキヨウバン

    BIGM(丸山製作所)
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ノズルホルダーホキヨウバン図解NoMB267V-KP 付属品部品_No.54、MSA413R2T-K スライダクミタテ部品_No.54、DB21D-1 2G 付属品部品_No.54、MSA415R4C-125(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.54、GKB2400L 付属品部品_No.54、GKB2200G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.54、GKB2202EL 付属品部品_No.54、MB228L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.54、MS613R4T-K カバー部品_No.54、MSA415R4C-125(8.5) オプション部品_No.54、MS415R4CF-125(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.54、MS415R4CF-1(10) エンジンクミタテ部品_No.54、BSD-6020LTP-W 電装品部品_No.54、MS753MC-A-60HZ フレーム部品_No.54、MS415R4CF-1(8.5) カバークミタテ部品_No.54、MSE-25 本体部品_No.54など
  • アングル BIGM(丸山製作所)

    アングル

    BIGM(丸山製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    部品名称アングル図解NoMB260AUA-C 付属品部品_No.16、MSA415R4C-125(10) ハイカンクミタテ部品_No.16、MSA415R4C(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.16、MB265SPL 付属品部品_No.16、BSD-6020LTP-W ヒッチ部品_No.16、MB248G エンジン リコイルスタータ部品_No.16、MB200-1L 付属品部品_No.16、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム駆動 左部品_No.16、BSD-5010LT 車速センサ部品_No.16、DB233D 2G ギヤケース部品_No.16、MB250HU 貼りマーク部品_No.16、MB229U エンジン リコイルスタータ部品_No.16、MSA513R2T-M ハリマーク部品_No.16、DB230 2G ギヤケース部品_No.16、MSA513R4C 10 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.16、DB-S260-1 ギヤケース部品_No.16、MS410RCL-M RC装置部品_No.16など
  • バネザガネ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M82ゴウ部品名称バネザガネ図解NoMSA613R2T-K カバークミタテ部品_No.28、MRS90-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.61、SSA-α510-110 フロントアクスル,フロントタイヤ,プロペラシャフト部品_No.4、SSA-F616(4)-1 カウンタシャフト部品_No.14、MB320L 付属品部品_No.28、DB265SP L ギヤケース部品_No.28、MSA415R4CS-1(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.28、BSD-6010LT 走行部本体(LT LT-W)部品_No.36、BSA-410AS ナックル組立 左前部品_No.8、SSA-S600 1997ネン 油圧タンク部品_No.12、BSM-1550L-22DU センタブーム 開閉シリンダ部品_No.50、SSA-α602M フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.21、BSA-420JSG G-4 G-4関係 サイドブーム2部品_No.9、MS410ESL-2K フレーム部品_No.20、BSD-5010LT 第3ブーム駆動 左部品_No.28など
  • ツギノズルパイプ8-730 BIGM(丸山製作所)

    ツギノズルパイプ8-730

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    備考62フクム部品名称ツギノズルパイプ8-730図解NoMB2013MG ギヤケース部品_No.61、MS513R3S-Kアワジ エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.61、GKB2200L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.61、MSA415R8CG-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.61、MS415R4CF-125(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.61、MSA415R4C-RV(8.5) オプション(2)部品_No.61、MS515R4CF(10) ハイカンクミタテ部品_No.61、MS513MC-A-50HZ フレーム部品_No.61、GKB2202U エンジン リコイルスタータ部品_No.61、DB261B 付属品部品_No.61、MSA415R4C-120(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.61、MLSA415R4C(8.5) オプション2部品_No.61、MSA415R8CG-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.61など
  • コッククミタテ BIGM(丸山製作所)

    コッククミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コツククミタテ図解NoMS415R8CGF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.86、DB-S260-2 付属品部品_No.86、MS515R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.86、MS510RC-2K RC装置(1)部品_No.86、MB268VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.86、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ハリマーク部品_No.86、MSA410R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.86、BSD-6010LT オプション-5 (ISO仕様ノズル)部品_No.86、MS415R4CF-125(10) ハリマーク部品_No.86、BSD-5000L-1 第3ブーム ノズル 右部品_No.86、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.86、DB263 B 本体部品_No.86、MLSA415R4C(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.86、MS511R4T-M 配管部品_No.86、DB-S320-2 付属品部品_No.86、GKB2203G 本体部品_No.86、MSA413R2T-K カバー組立部品_No.86など
  • 100V/200V・0.75kW電磁開閉器 エスコ

    100V/200V・0.75kW電磁開閉器

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-4A
  • インバータ FR-D800シリーズ  単相100V 三菱電機

    インバータ FR-D800シリーズ 単相100V

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
    仕様基板コーディング:なし電圧100入力電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100V/200V・0.75kW電磁開閉器(非可逆) エスコ

    100V/200V・0.75kW電磁開閉器(非可逆)

    エスコ
    5,960税込6,556
    1個
    7日以内出荷
    種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-54A
  • タンソウモータ 0.75KW-4P-100V BIGM(丸山製作所)

    タンソウモータ 0.75KW-4P-100V

    BIGM(丸山製作所)
    65,980税込72,578
    1個
    8日以内出荷
    備考0.75KW-4P-100部品名称タンソウモータ 0.75KW-4P-100V図解NoMS172MC フレーム部品_No.7、MS172MCRA フレーム部品_No.4
  • 0.75KWデンゲンコードマトメ BIGM(丸山製作所)

    0.75KWデンゲンコードマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    規格0.75KW-100V部品名称0.75KWデンゲンコードマトメ図解NoMS172MCRA フレーム部品_No.11、MS172MC フレーム部品_No.17B
  • 0.75KWデンゲンコードマトメ BIGM(丸山製作所)

    0.75KWデンゲンコードマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    65,980税込72,578
    1個
    8日以内出荷
    備考0.75KW-100V -2019.06.部品名称0.75KWデンゲンコードマトメ図解NoMS156MC-50HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.35B、MS156MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.35B
  • インバータボックス100V IKURATOOLS(育良精機)

    インバータボックス100V

    IKURATOOLS(育良精機)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    敷設ケーブルの品質向上 ウインチと併用し延線作業の効率化
    仕様送り速度調整範囲:35~120Hz容量(kW)0.75質量(kg)12電源単相100V 50/60Hzケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200V外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
  • グラウド用ミキサー(40L)100V-750W マゼラー

    グラウド用ミキサー(40L)100V-750W

    マゼラー
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。
    用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。容量(L)40出力(kW)0.75回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])620/750仕様安全ガード付トラスコ品番465-3521全長(mm)900質量(kg)55電源(V)単相100全幅(mm)510全高(mm)790深さ(mm)500電源コード(m)3ドラム口径(Φmm)450
  • WJ-C1シリーズ 単相100V級 日立産機システム

    WJ-C1シリーズ 単相100V級

    日立産機システム
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    業務効率から環境貢献まで、充実の新機能でお客さまの現場をサポートします。【グローバル対応】。さまざまな通信プロトコルや国際規格に適合。標準でModbus-RTU(RS485)通信対応。信頼の証明、国際規格への適合。環境配慮も安心のRoHS2指定にも対応しています。【業務効率向上をサポート】。作業者の負担を軽減する新機能「JOGダイヤル」でパラメータ設定がスムーズになりました。インバータ診断でメンテナンス時期をセルフチェック。生産ラインの停止を防ぎます。リプレースのしやすいサイズ設計。従来のWJ200シリーズと同一取付寸法です。選べる2つのモード「拡張モード(5桁)」と「基本モード(4桁)」。パラメータの変換・コピーも可能です。通常の電源入力のほか、便利な24V制御電源を搭載。取付作業の前にパソコン設定ソフトで準備できます。シミュレーション機能で試運転時間を短縮。アラーム時の上位装置の動作検証などがモータ無しで可能です。【コスト削減をサポート】。オプション基板不要の簡易ベクトル制御で速度のズレをリアルタイム補正。マルチPID機能で二つのループ制御をコントロール、システムコスト低減。新機能「トレース機能」で計測器を使用せず波形チェックが可能です。【設備の安全稼働をサポート】。安全安心の証、機能安全SIL3に標準対応。ラインの異変をデータで察知。安定稼働を支援する新機能「非定常診断」。32kHzまでのパルス速度を検出。広範囲な速度域の簡易位置決め制御。【環境にやさしいGXをサポート】。省エネに貢献するPMモータも共通コントローラで使用できる「IM/PM駆動機能」を搭載。環境対策への第一歩、リサイクル樹脂を採用
    定格入力電圧(V)単相100 ~ 120(-15%/+10%)、50/60Hz ±5%冷却方式自然空冷 (FAN無)定格出力電圧(V)3相200~240RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンコーダケーブル 0.75 kW オムロンヘルスケア

    エンコーダケーブル 0.75 kW

    オムロンヘルスケア
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Encoder type of cable length is 10 m
    仕様●相数:1●電源電圧:230 V●定格電圧:100 → 200 V●許容入力:0.75 kWアズワン品番65-7275-50
  • 電磁開閉器 可逆形 3素子サーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 可逆形 3素子サーマルリレー付

    富士電機
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器動作方式可逆式タイプサーマルリレ―付
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (Ethernet仕様品) 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (Ethernet仕様品)

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷から120日以内出荷
    仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd電圧単相100V入力(倍電圧整流)構造標準構造品クラス電圧クラス:100VRoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力(モニタ仕様:電圧AM) 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力(モニタ仕様:電圧AM)

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から100日以内出荷
    仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧単相100V入力(倍電圧整流)構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:100Vモニタパルス(FM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (安全通信仕様品) 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (安全通信仕様品)

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷から120日以内出荷
    仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL3/Ple電圧単相100V入力(倍電圧整流)構造標準構造品クラス電圧クラス:100VRoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
  • モルタルミキサ モルミニ3.5L 出力0.75kw トンボ工業

    モルタルミキサ モルミニ3.5L 出力0.75kw

    トンボ工業
    459,800税込505,780
    1台
    12日以内出荷
    SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
    仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1030●全幅(mm):860●全高(mm):915●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1744アズワン品番67-5663-68
  • モルタルミキサ モルミニ3.5H 出力0.75kw トンボ工業

    モルタルミキサ モルミニ3.5H 出力0.75kw

    トンボ工業
    459,800税込505,780
    1台
    12日以内出荷
    SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
    仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1150●全幅(mm):860●全高(mm):1035●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1743アズワン品番67-5663-67
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形