カテゴリ
- メカニカル部品(16)
- ギヤードモーター(15)
絞り込み
出力(kW)
- 0.75(15)
- 1.1(1)
定格電圧(V)
- AC200/220(7)
- AC200/220/400/440(2)
- AC200/200/220/400/400/440(2)
- AC200(2)
減速比
- 3
- 5(51)
- 10(49)
- 12.5(9)
- 15(50)
- 20(51)
- 25(43)
- 30(51)
- 40(44)
- 45(16)
- 50(46)
- 60(46)
- 80(31)
- 100(40)
- 120(36)
- 160(34)
- 200(36)
- 240(12)
- 300(9)
- その他(9)
- 減速比をもっと見る
電源
- 三相(13)
取付方式
- フランジ取付(9)
- 脚取付(7)
ブランド
- 住友重機械工業(5)
- 三菱電機(6)
- ニッセイ(1)
- 富士変速機(4)
住友重機械工業・三菱電機・ニッセイ・富士変速機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「0.75kw」の検索結果

アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥109,800~税込¥120,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥119,800~税込¥131,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータ
ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形)
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1台7日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形)
三菱電機(2件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形)
三菱電機¥109,800~税込¥120,780~1台10日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
サーボモータ用減速機 GRシリーズ
三菱電機¥62,980~税込¥69,278~1個30日以内出荷保護構造IP65構造遊星減速機潤滑方式グリース入力回転数(min-1[r.p.m])3000周囲湿度(%RH)80以下(結露のない事)取付方向取付自由標高(m)海抜1000以下雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃ないこと周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応推奨負荷慣性モーメント比適合サポートモータ慣性モーメントの10倍以下減速段数1段原則耐震性49m/s2以下(5G)適合型式【サポート】三菱電機サーボモータHK-KT、HG-KR許容入力回転数(min-1[r.p.m])6700
プレストNEOギヤードモータ ZNHMタイプ
住友重機械工業¥94,980~税込¥104,478~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイプギヤモータ
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.5kW
住友重機械工業¥169,800税込¥186,7801台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
プレストNEOギヤードモータ ZNFMタイプ
住友重機械工業¥94,980~税込¥104,478~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイプギヤモータ