カテゴリ
- メカニカル部品(16)
- ギヤードモーター(13)
絞り込み
出力(kW)
- 0.75(16)
定格電圧(V)
- AC100/200(2)
- AC200/220(8)
- AC400/440(1)
- AC200(4)
- AC220(2)
減速比
- 45
- 3(16)
- 5(51)
- 10(49)
- 12.5(9)
- 15(50)
- 20(51)
- 25(43)
- 30(51)
- 40(44)
- 50(46)
- 60(46)
- 80(31)
- 100(40)
- 120(36)
- 160(34)
- 200(36)
- 240(12)
- 300(9)
- その他(9)
- 減速比をもっと見る
電源
- 三相(11)
- 交流(3)
- 単相(2)
取付方式
- フェイスマウント形(2)
- フランジ取付(9)
- 脚取付(5)
ブランド
- 三菱電機(2)
- 日立産機システム(3)
- 富士変速機(10)
- omron(オムロン)(1)
三菱電機・日立産機システム・富士変速機・omron(オムロン)
「0.75kw」の検索結果

トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V
日立産機システム(4件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から25日以内出荷機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V
日立産機システム¥149,800税込¥164,7801台18日以内出荷機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)設置場所屋内標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相400V
日立産機システム¥139,800税込¥153,7801台25日以内出荷機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40定格電流(A)(50/60Hz)-端子箱付き(負荷側より見て左側)
HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ
三菱電機¥329,800~税込¥362,780~1台91日以内出荷定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います種類サーボモーター
HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ
三菱電機¥349,800~税込¥384,780~1台91日以内出荷定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います種類サーボモーター