絞り込み
出力(kW)
- 0.2
- 0.1(1)
- 0.15(7)
- 0.2~0.75(1)
- 0.24(1)
- 0.25(7)
- 0.4(8)
- 0.45(1)
- 0.54(1)
- 0.55(1)
- 0.7(1)
- 0.75(494)
- 0.9(3)
- 1.1(2)
- 1.5(11)
- 2.2(5)
- 3.7(4)
- 5.5(3)
- 7.5(4)
- 11(4)
- 出力(kW)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC200/220/230(1)
- AC400/400/440/460(1)
減速比
- 1440(1)
電源
- 三相(1)
取付方式
- フランジ取付(1)
- 立形(1)
- 脚取付(1)
ブランド
- 三菱電機(2)
- 富士コンプレッサー(1)
三菱電機・富士コンプレッサー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「0.75kw」の検索結果

スーパーラインプレミアムシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から90日以内出荷高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥189,800~税込¥208,780~1台31日以内出荷から61日以内出荷完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。運転方式圧力開閉器式