カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)

「0.75y-3」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル 富士電線工業ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル富士電線工業
22,980税込25,278特価
1巻(100m)
当日出荷から61日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(66件のレビュー)
139税込153
1袋(20個)ほか
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
Y形端子 ニチフY形端子ニチフ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(3000個)
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形
KIV 0.75SQ 品川電線KIV 0.75SQ品川電線
12,980税込14,278
1本(200m)
5日以内出荷
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200芯数単芯シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒7A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒7A125V川崎電線
8,998税込9,898
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒7A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒7A125V川崎電線
13,980税込15,378
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシールケース BIGM(丸山製作所)オイルシールケースBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
規格MS253-4F関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.3MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1MB)図解NoMS154EA-3M クランクケース,吸水弁部品_No.16、MS155MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MS201EA-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.17、MS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、SD41ED-2 動力噴霧機部品_No.16、MS410R4T-M 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.19、GS305EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルシールケース_No.16、MS410ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.16、MS313EA-3M クランクケース 吸水弁部品_No.20、MS410DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.19、MS156MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、SD31ED-3 動力噴霧機部品_No.16、MS156MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケースなど
ACファンモータ_92角×25_2端子 Panasonic(パナソニック)ACファンモータ_92角×25_2端子Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
72日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類ACファンサイズ(mm)92×92
銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2 ユーボン銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2ユーボン
3,298税込3,628
1箱(300個)
3日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品
ホームセンターパック ニチフホームセンターパックニチフ
339税込373
1個
翌々日出荷
HOSE,TH BODY IN ホンダHOSE,TH BODY INホンダ
409税込450
1個
3日以内出荷