カテゴリ
- バッテリー・電装(7)
- 自動車用電線/コード(7)
絞り込み
太さ(sq)
- 0.85
色
イエロー(5)
オレンジ(2)
グリーン(4)
グレー(1)
パープル(3)
ピンク(2)
ブラウン(4)
ブラック(7)
ブルー(5)
ホワイト(3)
レッド(7)
ケーブル長(m)
- 100以上(7)
許容電流(A)
- 15(1)
- 16(4)
芯数(C)
- 11(3)
- 16(1)
使用可能電力
- 82W以下(1)
- 164W以下(1)
82W以下・164W以下
ブランド
- 清和工業(3)
- 矢崎総業(2)
- 住友電装(1)
- Meltec(大自工業)(1)
清和工業・矢崎総業・住友電装・Meltec(大自工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「0.85sq」の検索結果






+4
AVS配線コード 100m巻
住友電装¥9,998税込¥10,9981巻(100m)当日出荷から6日以内出荷自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100





+3
AVコード(自動車用低電圧線)
清和工業(16件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1巻(100m)当日出荷から8日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。







VAVコード(自動車用透明二重被覆電線)
清和工業(7件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781巻(100m)当日出荷から6日以内出荷自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。






自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)
Meltec(大自工業)¥16,980税込¥18,6781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷二重被覆。絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。長さ(m)100寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110


AVコード大容量タイプ(自動車低圧電線)
清和工業¥13,980税込¥15,3781巻(200m)5日以内出荷自動車の始動、充電、照明などのための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能が発揮できるビニール絶縁電線です。 MADE IN JAPANの高品質。 大容量の200M巻仕様。長さ(m)200